カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tdfs」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルフクリンチングスペーサースルータイプTDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサースルータイプTDFS(ステンレス)(小箱)

    ボーセイ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥34,190~税込¥37,609~
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷
    高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • SUS クリンチングスペーサTDFS 大阪魂

    SUS クリンチングスペーサTDFS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.18寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2(取付穴位置:6.0)ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
  • セルフクリンチングスペーサースルータイプ 軸細TDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサースルータイプ 軸細TDFS(ステンレス)(小箱)

    ボーセイ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.18寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
  • セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥52,410~税込¥57,651~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • チタンDヤスリ215 3本組 ツボサン

    チタンDヤスリ215 3本組

    ツボサン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性をアップしました。幅広い研磨に使用できます。普通ヤスリで売れ筋の215mmのサイズを使用しています。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。チタンコーティングメッキによりダイヤの保持力・寿命を向上しました。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材が加工出来ます。
    用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップセット内容細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当粒度150相当全長(mm)215組数3本
  • ボーセイ SUSクリンチングスペーサー 大阪魂

    ボーセイ SUSクリンチングスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質ステンレス表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥59,550~税込¥65,505~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCO

    ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ

    TRUSCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
  • aXtion Pro MP for Surface Pro 9 The Joy Factory

    aXtion Pro MP for Surface Pro 9

    The Joy Factory
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    8日以内出荷
    Microsoftオフィシャルライセンス。 「Designed for Microsoft Surface(DFS)」認証取得。軍用グレードの耐衝撃性(MIL-STD-810H規格準拠)。完全防水・防塵性(IP68規格準拠)。熱伝導率の高いアルミプレートを採用、デバイスの熱を効率的に拡散し、パフォーマンスを維持。キズが付きにくい3H PETスクリーンプロテクター。回転式ハンドストラップ&自立スタンド搭載。VESA100およびMagConnectマウント互換。Kensingtonセキュリティロックポート搭載。オプションのショルダーストラップ(CWX202)を取り付け。 ハンズフリーで持ち運び可能。
    付属品ショルダーストラップ適合機種Surface Pro 11/10/9材質PET(スクリーンプロテクター)、アルミニウム(プレート)タイプケース特性スタンド:あり