カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(1)

「tdk 100μh」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 40mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 40mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm

    TDK
    629税込692
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 40mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 10Ωシリーズ = NLV-PF最大自己共振周波数 = 10MHz最小品質ファクター = 20TDK 1210 NLVシリーズ巻線型インダクタ. 幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ 高Q値による、シャープな周波数応答 耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ 動作温度範囲 -40℃ → +105℃ 用途: TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パワーインダクタ RS PRO

    RS PRO パワーインダクタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Bourns リードインダクタ BOURNS

    Bourns リードインダクタ

    BOURNS(1件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS RFインダクタ EPCOS

    EPCOS RFインダクタ

    EPCOS
    429税込472
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    取付アキシャル直径(Φmm)5.2材質(コア)フェライトシリーズLBCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル) Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

    Murata Power Solutions
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 600mA, シールド, 3.2 x 2.5 x 2.2mm TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 600mA, シールド, 3.2 x 2.5 x 2.2mm

    TDK
    489税込538
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 600mA長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mmシールド = Y最大直流抵抗 = 420mΩシリーズ = NLCV-EFRコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2.52MHz最小品質ファクター = 20TDK 1210 NLVC32シリーズ巻線型インダクタ. 電源ライン用のSMTインダクタ 耐熱性の熱可塑樹脂製外装パッケージ 用途: オーディオビジュアル機器、デジタルカメラ、オンボード車載機器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4MAステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(3000本)
    当日出荷
    複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
    ステープル幅(mm)4材質軟鋼線材線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 450mA, 7 x 7 x 4.5mm, SLF7045T-221MR33-PF TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 450mA, 7 x 7 x 4.5mm, SLF7045T-221MR33-PF

    TDK
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SLF7045シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
    長さ(mm)7寸法(mm)7×7×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)7シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース7045インダクタンス(μH)220最大直流電流(mA)450最大直流抵抗(mΩ)520
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 260mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 260mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm

    TDK
    489税込538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 260mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 1.2Ωシリーズ = NLV-PF最大自己共振周波数 = 60MHz最小品質ファクター = 30TDK 1210 NLVシリーズ巻線型インダクタ. 幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ 高Q値による、シャープな周波数応答 耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ 動作温度範囲 -40℃ → +105℃ 用途: TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 330mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 330mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm

    TDK
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 330mA長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 6 x 2.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 500mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ SLF6025シリーズ. 電源用SMDインダクタ(巻線、磁気シールド) 電源系に最適な低Rdc、大電流、省エネタイプ 携帯機器、パソコンその他の各種電子機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tamura コイルインダクタ タムラ

    Tamura コイルインダクタ

    タムラ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様インダクタンス:100 μH最大直流電流:10A取り付けタイプ:スルーホール最大直流抵抗:15mΩ許容差:±25%直径:34mm高さ:20寸法:34 (Dia.) x 20mmコア材料:フェライトシリーズ:NAC-10端子タイプ:ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 62 nH, 280mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN62NG00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 62 nH, 280mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN62NG00D

    MURATA(村田製作所)
    149税込164
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 62 nH●最大直流電流: 280mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 510mΩ●シリーズ: LQW18A_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.3GHz●最小品質ファクター: 38℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS リードインダクタ EPCOS

    EPCOS リードインダクタ

    EPCOS
    359税込395
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 電磁石用コイル ナリカ

    電磁石用コイル

    ナリカ
    8,800税込9,680
    1セット(6個)
    当日出荷
    コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
    付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
  • Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    289税込318
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro パワーインダクタ, 1 mH, 1A, 426mΩ RS PRO

    RS Pro パワーインダクタ, 1 mH, 1A, 426mΩ

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 426mΩ許容差 = ±15%直径 = 26mm高さ = 13mm寸法 = 26 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.5mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK コモンモードノイズフィルタ TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ

    TDK
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PF TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PF

    TDK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    SLF7055シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.SLF7055シリーズの、電源回路用磁気シールドタイプ巻線インダクタです。この製品群は、薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置を含む様々な用途に最適
    長さ(mm)7寸法(mm)7×7×5.5高さ(mm)5.5奥行(mm)7シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース7055インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)2.6最大直流抵抗(mΩ)39.1
  • TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 Ω TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 Ω

    TDK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = ACTインピーダンス = 1.5 ΩDC抵抗 = 1.5Ω電流 Max = 150 mA寸法 = 3.9 x 2.5 x 2.5mm動作温度範囲 = -55 → +105 ℃パッケージ/ケース = 1210奥行き = 2.5mmTDK ACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク. 従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。Ω55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。. AEC-Q200認定 車載信号線に最適 ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH

    TDK
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • 巻線インダクタ 面実装 100 μH 800mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 100 μH 800mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入

    TDK
    639税込703
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:754mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6961-64
  • 巻線インダクタ 面実装 100 μH 1.1A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 100 μH 1.1A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入

    TDK
    439税込483
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 100 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:611mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6956-54
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 120mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLCV32T-101K-EF TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 120mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLCV32T-101K-EF

    TDK
    629税込692
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    TDK1210NLVC32シリーズ巻線型インダクタ.電源ライン用のSMTインダクタ耐熱性の熱可塑樹脂製外装パッケージ用途:オーディオビジュアル機器、デジタルカメラ、オンボード車載機器など
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLCV-EF許容差±10%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース3225インダクタンス(μH)100最大直流電流(mA)120最大直流抵抗(Ω)3.7
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 40mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLV32T-101J-PF TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 40mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLV32T-101J-PF

    TDK
    31,980税込35,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    TDK1210NLVシリーズ巻線型インダクタ.幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ高Q値による、シャープな周波数応答耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ動作温度範囲-40℃→+105℃用途:TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなど
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLV-PF許容差±5%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数10MHzパッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)100最大直流電流(mA)40最大直流抵抗(Ω)10
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 5A, 12.5 x 12.5 x 6.5mm, SLF12565T-100M4R8-PF TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 5A, 12.5 x 12.5 x 6.5mm, SLF12565T-100M4R8-PF

    TDK
    3,798税込4,178
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップです。動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置
    長さ(mm)12.5寸法(mm)12.5×12.5×6.5高さ(mm)6.5奥行(mm)12.5シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース12565インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)5最大直流抵抗(mΩ)24.2
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.9A, 6 x 6 x 4.5mm, VLS6045EX-100M TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.9A, 6 x 6 x 4.5mm, VLS6045EX-100M

    TDK
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    VLS6045シリーズ磁気シールド付き巻線型フェライトインダクタ.TDKVLS6045シリーズ巻線型フェライトインダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されています。この巻線型フェライトインダクタは、フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しています。.用途.テレビゲーム機STBオーディオビジュアル機器
    長さ(mm)6寸法(mm)6×6×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)6シリーズVLS-EX許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース6045インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)3.9最大直流抵抗(mΩ)47モールドタイプあり
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-100M1R1-1 TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-100M1R1-1

    TDK
    34,980税込38,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
    用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。長さ(mm)5.3寸法(mm)5.3×5×2高さ(mm)2奥行(mm)5シリーズVLCF許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応インダクタ構造巻線型インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)1.5最大直流抵抗(mΩ)237
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 4.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 4.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入

    TDK
    629税込692
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 4.7 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:46.8mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-12
  • 巻線インダクタ 面実装 150 μH 560mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 150 μH 560mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入

    TDK
    65,980税込72,578
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 150 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:560mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:949mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7027-47
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.8A, 6.0 x 6.0 x 2.8mm, SLF6028T-100M1R3-PF TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.8A, 6.0 x 6.0 x 2.8mm, SLF6028T-100M1R3-PF

    TDK
    759税込835
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SLF6028シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
    長さ(mm)6寸法(mm)6.0×6.0×2.8高さ(mm)2.8奥行(mm)6シリーズSLF許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型パッケージ/ケース6028インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)1.8最大直流抵抗(mΩ)53.2
  • 巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.3A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.3A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入

    TDK
    629税込692
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 47 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6962-38
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入

    TDK
    80,980税込89,078
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 22 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:162.5mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-13
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入

    TDK
    639税込703
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 2.2 μ H ± 30 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:28.6mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6972-41
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 800mA 2.5 x 2 x 1.2mm 1袋 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 800mA 2.5 x 2 x 1.2mm 1袋 10個入

    TDK
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    VLS-HBUシリーズ電源回路用巻線型磁性金属インダクタ。TDK VLS-HBUシリーズパワーインダクタは、磁気的にシールドされ、コアに磁性金属素材を使用した巻線型インダクタです。VLS-HBUシリーズのコア素材は改善され、以前のVLSシリーズに比べて定格電流仕様が高くなっています。このシリーズは、金属コア素材の絶縁技術により高耐電圧(40 V)を実現しています
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:2520●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.2mm●寸法:2.5 x 2 x 1.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:670mΩ●シリーズ:VLS-HBU●コア材料:金属磁性●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7087-42
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 800mA 2.5 x 2 x 1.2mm 1セット 2000個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 800mA 2.5 x 2 x 1.2mm 1セット 2000個入

    TDK
    109,800税込120,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    VLS-HBUシリーズ電源回路用巻線型磁性金属インダクタ。TDK VLS-HBUシリーズパワーインダクタは、磁気的にシールドされ、コアに磁性金属素材を使用した巻線型インダクタです。VLS-HBUシリーズのコア素材は改善され、以前のVLSシリーズに比べて定格電流仕様が高くなっています。このシリーズは、金属コア素材の絶縁技術により高耐電圧(40 V)を実現しています
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:2520●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.2mm●寸法:2.5 x 2 x 1.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:670mΩ●シリーズ:VLS-HBU●コア材料:金属磁性●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7087-35
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 2000個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 2000個入

    TDK
    43,980税込48,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:155mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:430mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●モールドタイプ:ありアズワン品番65-7121-61
  • 巻線インダクタ 面実装 100 μH 510mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 100 μH 510mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    749税込824
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 100 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:510mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:990mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.1MHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6951-87
  • 巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    749税込824
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2200 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:22.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.2MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-12