カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「te1000b10rj」の検索結果

TE1000B10RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1kW,10Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷直径(Φmm)60シリーズTE定格電力(W)1k抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25