カテゴリ

  • 安全保護具(14)
    • ヘルメット本体(4)
    • ヘルメット関連商品(9)
    • イヤーマフ(1)
  • 空調・照明・電設資材(2)
    • ヘッドライト本体(2)
  • 作業服(1)
    • 保護服(1)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
すべてのカテゴリ

「team wendy」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SAR バックカウントリー TEAMWENDY

    SAR バックカウントリー

    TEAMWENDY
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サーチ&レスキュー用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
    用途災害救助用。質量(kg)0.632018年トラスコ掲載ページ6 0127
  • SAR用 バイザーキット TEAMWENDY

    SAR用 バイザーキット

    TEAMWENDY
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    飛来物から目を保護します。上の位置と下の位置にセットしたときにしっかり固定されます。
    用途子mトラスコ品番820-2697材質ポリカーボネート質量(g)852018年トラスコ掲載ページ6 0132
  • SAR タクティカル TEAMWENDY

    SAR タクティカル

    TEAMWENDY
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    9日以内出荷
    サーチ&レスキュー用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
    用途災害救助用。セット内容クイックリリースレールアダプター質量(kg)0.722018年トラスコ掲載ページ6 0127
  • カムフィットリテンション BOA TEAMWENDY

    カムフィットリテンション BOA

    TEAMWENDY
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    カムフィットリテンションシステムとBoa[[(R)]]クロージャーシステムを搭載しているので片手でサイズを調整できます。調整紐とあご紐で顔に合わせた微妙なフィットを実現します。アシンメトリックな設計なので顎をしっかり包み込みぴったりフィットさせます。あご部分は肌に触れる部分がスエードになっており、こすれても肌を傷めません。
    材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ6 0128
  • CHARGE RBI プリンストン

    CHARGE RBI

    プリンストン
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷
    2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。360度に調整可能なライトアームを搭載しています。TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。
    セット内容モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル、単3リチウム電池×1本質量(g)47電源タイプ充電式2018年トラスコ掲載ページ7 1089
  • 防弾ベスト MSTV500(6000) US Armor

    防弾ベスト MSTV500(6000)

    US Armor
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    洋服の上から着用するタイプの防弾ベストです。ベストの前後にNIJレベルIIIAの防弾パネルが入っているほか、肩や両脇部分に同レベルの素材を使用しています。ベストの前後、サイドにMOLLEがついており、ポーチなどを取り付け可能です。ショルダーストラップにはベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの調整が可能です。
    セット内容キャリア:MSTV、防弾パネル:Enforcer 6000材質キャリア:500デニールコーデュラ(R)ナイロン、防弾パネル:Gold Shield(R)、Spectra Shield(R)、ケブラー(R)
  • CHARGE RGI プリンストン

    CHARGE RGI

    プリンストン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。360度に調整可能なライトアームを搭載しています。TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。
    セット内容モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル質量(g)47電源タイプ充電式2018年トラスコ掲載ページ7 1089
  • SAR用 レールレトロフィットキット TEAMWENDY

    SAR用 レールレトロフィットキット

    TEAMWENDY
    ¥26,980税込¥29,678
    1組
    9日以内出荷
    SAR BACKCOUNTRY・サイドレールなしのタイプに後付けで取り付けられます。
    トラスコ品番820-2695セット内容サイドレール右用・左用、7溝パイカタイニーレールキット右用・左用材質スチール質量(g)742018年トラスコ掲載ページ6 0132
  • SAR用 太陽光反射テープキット TEAMWENDY

    SAR用 太陽光反射テープキット

    TEAMWENDY
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    米国沿岸警備隊が使用している3MのSOLASテープを使用しています。ベルクロ[[(R)]]のループパッチが取り付けられているので、IDなどを貼ることができます。
    トラスコ品番820-2696セット内容フロントブリムテープストリップ、バックブリムテープストリップ、トップテープストリップ(2本)、バックテープストリップ、ループパッチ(3種類)材質反射材質量(g)27
  • 超高性能ヘルメット ヴェンティー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    ホワイト
    ブルー
    イエロー
    ピンク

    超高性能ヘルメット ヴェンティー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(161件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
    質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
  • EXFIL用パイカタイニークイックリリースレールアダプター TEAMWENDY

    EXFIL用パイカタイニークイックリリースレールアダプター

    TEAMWENDY
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(2個)
    当日出荷
    取り付けに工具不要です。レールへの着脱が容易です。溝が5カ所あります。
    トラスコ品番820-2692材質スチール質量(g)462018年トラスコ掲載ページ6 0131
  • RAIL 2.0 ショックコードキット TEAMWENDY

    RAIL 2.0 ショックコードキット

    TEAMWENDY
    ¥699税込¥769
    1組
    9日以内出荷
    Exfil[[(R)]]のTスロット部分に簡単にスライドして取り付けられます。ナイトビジョン使用時により固定してご使用できます。
    材質スチール質量(g)142018年トラスコ掲載ページ6 0132
  • ハーフ型ヘルメット STR Z YAA-RUU TNK工業(SPEEDPIT)

    ハーフ型ヘルメット STR Z YAA-RUU

    TNK工業(SPEEDPIT)(23件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)。あご紐の固定が簡単ワンタッチ式で、ヘルメットの脱着が便利。サイドにエアダクトを配し通気性アップ。清涼感メッシュ内装生地使用。
  • スタンダード あご紐 TEAMWENDY

    スタンダード あご紐

    TEAMWENDY
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    9日以内出荷
    摩擦がおきないようにソフトな素材で作られているあご紐です。抗菌性の素材で作られているので衛生的に保てます。
    材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0128
  • PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ 3M(スリーエム)

    PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。 自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。 3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。
    用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工色ブラックタイプヘッドバンド型電源単三乾電池×2本NRR値26
  • 通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) PETZL
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用)

    PETZL(6件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
    材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ頭囲(cm)53~63通気孔あり使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
  • すぐ使える薬品 フェノールフタレイン液 10mL×12 ナリカ

    すぐ使える薬品 フェノールフタレイン液 10mL×12

    ナリカ
    ¥5,400税込¥5,940
    1セット(10mL×12本)
    4日以内出荷
    実験で少量しか使用しない指示薬を小分けにしました。グループ実験にもそのまま使えて便利です。薬品の詰替えが簡単なネジ口ノズル。
    容量(mL)10×12本化学式C6H4COOC(C6H4OH)2濃度(%)約1
  • カムフィット Hバック リテンション TEAMWENDY

    カムフィット Hバック リテンション

    TEAMWENDY
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    カムロックスライダーがついており、片手でサイズ調整が可能なあご紐です。あご部分がスエードの素材なので快適なフィット感です。
    材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ6 0129
  • スポーツヘルメットEX ホワイト CAPTAIN STAG

    スポーツヘルメットEX ホワイト

    CAPTAIN STAG
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    ダイヤルとあごのベルトの調整でぴったりフィット。ハードとソフトのダブルで衝撃吸収。
    材質外側シェル:ABS樹脂、内側シェルバッズ:EVAフォーム材、ヘッドホールドベルト:ポリプロピレン、あごベルト:ポリエステル色ホワイト質量(g)420寸法(cm)26×22×18適合サイズ(cm)(約)55~61
  • エクステンダー あご紐 TEAMWENDY

    エクステンダー あご紐

    TEAMWENDY
    ¥3,698税込¥4,068
    1組
    9日以内出荷
    抗菌性の素材で作られているので衛生的に保てます。TeamWendy用のカムフィットリテンションやHバックリテンションのみに使用できます。
    用途あご紐の延長。材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン質量(g)72018年トラスコ掲載ページ6 0129
  • LOAD CELL AMP HX711 SPARKFUN

    LOAD CELL AMP HX711

    SPARKFUN
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The SparkFun Load Cell Amplifier is a small breakout board for the HX711 IC that allows you to easily read load cells to measure weight. By connecting the amplifier to your microcontroller you will be able to read the changes in the resistance of the load cell, and with some calibration you'll be able to get very accurate weight measurements. This can be handy for creating your own industrial scale, process control or simple presence detection.。This version of the SparkFun Load Cell Amplifier features a few changes that you specifically asked for! We have separated the analog and digital supply, as well as added a 3.3uH inductor and a 0.1uF filter capacitor for digital supply. Need even more? Checkout the SparkFun Qwiic Scale. It has all the features of the HX711 but with additional library support, a true I2C interface, and no soldering required!。The HX711 uses a two-wire interface(Clock and Data)for communication. Any microcontroller's GPIO pins should work, and numerous libraries have been written, making it easy to read data from the HX711. Check the hookup guide below for more information.。Load cells use a four-wire Wheatstone bridge configuration to connect to the HX711. These are commonly colored RED, BLK, WHT, GRN and YLW. Each color corresponds to the conventional color coding of load cells:Red(Excitation+ or VCC)。Black(Excitation- or GND)。White(Amplifier-, Signal- or Output-)。Green(A+, S+ or O+)。Yellow(Shield)。The YLW pin acts as an optional input that is not hooked up to the strain gauge but is utilized to ground and shield against outside EMI(electromagnetic interference). Please keep in mind that some load cells might have slight variations in color coding.。Note:Special thanks to Bodge for supplying the Library for the HX711!。Get Started with the HX711 Load Cell Amplifier Guide。Features。Operation Voltage:2.7V--5V。Operation Current:< 1.5mA。Selectable 10SPS or 80SPS output data rate。Simultaneous 50 and 60Hz supply rejection
    アズワン品番67-0362-17
  • SparkFun IR Array Breakout - 55 Degree FOV, MLX90640 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun IR Array Breakout - 55 Degree FOV, MLX90640 Qwiic

    SPARKFUN
    1個
    欠品中
    Description。It's time to say hip hip array for this IR Breakout! The MLX90640 SparkFun IR Array Breakout is equipped with a 32x24 array of thermopile sensors creating, in essence, a low resolution thermal imaging camera. With this breakout you can detect surface temperatures from many feet away with an accuracy of ±1.5℃(best case). To make it even easier to get your infrared image, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。This specific IR Array Breakout features a。55°x35°。field of view with a temperature measurement range of -40℃-300℃. The MLX90640 IR Array has pull up resistors attached to the I2C bus; both can be removed by cutting the traces on the corresponding jumpers on the back of the board. Please be aware that the MLX90640 requires complex calculations by the host platform so a regular Arduino Uno(or equivalent)doesn't have enough RAM or flash to complete the complex computations required to turn the raw pixel data into temperature data. You will need a microcontroller with 20,000 bytes or more of RAM. To achieve this, we recommend a Teensy 3.1 or above.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun IR Array Breakout Guide。Features。Operating Voltage:3V-3.6V。Current Consumption:~18mA。Field of View:55°x35°。Measurement Range:-40℃-300℃。Resolution:±1.5℃。Refresh Rate:0.5Hz-64Hz。I2C Address:0x33。2x Qwiic Connection Ports
    アズワン品番67-0426-88
  • SparkFun IR Array Breakout - 110 Degree FOV, MLX90640 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun IR Array Breakout - 110 Degree FOV, MLX90640 Qwiic

    SPARKFUN
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。It's time to say hip hip array for this IR Breakout! The MLX90640 SparkFun IR Array Breakout is equipped with a 32x24 array of thermopile sensors creating, in essence, a low resolution thermal imaging camera. With this breakout you can detect surface temperatures from many feet away with an accuracy of ±1.5℃(best case). To make it even easier to get your low-resolution infrared image, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。This specific IR Array Breakout features a 110°x75° field of view with a temperature measurement range of -40℃-300℃. The MLX90640 IR Array has pull up resistors attached to the I2C bus; both can be removed by cutting the traces on the corresponding jumpers on the back of the board. Please be aware that the MLX90640 requires complex calculations by the host platform so a regular Arduino Uno(or equivalent)doesn't have enough RAM or flash to complete the complex computations required to turn the raw pixel data into temperature data. You will need a microcontroller with 20,000 bytes or more of RAM. To achieve this, we recommend a Teensy 3.1 or above.。Note:The I2C address of the MLX90640 is 0x33 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple MLX90640 sensors on a single bus. If you need to use more than one MLX90640 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun IR Array Breakout Guide。Features。Operating Voltage:3V-3.6V。Current Consumption:~18mA。Field of View:110°x75°。Measurement Range:-40℃-300℃。Resolution:±1.5℃。Refresh Rate:0.5Hz-64Hz。I2C Address:0x33。2x Qwiic Connection Ports
    アズワン品番67-0426-87