カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 学童・教育用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 作業工具(2)

「tecomec」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ) TECOMEC

    高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ)

    TECOMEC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
    寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • 業務用ガン専用 ホースより戻しショートスイベル TECOMEC

    業務用ガン専用 ホースより戻しショートスイベル

    TECOMEC(9件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
    材質真鍮全長(mm)50サイズ3/8(3分)オスメス耐圧力(MPa)21
  • 噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2 TECOMEC

    噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2

    TECOMEC(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。 前後で高圧調整、回して角度調整。
    耐圧(MPa)20.7吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)150取付サイズRc1/4
  • 各種ショートノズル お得セット TECOMEC

    各種ショートノズル お得セット

    TECOMEC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット
    当日出荷
    足場での洗浄作業によく使用されます。
  • 手元圧力調整フローレギュレーター MV社製 TECOMEC

    手元圧力調整フローレギュレーター MV社製

    TECOMEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機本体に付属しているアンローダーの代わりに、ガン先で圧力調整が出来ます。 塗装業、ビルメンテ清掃など対象物によって圧力を加減できます。
    サイズイン側1/4オスねじ・アウト側1/4メスねじ耐圧力(MPa)28
  • アンローダバルブ TECOMEC

    アンローダバルブ

    TECOMEC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
    吐出量(L/min)30
  • カバー付ロング洗浄ガン MV2009 TECOMEC

    カバー付ロング洗浄ガン MV2009

    TECOMEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ランス取り付け口がM22メネジのトリガーガン 軸心14mm、イン側3/8(3分)メネジ
    サイズイン側3/8メス アウト側M22メス全長(cm)50耐圧力(MPa)28
  • ポリアミド樹脂クサビ TECOMEC

    ポリアミド樹脂クサビ

    TECOMEC(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    林業・伐倒用樹脂製クサビ。ソーチェーンが痛まない樹脂クサビでは最強クラスのポリアミド樹脂を採用し非常にタフなクサビです。 欧州メーカー製。
    用途樹木の伐倒用。材質ポリアミド
  • 光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mm SICK

    光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mm

    SICK
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    7日以内出荷
    OverviewVery high strength and long life for heavy industrial use characterize the W24-2 product family in a metal housing。The ″optical″ robustness is guaranteed by a high insensitivity to stray light and by large functional reserves。The high degree of protection IP69K complements the mechanical robustness, even in a humid industrial environment。These sensors can thus be used with the standard or powerful front window heater, such as a rear window heater in a car, even outdoors with protective boxes。The various diagnostic functions make it possible to maintain the availability of the installation and to detect any operational interruptions in advance。The sensors are equipped with a minimum of different functions in order to reduce the diversity of the devices and, thus, their storage。In addition, both DC and DC / AC devices are offered in this form.At a glanceRobust die-cast zinc housing with protection class IP69K Control elements protected by a cover High insensitivity to stray light from photoelectric detectors Switchable: PNP / NPN and light / dark DC or DC / AC version with UL approval Optional: test input, time scales, contamination message on the alarm output, front window heating, even in powerful models M12 connector or M16 screw connection: rotatable by 90 °Your BenefitVery high resistance and long service life thanks to the metal housing and the IP69K degree of protection Very high ″optical″ robustness in the event of parasitic light and mounting devices facing each other High availability thanks to the very large functional reserve for reflex and single-beam barriers。Prevents or reduces the formation of condensation water on the front window during temperature variations thanks to standard or powerful front window heating Mounting compatibility due to identical shape of DC and DC / AC devicesApplicationsPositioning of the reels before and after the winder Product detection on processing machines and moving beds during post-production logistics Correct alignment of materials on conveyors during post-production logisticsNote
    仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 → : 2500 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M16 グランド付き端子 Terminal Connection●最大DC電圧:30V●接続方式:グランド●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:亜鉛ダイキャスト, 金属●ねじの呼び:M16●コード番号:231-1904アズワン品番65-7303-65
  • Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:0.8mm, 416.PMT FACOM

    Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:0.8mm, 416.PMT

    FACOM
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅ワイヤ、 鉄線。全体長さ 110 mm。最大切断能力 0.8mm。カットタイプ セミフラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Micro-Tech シリーズケーブルカッター. Facom Micro-Tech シリーズのカッターは卓越した品質を備え、業務用に設計されています。 ケーブルカッターは、あらゆる形状及びサイズのケーブル及びワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。ワイヤニッパには人間工学に基づいて設計されたハンドルが付いているため持ちやすく、どのような環境でも使用しやすくなっています。このカッターは、切断能力とヘッドプロファイルが幅広く取り揃えられ、あらゆる工具箱に便利な工具です。 識別しやすいように、容量、カットのタイプ、モデルはシースに直接マーキングされています。参照記号のRが付いたモデルには、ワイヤが飛び出ないようにリテーナが付いています。 このシリーズには以下の製品が含まれています。各製品を表示するには、品番を選択してください。 405.12MT大容量フラッシュカッター 416.PMT 細ノーズ先端傾斜ニッパー 194-2450 194-2450 405.10RMT 高耐久性サイドフラッシュカッター 406.RMT コンパクト傾斜ニッパー. 特長と利点:. 高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています 非常に頑丈な鍛造ハンドルは、人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施され、完全に一致する製品です バランスのとれたスプリングが開放を制御し、切断動作に反対することはありません 握り心地の良いハンドルで優れたグリップ性を発揮します. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。 ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 絶縁されていますか? いいえ、このカッターは絶縁されていません 最大切断能力は何ですか? 194-2450 194-2450 1.2 mm
    全長(mm)110
  • RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm RS PRO

    RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 75 x 110 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:64 mm, 奥行き:34 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:64 mm, 奥行き:34 mm

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 34 mm高さ = 64 mm幅 = 58 mm外形寸法 = 34 x 58 x 64mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm RS PRO

    RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 230 mm外形寸法 = 75 x 230 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:180 mm, 奥行き:101 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:180 mm, 奥行き:101 mm

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 101 mm高さ = 180 mm幅 = 280 mm外形寸法 = 101 x 280 x 180mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:160 mm, 奥行き:91 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:160 mm, 奥行き:91 mm

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 91 mm高さ = 160 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 91 x 160 x 160mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしRALコード = RAL 7001RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:57 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:57 mm

    RS PRO
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 57 mm高さ = 80 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 57 x 75 x 80mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:250 mm, 奥行き:161 mm RS PRO

    RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:250 mm, 奥行き:161 mm

    RS PRO
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 161 mm高さ = 250 mm幅 = 400 mm外形寸法 = 161 x 400 x 250mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタダストキャップ

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO Circular Connector Dust CapsIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST1210 cable mount connectors. This cap is the ideal solution when it comes to protecting cable mount connectors against live circuits when they are not in use but also shields from dust and dirt.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Male . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Link chain . Internal threads and are used with ST1210 series circular connectors . IP67Compatible with ST1210 series cable mount connectors Male Plug: RS stock no: (206-5259) 206-5259, (206-5260) 206-5260, (206-5261) 206-5261, (206-5262) 206-5262, (206-5263) 206-5263, (206-5264) 206-5264 & (206-5265) 206-5265 Female Socket: RS stock no: (206-5266) 206-5266, (206-5268) 206-5268, (206-5269) 206-5269, (206-5270) 206-5270,( 206-5271) 206-5271, (206-5272) 206-5272 & (206-5274) 206-5274ApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
    仕様オス/メス = オスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタダストキャップ

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO Circular Connector Dust CapIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST12 series In-line cable connectors and panel mount connectors. This threaded metal sealing cap is the ideal solution when it comes to protecting circular connectors against live circuits when they are not in use.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Female . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Used with the ST12 series male and female circular connectors . IP67Compatible with ST12 series Industrial Circular Connectors. ST1211 Inline Cable Connectors . ST1212 Panel Mount Connectors . ST1213 Panel Mount ConnectorsApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
    仕様オス/メス = メスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:160 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:160 mm

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 160 mm高さ = 91 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 160 x 160 x 91mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExIK等級 = IK09RALコード = RAL 7001RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:160 mm, 奥行き:91 mm RS PRO

    RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:160 mm, 奥行き:91 mm

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 160 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 91 x 160 x 160mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRO

    RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 220 mm外形寸法 = 91 x 220 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm RS PRO

    RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 75 x 80 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm RS PRO

    RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 75 x 160 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:57 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:57 mm

    RS PRO
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 57 mm高さ = 80 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 57 x 125 x 80mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRO

    RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 220 mm外形寸法 = 91 x 220 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしRALコード = RAL 7001RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子機器接続端子 SPARKFUN

    電子機器接続端子

    SPARKFUN
    ¥549税込¥604
    1個
    23日以内出荷
    Description。These Clincher connectors from Amphenol FCI can be used to terminate Flat Flexible Cables(FFCs)to an easy-to-use standard header. Simply insert the end of the cable into the connector and press it closed. The teeth inside the connector will "clinch" around the conductors and break them out to three male 0.1" spaced pin headers!。Though the Clincher connector can be used with FFCs, we also like to use them with our FlexiForce sensors and other flex/force sensors found in the。Recommended Products。section below.。Note:。Please be aware that we will not be able to accept returns on this connector if it has been closed. Sorry for any inconvenience this may cause.
    アズワン品番67-0395-68
  • Amphenol FCI Clincher Connector Position, Female) COMシリーズ SPARKFUN

    Amphenol FCI Clincher Connector Position, Female) COMシリーズ

    SPARKFUN
    ¥999税込¥1,099
    1個
    27日以内出荷
    Description。Though the Clincher connector can be used with FFCs, we also like to use them with our FlexiForce sensors and other flex/force sensors found in the。Recommended Products。section below.。Note:。Please be aware that we will not be able to accept returns on this connector if it has been closed. Sorry for any inconvenience this may cause.
    アズワン品番67-0420-95
  • Amphenol FCI Clincher Connector Position, Female) COMシリーズ SPARKFUN

    Amphenol FCI Clincher Connector Position, Female) COMシリーズ

    SPARKFUN
    ¥649税込¥714
    1個
    33日以内出荷
    Description。Though the Clincher connector can be used with FFCs, we also like to use them with our FlexiForce sensors and other flex/force sensors found in the。Recommended Products。section below.。Note:。Please be aware that we will not be able to accept returns on this connector if it has been closed. Sorry for any inconvenience this may cause.
    アズワン品番67-0420-96
  • GPS/GNSS Magnetic Mount Antenna - 3m SMA SPARKFUN

    GPS/GNSS Magnetic Mount Antenna - 3m SMA

    SPARKFUN
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    33日以内出荷
    Description。Normal GPS antennas are optimized for the US based GPS reception which is great but with more and more modules capable of tracking additional constellations(termed GNSS receivers)you're going to need the right antenna! This exceptional GPS/GNSS antenna is designed for both GPS and GLONASS reception. When used in conjunction with the SparkFun GPS ground plate this antenna achieved excellent TTFF and SIV statistics for both GPS and GLONASS constellations. The magnetic mount allows it to be easily mounted to a metal base such as a ground plate or car roof. The antenna is terminated with a 3m cable and standard SMA connector.。We recommend this antenna for RTK use when combined with the ground plate. If you need Beidou reception and additional gain consider the GPS/GNSS embedded antenna.。Features。Dimensions:50x38x17mm。Weight:75g including 3m cable。Frequency Range:1575 - 1610MHz。GPS Center Frequency:1575.42MHz。GLONASS Center Frequency:1602MHz。LNA Voltage:3 to 5VDC。LNA Gain:28dB。LNA Current:10mA。Termination Connector:SMA。Impedance:50Ω。Right hand polarization。Cable Length:3 meter
    アズワン品番67-0423-72
  • Poke Home Connector - 2-Pin SPARKFUN

    Poke Home Connector - 2-Pin

    SPARKFUN
    ¥209税込¥230
    1個
    33日以内出荷
    Description。Poke Home Connectors have been featured on a number of our boards over the last few years by providing a simple screw-terminal-type connector for easy wire connection purposes. Similar to screw terminals, Poke Home Connectors grasp a wire entered into the receiving area of the pin-out by pressing down on the small plastic strip at the end of the housing. Doing so raises the internal clamp and, upon release of the button secures the wire in place without any soldering required.。Poke Home Connectors work better in environments with a lot of vibrations(i.e. automotive applications)or when a wire is expanding or contracting due to temperature cycling. Additionally, the tension in the connector is automatically adjusted to the wire gauge(assuming it is within the accepted wire thickness)as opposed to variances in tension when a user tightens the screw terminal.
    アズワン品番67-0425-83
  • SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay SPARKFUN

    SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay

    SPARKFUN
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay is a power delivery board that allows users to switch two AC loads from a low power microcontroller using the SparkFun Qwiic connect system. The board features two 25A/250VAC solid state relays that utilize the Zero Cross Trigger method so you can toggle two loads on a 60Hz AC carrier signal on and off up to 120 times per second!。An ATTiny84 acts as the "brain" of the SparkFun Qwiic Dual Solid Relay to accept I2C commands to toggle the two relays as well as a few other special commands. The I2C address of the ATtiny84A is software configurable so, if you have a seriously big power project in mind, you could daisy chain over 100 Qwiic Dual Solid State Relays.。Messing with such high voltage is dangerous! We've included many safety precautions onto the PCB including ground isolation between the relay and other circuitry and a milled out area isolating each side of AC. However, with all the safety precautions included with the SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay, this is still a power accessory for users who are experienced around, and knowledgeable about high AC voltage. If you're not comfortable with handling AC voltage in this way, you may want to check out the IoT Power Relay instead.。Note:The relays are rated for a max of 25A with forced air cooling. If you do not have forced air cooling, 10A max through the relays is recommended.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay Guide。Features。Operating Voltage:2.5-3.6V(3.3V recommended)。I2C Address:0x0A(Default)0x0B(Alternate via jumper select)。Load Voltage Range:12-280VAC。Max Current(Through Relay):25A(240VAC with forced air cooling)。Zero Cross Trigger。Normally Open Circuit Only。2x Qwiic Connector
    アズワン品番67-0421-58
  • FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module SPARKFUN

    FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module

    SPARKFUN
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    33日以内出荷
    Description。The FLIR Lepton(R)2.5 - Thermal Imaging Module is a radiometric-capable long wave infrared(LWIR)camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is less expensive than traditional IR cameras. With a focal plane array of 80x60 active pixels, this Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal image sensor. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and non-contact temperature data in every pixel.。For large quantities:We currently have a limit of one per customer order on the FLIR Lepton 2.5 module due to supply chain issues as a result of COVID-19. If you need to place a distributor order please contact your sales rep and they will assist you. For bulk order for this module please visit our Volume Pricing Page for inquiries of stock. At this time, we cannot guarantee orders for this module but we will do what we can to work with you in fulfilling your request.。Features。Effective Frame Rate:8.6 Hz(commercial application exportable)。Input Clock:25-MHz nominal, CMOS IO Voltage Levels。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Pixel Size:17 μm。Radiometric Accuracy:High gain:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical)Low gain:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range:-10-140 ℃(high gain); up to 450℃(low gain)typical。Spectral Range:Longwave infrared, 8 μm to 14 μm。Temperature Compensation:Automatic. Output image independent of camera temperature.。Thermal Sensitivity:<50 mK(0.050° C)。Video Data Interface:Video over SPI。Control Port:CCI(I2C-like), CMOS IO Voltage Levels。Package Dimensions - Socket Version(w×l×h):11.8×12.7×7.2 mm。Mechanical Interface:32-pin socket interface to standard Molex(R)socket。Non-Operating Temperature Range:-40 ℃ to +80 ℃。Optimum Temperature Range:-10℃ to +80℃。Shock:1500 G @ 0.4 ms。Array format:80×60, progressive scan。FOV - Diagonal:63.5°。FOV - Horizontal:50°(nominal)。Image Optimization:Factory configured and fully automated。Non-Uniformity Correction(NUC):Automatic with shutter。Sensor Technology:Uncooled VOx microbolometer。Solar protection:Integral。Input Supply Voltage:2.8 V, 1.2 V, 2.5 V to 3.1 V IO。Power Dissipation:150 mW(operating), 650 mW(during shutter event), 4 mW(standby)
    アズワン品番67-0427-21
  • Elektor MIT App Inventor Bundle SPARKFUN

    Elektor MIT App Inventor Bundle

    SPARKFUN
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Elektor MIT App Inventor Bundle is a kit built to help learn about developing apps for Android compatible mobile devices using the MIT App Inventor online development environment. MIT App Inventor projects can be in either standalone mode or use an external processor. In standalone mode, the developed application runs only on the mobile device(e.g. Android). In external processor-based applications, the mobile device communicates with an external microcontroller-based processor, such as Raspberry Pi, Arduino, ESP8266, ESP32, etc.。The kit comes with a book and a selection of parts that correspond with a number of projects. Check out the features and Includes tab for more information.。Features。Projects Include:Using the text-to-speech component。Intonating a received SMS message。Sending SMS messages。Making telephone calls using a contacts list。Using the GPS and Pin-pointing our location on a map。Speech recognition and speech translation to another language。Controlling multiple relays by speech commands。Projects for the Raspberry Pi, ESP32 and Arduino using Bluetooth and Wi-Fi。MIT APP Inventor and Node-RED projects for the Raspberry Pi
    アズワン品番67-0424-73