カテゴリ
- 建築金物(16)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

電気錠
美和ロック¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セットほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
巻フレキパイプ ステンレス製
(176件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻(10m)ほか当日出荷国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。用途水道用耐熱温度(℃)0~100
VOLCALOCK 通電金具
ロックマンジャパン¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から3日以内出荷扉に取り付けた電気錠等への配線用、通電金具です。 「LG-036」は面付式で取り付けが簡単な面付型通電金具。 金属製チューブで配線を保護し、外観への露出を防ぎます。 配線は付属していない為、現場に応じた通線が可能です。 「SD-065」は、端子台付き面付型通電金具です。 通線済みで追加の配線が不要、配線は10本で通線されており、 様々なケースに対応可能です。 また、端子台が付いており、チューブ内の撚線と圧着する手間なく 端子に繋ぐだけで接続できます。用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。内径(Φmm)8
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M
美和ロック¥55,980~税込¥61,578~1セット当日出荷通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。色ST適合扉厚(mm)33~41
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら