カテゴリ
- 店舗什器・備品(14)
- 制御機器(6)
絞り込み
エコロジープロダクト

Tix専用ACアダプター
テラーメイト(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷T-ix1000および2000用のACアダプターです。本体には付属していますが、紛失した場合や断線した場合にお求めください。
Tix本体用バッテリー
テラーメイト¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷T-ix1000および2000用のバッテリーです。コンセント接続なしで計数ができるので、複数レジの点検などの際に便利です。
Tix1000 現金カウンター
テラーメイト¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷T-ix1000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金を1台で計数します!付属品ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション)質量(kg)0.98機能計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計ディスプレイバックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)291×152×166(現金プラットフォーム含む)RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)2
Tixプリンター用ケーブル
テラーメイト¥6,598税込¥7,2581本4日以内出荷T-ix2000本体とNP-T2001Dプリンターをつなげるケーブルです。プリンター本体には付属していますが、紛失した場合や断線した場合にお求めください。
Tixプリンター用ACアダプター
テラーメイト(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷NP-T2001Dプリンター用ACアダプターです。プリンター本体には付属していますが、紛失した場合や断線した場合にお求めください。
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
東芝テック中型ドロワ用コインカップ(6個セット)
テラーメイト¥6,598税込¥7,2581セット(6個)4日以内出荷東芝テック製中型ドロアDRW-4044F6-F1に設置可能な硬貨ケース。ドロア内に設置し、点検時のみ取り外してカップごと現金プラットフォームに置くことで計数が可能です。
ACアダプター12V1A
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC12V1Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
現金計数用コインカップ
テラーメイト¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷T-ix1000および2000用の硬貨計数用カップです。本体には付属していますが、紛失した場合や追加で必要な場合にお求めください。
ハンディーカウンター
エンゲルス(4件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 小型軽量なので携帯性抜群! 電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚材質ABS樹脂色ブラック質量(g)430(単三乾電池4本含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90処理能力18枚/秒
ACアダプタ
共立電子産業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
東芝テック大型ドロワ用コインカップ(6個セット)
テラーメイト¥6,898税込¥7,5881セット(6個)4日以内出荷東芝テック製大型ドロアDRW-4650F6-F4-Rに設置可能な硬貨ケース。ドロア内に設置し、点検時のみ取り外してカップごと現金プラットフォームに置くことで計数が可能です。
ACアダプタ
共立電子産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)![電動オート紙幣カウンター サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15582860-250313-02.jpg)
電動オート紙幣カウンター
サンコー[日用品]¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷新紙幣対応、100万円をわずか8秒でカウントするマネーカウンターセット内容本体、電源コード、清掃ブラシ、日本語取扱説明書材質本体:ABS、アルミ、鉄 掃除ブラシ:ABS質量(kg)約4.3容量スタッカー:200枚電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約60機能計数モード:累計モード、カウントモード、枚数セットモードコード長さ(cm)140対象カウント:国内紙幣4金種、商品券、ビール券などサイズ(mm)幅260×奥行310×高さ165、(計数可能)縦幅:60~90 横幅:110~172計数速度1,000枚/分ホッパー容量(枚)200
紙幣計数機 BN180E
ニューコン工業¥79,980税込¥87,9781個25日以内出荷紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト! 枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています付属品電源コード、ハケ、カバー付仕様スタッカー容量200枚質量(kg)6消費電力(W)65電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2計数方式アップターンステック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×272×210計数範囲縦:50~100mm、横:115~178計数速度100枚/6秒ホッパー容量(枚)200
小型トータルカウンタ H7E□-N
omron(オムロン)(28件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
プリンター搭載マネーカウンター オルガⅡ
ダイト¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷お札や硬貨の現金だけでなく、商品券やハガキ等ものせるだけでカウントします! 高性能センサー搭載でスピーディーかつ正確な計数 プリンター内蔵で計数結果をいつでも出力可能 大型液晶ディスプレイと簡単なボタン操作を実現 充電式で持ち運びが可能 現金以外の商品券やハガキも枚数カウントが可能仕様計数対象:日本円(紙幣バラ、硬貨バラ、硬貨棒金)、商品券やハガキ、その他券類等質量(kg)1.53消費電力(W)動作時:36電源DC12V表示小計:0~999,999、総合計:9,999,999外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×225×162バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)8.8アダプター型式定格入力:AC100V (50/60Hz)、定格出力:DC12V_3A用紙サイズW56×Φ40mm(感熱ロール紙)バッテリー容量(mAh)1350主な機能オートスクロール機能・自動加算機能・自動電源OFF機能 (バッテリー使用時に5分無操作の場合)・プリンター搭載荷重容量【最大荷重容量】硬貨:2.1kg紙幣:300枚(バラ紙幣の場合)【一度に乗せられる容量】硬貨:200枚(1円硬貨の場合)紙幣:20枚
ハンディノートカウンター DN-150
ダイト¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣質量(kg)1.2消費電力(W)20定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A電源電圧DC12V計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm計数速度350枚/分ホッパー容量(枚)100
手動式硬貨計数機 コインカウンター
エンゲルス¥77,980税込¥85,7781台当日出荷軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示! 金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します) 電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)色ブラック質量(g)1800電源DC9V(単3アルカリ乾電池×6本)対応国内流通6金種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×100表示桁数6桁LED処理速度15枚/秒ホッパー容量(枚)300枚(10円硬貨の場合)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![電動オート紙幣カウンター サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15582860-250313-02.jpg)