カテゴリ

  • 空調・電設資材(405)

「tenqoo」の検索結果

関連キーワード
405件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテックLEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形東芝ライテック
5,498税込6,048特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形W230 東芝ライテックTENQOO直付40形W230東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ 東芝ライテックTENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ東芝ライテック
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
消費電力(W)26.4種類ハイグレード明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83調光の可否
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテックLEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形東芝ライテック
4,198税込4,618
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
TENQOO非常灯20形直付230 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付230東芝ライテック
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO直付40形W230センサ 東芝ライテックTENQOO直付40形W230センサ東芝ライテック
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー適合周波数50/60Hz人感センサー消灯モード・調光モード選択可能モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放東芝ライテック
12,680税込13,948特価
1セット
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
TENQOO直付40形W70防水 東芝ライテックTENQOO直付40形W70防水東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)2.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー 東芝ライテックTENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー東芝ライテック
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
消費電力(W)26.4種類ハイグレード明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放東芝ライテック
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から32日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ東芝ライテック
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷から94日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
TENQOOバー 東芝ライテックTENQOOバー東芝ライテック
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
従来クリーンルーム用蛍光ランプ以上の性能/省エネ効果の高いLEDバーで、従来光源以上の性能を確保。現在クリーンルーム用蛍光ランプをご使用中の場所でも安心して導入できます。洗浄度クラス要求があるクリーンルームでは、HACCP・クリーンルーム兼用形器具と組合せてご使用ください。2重構造で500nm以下をしっかり遮断/イエローLED素子+イエロー樹脂カバーの2重構造で、それぞれ波長を制御することにより、500nm以下の波長をしっかり遮断します。虫を集めにくい低誘虫タイプ/虫が集まりやすい領域の波長、450nm以下の短波長を大幅に低減。食品工場の入り口の軒下や、トラックヤードなどに適した低誘虫タイプです。また、紫外線も低減しているため、紫外線による製品への影響が懸念される工場・倉庫などにもおすすめです。
タイプイエロー光低誘虫カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
TENQOOバー 東芝ライテックTENQOOバー東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から86日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOO直付40形反射笠防水 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠防水東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)2.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル東芝ライテック
22,980税込25,278
1セット
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40W本体 東芝ライテックTENQOO直付40W本体東芝ライテック
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
消費電力(W)40
TENQOO直付40形反射笠 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:150定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
TENQOOバー 110Wタイプ 東芝ライテックTENQOOバー 110Wタイプ東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)110演色指数(Ra)83
TENQOO直付20形反射笠非調光 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形リニューアル 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可距離照射面:0.05
TENQOO直付20形W70防水 東芝ライテックTENQOO直付20形W70防水東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリー笠なし器具
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 6900Lmタイプ 東芝ライテックTENQOO埋込40形W120用 LEDバー 6900Lmタイプ東芝ライテック
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)36種類ハイグレード明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83
LEDベースライトバー TENQOOシリーズ グレア制御 埋込形 下面開放 東芝ライテックLEDベースライトバー TENQOOシリーズ グレア制御 埋込形 下面開放東芝ライテック
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
TENQOOバー 東芝ライテックTENQOOバー東芝ライテック
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
TENQOO埋込40形Cチャン回避 東芝ライテックTENQOO埋込40形Cチャン回避東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:244埋め込み寸法(mm)W:220質量(kg)2.5定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
TENQOOバー 110Wタイプ防水用 東芝ライテックTENQOOバー 110Wタイプ防水用東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
全長(mm)1245材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2質量(kg)1.3電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率90%)防水性防湿・防雨形演色指数(Ra)83
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ東芝ライテック
9,798税込10,778
1セット
6日以内出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242(電圧フリー)光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
TENQOO直付110形W70プル 東芝ライテックTENQOO直付110形W70プル東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)3本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
TENQOO非常灯埋込リニューアル 東芝ライテックTENQOO非常灯埋込リニューアル東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯20形埋込W300 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W300東芝ライテック
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)324厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)300調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO直付40形W70SUS 東芝ライテックTENQOO直付40形W70SUS東芝ライテック
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付40形W230SUS 東芝ライテックTENQOO直付40形W230SUS東芝ライテック
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリーステンレス逆富士器具
TENQOO直付40形Wセンサー付き 東芝ライテックTENQOO直付40形Wセンサー付き東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
TENQOO直付110形反射笠 東芝ライテックTENQOO直付110形反射笠東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
幅(mm)器具:150質量(kg)4保護等級IP20
LEDベースライトバー TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ 東芝ライテックLEDベースライトバー TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ東芝ライテック
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付20形W120P付 東芝ライテックTENQOO直付20形W120P付東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO非常灯20形直付W230 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付W230東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
欠品中
幅(mm)器具:230質量(kg)1.4消費電力(W)230グリーン購入法適合
TENQOO直付110形W120P付 東芝ライテックTENQOO直付110形W120P付東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20
TENQOO直付40形W230防水 東芝ライテックTENQOO直付40形W230防水東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付20形W120非調光 東芝ライテックTENQOO直付20形W120非調光東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.1区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら