カテゴリ

  • 農業機械(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teros12」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン土壌水分センサーTEROSシリーズメータージャパン
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)、温度、電気伝導度(EC)測定範囲【水分】風乾~飽和、【EC】0~10dS/m温度測定範囲(℃)-40~60分解能【水分・温度】0.1、【EC】0.001dS/m動作温度範囲(℃)-40~60プローブ長(mm)55材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ仕様【測定有効体積】1010mL
測定機器カテゴリ