カテゴリ
- 測定用品(5)
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド

testo 108-2 食品用中心温度計
testo(テストー)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか翌々日出荷から20日以内出荷testo 108-2は食品の製造現場や保管倉庫などで食品の温度を素早く確実に測定できる防水型温度計です。testo 108に比べてプローブが外れにくい構造になっており、水場での継続的な使用にも適しています。
K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブ
testo(テストー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400トラスコ品番682-8898寸法(mm)500×Φ1.5精度(℃)±1.5応答時間(秒)5測定温度範囲(℃)-40~1000特性防水特殊用途芯温計
食品用中心温度計 校正証明書付
testo(テストー)¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合仕様T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)・±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)・±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)、【一般テクニカルデータ】、ディスプレイタイプ:LCD、ディスプレイサイズ:測定値1行、保管温度:-30~+70℃セット内容testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書質量(g)154(電池含む)外形寸法(mm)140×60×24規格EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG電源単4乾電池×3測定範囲(℃)【K熱電対】-50~+300、【T熱電対】-50~+300精度【K熱電対】±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)分解能【T熱電対】0.1保護等級IP67(TopSafeプロテクタ使用時)材質(ハウジング)TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF電池寿命(時間)約2500(23℃環境下)測定周期(秒)0.5応答速度10秒(t99)※動的な流体中での測定動作温度(℃)-20~+60色(本体)白アズワン品番2-2762-01-20校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正
食品用中心温度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合仕様T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)・±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)・±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)、【一般テクニカルデータ】、ディスプレイタイプ:LCD、ディスプレイサイズ:測定値1行、保管温度:-30~+70℃セット内容testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書質量(g)154(電池含む)外形寸法(mm)140×60×24規格EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG電源単4乾電池×3測定範囲(℃)【K熱電対】-50~+300、【T熱電対】-50~+300精度【K熱電対】±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)分解能【T熱電対】0.1保護等級IP67(TopSafeプロテクタ使用時)材質(ハウジング)TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF電池寿命(時間)約2500(23℃環境下)測定周期(秒)0.5応答速度10秒(t99)※動的な流体中での測定動作温度(℃)-20~+60色(本体)白アズワン品番2-2762-01-56校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら