カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
絞り込み
ブランド
「tfzpa-45」の検索結果

全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,880税込¥37,2681台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式高さ(mm)543タイプ首振式奥行(mm)494電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ)
TRUSCO¥27,880税込¥30,6681台当日出荷別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)トラスコ品番474-8883種別組立式質量(kg)9.3高さ(mm)585タイプ首振式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)340周波数(Hz)50/60電流(A)1.96/1.85(強)、1.06/1.46(中)、0.91/1.15(弱)回転数(min-1[r.p.m])1430/1680(強)、1350/1400(中)、1210/950(弱)風量(m3/min)50Hz/60Hz225/245(強)、175/190(中)、158/154(弱)モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190首振角度(°)約90機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)風速(m/min)(50Hz/60Hz)400/430(強)、285/287(中)、352/306(弱)騒音値(dB)(50/60Hz)62/66(強)、61/63(中)、58/58(弱)使用期間(設計上の標準)10年標準消費電力料金(円/h)4.8(50Hz)、5.8(60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。種別組立式電源(V)単相100羽根枚数4電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)
全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。種別組立式高さ(mm)626タイプ首振式奥行(mm)344電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:225/245羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626風速(m/min)強:400/430保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)設置方式卓上材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
全閉式工場扇”ゼフィール”(折りたたみスタンドタイプ)
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。折りたたみできるスタンドのため収納に便利です。スタンド脚はワンプッシュで折りたたみ可能な三脚タイプです。モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。脚部アングルを変更することで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。その他【交換用羽根】TFP-45-10Aトラスコ品番690-9512材質ハネ:アルミ幅(mm)908高さ(mm)1350奥行(mm)816電源単相100Vハネ径(cm)44羽根枚数4風量(m3/min)強(50Hz/60Hz):225/245 中(50Hz/60Hz):175/190 弱(50Hz/60Hz):158/154電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190風量調整3段階設置方法折りたたみスタンド材質(羽根)アルミ首振り有標準消費電力料金(50Hz)4.8円/h標準消費電力料金(60Hz)5.8円/h
全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ)
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。 専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。 上向き、下向きでも使用可能。付属品連結用ジョイントパーツ(4個)仕様縦段積み可能台数/3台種別組立式高さ(mm)632タイプ首振式、キューブタイプ奥行(mm)632風量(m3/min)50Hz/60Hz強:225/245モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632風速(m/min)強:400/430保証期間5年設置方式床置き材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント)材質(脚部)(パイプ部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けアングル
TRUSCO¥6,689税込¥7,3581台当日出荷TFZP45本体に取り付けることで壁掛け式工場扇として使用できます。トラスコ品番408-7178適合機種TFZPA-45セット内容8m延長ケーブル材質スチール質量(kg)0.8品名壁掛アングル取付ピッチ(mm)縦106×横100
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”卓上アングル
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981台当日出荷TFZP45本体に取り付けることで卓上式工場扇として使用できます。トラスコ品番408-7186適合機種TFZPA-45材質スチール質量(kg)1.2品名卓上アングル
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”キャスターアングル
TRUSCO¥11,680税込¥12,8481台当日出荷TFZP45本体に取り付けることでキャスター式工場扇として使用できます。トラスコ品番408-7194適合機種TFZPA-45セット内容3m延長コード材質スチール質量(kg)3.1品名キャスターアングルキャスター50Φナイロンキャスター付
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”トレーアングル
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷TFZP45本体に取り付けることでトレー付キャスター工場扇として使用できます。トラスコ品番408-7208適合機種TFZPA-45セット内容3m延長コード材質スチール質量(kg)6.0品名トレーアングル