カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-308l」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス TIG棒 TG-308L タセト

    ステンレス TIG棒 TG-308L

    タセト(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
    適合SUS304・304L棒長(mm)1000JIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    12,980税込14,278
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。
    規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    44,980税込49,478
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。
    用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-Rl棒径(Φmm)2.2伸び(%)48引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 R308LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色赤色0.2%耐力(MPa)450
tg-s308特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tg-s308