カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)

「tgb50」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在ブッシュ TRUSCO自在ブッシュTRUSCO
849税込934
1セット(50本)
当日出荷
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1024仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~105
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
フラップシール 岩田製作所フラップシール岩田製作所
119,800税込131,780
1箱(1本)
翌々日出荷
ドア部の隙間をふさぐフラップ付きタイプ。
材質PVC寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
D-SUB コネクタ プッシュイン PTTBS 2.5-2TGBシリーズ 16A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトD-SUB コネクタ プッシュイン PTTBS 2.5-2TGBシリーズ 16A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
159,800税込175,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 →26 AWG●シリーズ:PTTBS 2.5-2TGB●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 - 4mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:600 V●モデル番号:PTTBS 2,5-2TGB●コード番号:207-3727アズワン品番65-7612-35
ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGBシリーズ椿本チエイン
159,800税込175,780
1個
10日以内出荷から40日以内出荷
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-50 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-50CKD
44,440税込48,884
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)72寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法D(mm)35寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)64寸法G(mm)148寸法H(mm)60寸法HD(mm)11.5寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)146寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)110寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)40寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:19、50を超え100以下:42、100を超え200以下:62寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法Q(mm)20寸法R(mm)21.5寸法RD(mm)13.5寸法S(mm)47寸法U(mm)130寸法V(mm)46寸法W(mm)66寸法WW(mm)130寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)50作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.98軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-50~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-50~)CKD
39,595税込43,555
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.98給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-5~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-5~)CKD
40,963税込45,059
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形 SK(新潟精機)目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形SK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
36日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応