カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

テープはがし強力タイプ TH-K220
ニチバン(9件のレビュー)¥979税込¥1,0771個(220mL)当日出荷テープやのり残りを強力除去できるムース状のテープはがし。 ムース状なので液ダレしにくく、ガラス等の垂直面に使えます。成分石油系炭化水素、リモネン、酢酸エステル
Vishay MLCC 220nF 50V dc K224K20X7RF5TH5
VISHAY¥69,980税込¥76,9781セット(3000個)8日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 5 x 3.2 x 5mm。長さ = 5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 5mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 Type-C/USBケーブル
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個当日出荷しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)色ブラック規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止
多摩電子¥1,798税込¥1,9781個当日出荷PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
PD240W USB-C to Cソフトケーブル 2.0m ブラック 過熱防止
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個当日出荷PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 。スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。※ Display Port Alternate mode非対応色ブラックケーブル長(m)約2.0コネクタ形状USB-C to C
【レンタル】ポータブル振動診断器
JFEアドバンテック¥7,798~税込¥8,578~1台翌日出荷から5日以内出荷【おまかせ診断】機能搭載現場支援ツール。回転機械の振動原因を分析し、自動診断機能で保全業務を強力にバックアップします。仕様周波数フィルターHPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】5/10/15/20/100/200/500/1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL・変位DISP】5/10/15/20/100/200/500/1kHz、周波数フィルターLPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL】100/200/250/500/1k/2kHz、【変位DISP】100/200/250/500/1kHz、【Window関数】レクタンギュラー、ハミング、ハニング、フラットトップセット内容本体(MK-220)(充電式)、接続ケーブル、振動ピックアップ(PU-626E-C1-ND)、マグネットアタッチメント(ピックアップ装着済み)、充電池パック(本体装着済み)、SDカード(1G(本体装着済み))、USBケーブル、収納ケース(専用)、データ管理ソフト(MK-9805-J(Ver1.02))、取扱説明書(本体(MK-220)、データ管理ソフトVer1.0(ユーザーマニュアル))、カードリーダー質量(g)約380(充電池パック2個装着時)備考G、cm/s表示可能使用温度範囲(℃)0~50(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)表示TFTカラー液晶・バックライト付分解能解析周波数レンジの1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400、1/12800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×155保護等級IP67連続使用時間(時間)2以上※充電池パック2個装着時は5以上入力信号振動ピックアップ信号 1チャンネル測定レンジ【加速度ACC(TH・OA)】 【加速度ACC(OA)】 【加速度ACC(PEAK)】 【加速度ACC(ENV)】500 m/s20-P(1m/s2≒0.1G)※G、cm/s表示可能/【速度VEL】 500 mm/s0-P※G、cm/s表示可能/【変位DISP】 5000 μmP-P測定モード加速度ACC(TH・OA)/加速度ACC(OA)/加速度ACC(PEAK)/加速度ACC(ENV)/速度VEL/変位DISP外部メモリー1GB SDカード (カードスロットに収納)充電時間(時間)15以内保管温度範囲(℃)-10~60(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)測定周波数範囲【加速度ACC(TH,OA)】 5~20kHz/【加速度ACC(OA)】 1k~20kHz/【加速度ACC(PEAK)】 1k~20kHz/【加速度ACC(ENV)】 1k~20kHz/【速度VEL】 5~1kHz/【変位DISP】 5~1kHz周波数レンジ【解析】10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz(F.S.)ダイナミックレンジ88dB以上サービス分類レンタル
回転式USBケーブル CtoC 2.0m
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷PD100W風電に対応したType-Cケーブル 。片側のコネクタが180度回転、コネクタが邪魔になりません用途通電ランプ搭載 。 耐久性の高いナイロンメッシュケーブルとアルミコネクタ採用
タブレットスタンド
king(撮影・写真用品)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から6日以内出荷持ち運びにも便利な折りたたみタイプのタブレット、スマートフォン対応スタンドです。端末との接触部分には、ゴム素材を使用しており、操作中の機材のズレを防ぎます。用途タブレットスタンド
タブレットスタンド
king(撮影・写真用品)¥2,398税込¥2,6381台5日以内出荷持ち運びにも便利な折りたたみタイプのスタンドです。端末との接触部分には、ゴム素材を使用しており、操作中の機材のズレを防ぎます。特性折りたたみ式、滑り止め付き
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入
三菱マテリアル¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷チップサーミスタTH20。小型で高精度のオンボードNTCサーミスタ静電気防止の優れた耐電圧特性仕様●シリーズ:TH20●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●最大定格電力:500mW●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●寸法:2 x 1.25 x 1.25mmアズワン品番65-7168-40
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷部品名称ホースバンド図解NoSSA-E500 ラジエータ部品_No.19、SSA-E500DX-120 ラジエータ部品_No.19、MX-501 ラジエータ部品_No.28、SSA-S501 ラジエータ部品_No.49、SSA-E501DX ラジエータ部品_No.19、SSA-K500 ラジエータ部品_No.24、BSA-500JD-125THシリーズ ラジエータ部品_No.28、SSA-E500KP ラジエータ部品_No.20、SSA-G535 ラジエータ ※~2011年1月部品_No.22、SSA-K400A 台車 ラジエータ部品_No.24、エクセル500 ラジエータ部品_No.24、SSA-N500 ラジエータ部品_No.54、MX-502 ラジエータ部品_No.54、SSA-E500DX エンジン ラジエータ部品_No.19、SSA-C610 走行用エンジン(1)部品_No.29
スタートスプリング
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷部品名称スタートスプリング図解NoSSA-E500DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.20、SSA-E500DX-120 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.20、SSA-S501 エンジン ガバナ部品_No.1、MX-502 エンジン (ガバナ)部品_No.1、SSA-E501DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.20、MX-501 ガバナ部品_No.1、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.20、エクセル500 カムシャフト ガバナ部品_No.16、SSA-K400A エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.16、SSA-E500KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.20、SSA-E500 エンジン フォークレバー 速度調整板部品_No.17、SSA-K500 カムシャフト、ガバナ部品_No.16、SSA-S500 エンジン ガバナ部品_No.1、SSA-G530 エンジン(ガバナ)部品_No.1、SSA-S500A エンジン ガバナ部品_No.1、SSA-C610 走行用エンジン カムシャフト ガバナ部品_No.16
ウオータパイプ2
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称ウオータパイプ2図解NoSSA-E500 エンジン ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ 停止ソレノイド部品_No.22、SSA-E500DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.22、SSA-E500DX-120 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.22、MX-502 エンジン (ウォータポンプ)部品_No.12、SSA-S500 エンジン ウォータポンプ部品_No.12、SSA-E540DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.20、SSA-N500 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ部品_No.12、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ部品_No.22、SSA-K500 ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.9、SSA-E501DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.22、SSA-G535 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.20、SSA-S500A エンジン ウォータポンプ部品_No.12、MX-501 ウォータポンプ部品_No.12、SSA-G530 エンジン(ウォータポンプ)部品_No.12、SSA-C610 走行用エンジン ウォータポンプ テンションプーリ部品_No.9、SSA-E500KP エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.22、エクセル500 ウォータポンプ テンションリール部品_No.9、SSA-K400A エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.9、SSA-E541DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.20、SSA-S501 エンジン ウォータポンプ部品_No.12
USB2.0 USB-A to C ケーブル 2m ブラック
多摩電子¥999税込¥1,0991個9日以内出荷ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
PD60W USB-C to C ケーブル 2m ブラック
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
Resistor 10K Ohm 1/6th Watt PTH - 20 pack
SPARKFUN¥299税込¥3291個33日以内出荷仕様●抵抗値:10kΩ●入数:1本入りアズワン品番67-0453-36
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら