カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
「th5c0119」の検索結果

エコ泡沫金具(外ネジ)
カクダイ(5件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。仕様パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1
泡沫金具(外ネジ)
カクダイ¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1アズワン品番64-6493-55入数10/箱
節水整流キャップ
TOTO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
13mm水栓用泡まつキャップ
TOTO(11件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)
TOTO(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ)
GAONA(ガオナ)¥799税込¥8791個当日出荷水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
節水泡沫アダプターセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷水はねを抑え節水効果があります。付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
エコ泡沫金具
カクダイ(14件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20