カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み

「th679-1」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆止弁部(TMJ40C型用) TH679A TOTO逆止弁部(TMJ40C型用) TH679ATOTO(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合品番TMJ40C型、TMHG40型、TM725CHRXほか
止水栓 TOTO止水栓TOTO(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
仕様スピンドルガイド、スピンドルガイド、こま、Oリング
逆止弁アダプタ TOTO逆止弁アダプタTOTO
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
用途サーモスタット・シングルレバー・一時止水付2ハンドルシャワー用仕様逆止弁アダプタ
パッキン TOTOパッキンTOTO(10件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(14件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
パッキン TOTOパッキンTOTO(4件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
適合パッキン品番/93089E適合パイプ径(Φmm)13(テーパーリング用、TOTO専用(主に止水栓用))
止水付取付脚部(逆止弁付) TH740 TOTO止水付取付脚部(逆止弁付) TH740TOTO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
寸法(mm)55ねじPF3/4(本体側)適合品番TMG20C、TMJ20CA、TMS20C、TW20-1、TWS20
逆止弁 カクダイ逆止弁カクダイ(17件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
シングルレバー混合栓(壁付) TOTOシングルレバー混合栓(壁付)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ壁付規格JIS規格取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
止水付取付脚部 THD521 TOTO止水付取付脚部 THD521TOTO
9,198税込10,118
1個
26日以内出荷
寸法(mm)70タイプサーモスタット用・寒冷地用ねじW28山18(本体側)適合品番TEM47CRKX、TMNW40ECZ、TMF43CRZ、TMF44CRZ、TMHG40ARZ・CRZ・CQRZ・WRZ、TMJ40A3RZ・C3SZ・W3SZ・C3LSZ、TMN40CTRRZ、TMN40JTRRZ、TMN42CTRZほか
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO(8件のレビュー)
479税込527
1セット
当日出荷
逆止弁ニップル カクダイ逆止弁ニップルカクダイ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途水栓金具の二次側にご使用ください。付属品パッキン(1枚)付材質黄銅規格JWWA適合品機能逆流防止機能付き
減圧板 TOTO減圧板TOTO
189税込208
1個
4日以内出荷
止水付取付脚部 THD52 TOTO止水付取付脚部 THD52TOTO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
寸法(mm)70タイプサーモスタット用ねじW28山18(本体側)適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
締付工具 TOTO締付工具TOTO(11件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から26日以内出荷
ソケット部逆止弁セット KVKソケット部逆止弁セットKVK
729税込802
1パック(2セット)
6日以内出荷
適合KF55・KF56・KM55GE・KF(M)111・KF(M)112・KF117・KF120 KF121・KF151・KF(M)190・KF230・KF250
耐熱逆止弁付ニップル オンダ製作所耐熱逆止弁付ニップルオンダ製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
左ネジスピンドル(耐熱用・固定コマ) カクダイ左ネジスピンドル(耐熱用・固定コマ)カクダイ(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
仕様左ネジ用材質黄銅、フッ素ゴムアズワン品番64-6492-79商品タイプ左ねじ
関連キーワード
th674r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • th674r