カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thb387-2p」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1個
欠品中
材質PA66GF(UL94V-0)・TPE質量(g)31.4ソケットorプラグプラグ/ソケット定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)23×85適合ケーブル外径(Φmm)7~12接触抵抗(mΩ)5以下定格インパルス耐電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応特性防水適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)2挿抜回数1000回
関連キーワード
ケーブル収納・配線カテゴリ