カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,748税込¥1,9231セット(5個)4日以内出荷ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。「ウォームギア式」や「ネジ式」と呼ばれ、バンドの溝に沿ってネジを回すことで直径を調整し、締め付ける事が出来ます。蝶ネジ(またはつまみネジ)が付いているタイプは、工具を使わずに指で簡単に締めたり緩めたりして、サイズを調整・固定できるのが大きな特徴です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。固定時の内径は27~51mmまで対応しております。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス色シルバー質量(g)19、総質量:95最小径(Φmm)27最大径(Φmm)51バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら