カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(3)

「thk bnk」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)THK(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷から99日以内出荷
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
ボールねじ用ナットブラケット THKボールねじ用ナットブラケットTHK
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
軸付標準在庫品の軸端・完成品に規格化されたナットブラケットで、テーブルに直接ボルトで固定する構造になっています。高さ寸法が低くテーブルとの取付けがボルトだけですみます。
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)THK
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形 THK【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形THK
14,125税込15,538
1本
3日以内出荷
ねじ軸Φ6~Φ12mm、リード1~2mm のミニチュアタイプです。
サービス分類オーダー・加工
転造ボールねじ用 軸 THK転造ボールねじ用 軸THK(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から17日以内出荷
ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
大リード転造ボールねじ用 軸 THK大リード転造ボールねじ用 軸THK
8,898税込9,788
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途転造ボールナット大リード用ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)THK
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)THK
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) THKボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)THK
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工スーパーすべりネジ MSKシリーズオザック精工(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から11日以内出荷
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
大リード転造ボールねじ用 ナット THK大リード転造ボールねじ用 ナットTHK
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
精密ボールネジ(BNF形) THK精密ボールネジ(BNF形)THK
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷から32日以内出荷
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)THK
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー軸 THKスクリュー軸THK(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
【オーダー】転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形 THK【オーダー】転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形THK
26,213税込28,834
1本
3日以内出荷
角形ボールねじナットに取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングなしでそのまま機械本体にコンパクトに取付けられるボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 THK【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形THK
37,950税込41,745
1本
3日以内出荷
軸径とリードの寸法が同じボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK転造ボールねじ用 リターンパイプナットTHK
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類丸形仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS1006A8 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS1006A8NSK(日本精工)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードねじ長さ(mm)【Lo】800外径d(mm)10リードl(mm)6
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THKボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)THK
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
転造ボールねじ NSK(日本精工)転造ボールねじNSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
直動部品カテゴリ