カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(301)
- 電気材料(95)
- 制御機器(58)
- 科学研究・開発用品(46)
- パソコン/周辺機器(11)
- 厨房用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 介護用品(7)
- 日用品(5)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- 防犯用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自転車部品(3)
- 住設機器(2)
- 作業服(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(373)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(71)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ニチフ(18)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- Thermo Scientific Nalgene(8)
- EverGreen INTERNATIONAL(7)
- カンベインターナショナル(6)
- バリュテック・インターナショナル(4)
- Solimar Pneumatics(4)
- 品川商工(2)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(2)
- アクシスコミュニケーションズ(2)
- JAPANNEXT(2)
- サイクルテック(2)
- アドテック(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- バーテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tic 2-白」の検索結果

絶縁キャップ
(113件のレビュー)¥109~税込¥120~1パック(50個)当日出荷端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
絶縁キャップ
ニチフ¥259税込¥2851セット(3個)当日出荷裸圧着端子用の絶縁キャップ材質ポリ塩化ビニル色白寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ
ユーボン(10件のレビュー)¥49~税込¥54~1個ほか当日出荷から11日以内出荷TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
絶縁キャップ
ニチフ¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)ほか当日出荷絶縁体の色は7色を用意しております。用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100個)ほか当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ
ニチフ(15件のレビュー)¥659税込¥7251パック(100個)当日出荷リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
塩ビ保護キャップ 黒
ノーブランド(45件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
圧着端子カバー TIC1.25シリーズ
ニチフ¥12税込¥131個当日出荷1.25SQ用圧着端子向けの圧着端子カバーです。仕様●適用端子:1.25mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-16
メロディサイン(2種音)(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷付属品取付ネジ×2色ホワイト質量(g)約195(電池含む)電圧(V)操作側:約DC1.5定格電圧(V)DC1.5(単3×1コ別売)適合電線(mm2)0.5~0.75(100mまで)電流(mA)操作側:約0.1電源タイプ電池式音量(dB)68以上(前方1m)動作電流(mA)約65以下鳴動サイクルメロディコール:連続7.5±1.5秒、ピンポンコール:連続6±1.5秒電池寿命(年)約1(1日10回使用)
スクエア光源8000 ウ ィ ズ リ モ 2 白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDベースライト直管32形X2昼白色
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
iD5200埋込OA2昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)31.9分類グレア分類:V2色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)98.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3130RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111エコロジー商品省エネ
iD6900埋込OA2昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)43.1分類グレア分類:V2色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4160RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111エコロジー商品省エネ
iD3200埋込OA2昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.3分類グレア分類:V2色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)95光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1930RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白N・100拡・100中
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3400N CB1。【LEDランプ】LLD3420N CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白V・100拡・100拡
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3400V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白V・60中・60中
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD2420V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白N・100拡・100拡
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3400N CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白L・100拡・60拡
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.176 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3400L CB1。【LEDランプ】LLD2400L CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)105.2演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白V・100拡・100中
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3400V CB1。【LEDランプ】LLD3420V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白L・100拡・100中
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3400L CB1。【LEDランプ】LLD3420L CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
...