カテゴリ

  • 制御機器(184)
  • 切削工具(13)
  • 電気材料(10)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「tic-8」の検索結果

関連キーワード
209件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC8.0シリーズ

    ニチフ
    ¥21税込¥23
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:8mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-40
  • 圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC8.0シリーズ

    ニチフ
    ¥21税込¥23
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:8mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-39
  • 絶縁キャップ ニチフ
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    ブラック
    イエロー
    グリーン

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    ¥51~税込¥56~
    1個ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン
    ホワイト
    ブルー
    レッド
    ブラック
    グリーン
    イエロー

    絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

    ユーボン(10件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
    材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
  • 絶縁キャップ ニチフ
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ブルー
    +2

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥648税込¥713
    1袋(100個)
    当日出荷
    トラスコ品番789-7626色透明質量(g)625
  • 絶縁キャップ ニチフ
    クリア
    グリーン

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール色透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ ニチフ
    クリア
    ホワイト
    レッド
    イエロー
    グリーン

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • キャップパック ニチフ

    キャップパック

    ニチフ
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(20箱)
    9日以内出荷
  • 突切・溝入加工用チップ TAG イスカル

    突切・溝入加工用チップ TAG

    イスカル(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • チタンボルト(M8×16) FF-R(エフエフアール)

    チタンボルト(M8×16)

    FF-R(エフエフアール)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    5日以内出荷
    材質チタニウム(Ti-6Al-4V)色チタンシルバー質量(g)約6.5ボルト寸法M8×16
  • チップ 16ER イスカル

    チップ 16ER

    イスカル
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(5個)
    当日出荷から15日以内出荷
  • チップ 16IR イスカル

    チップ 16IR

    イスカル
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱(5個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • チップ SOMX-DT イスカル

    チップ SOMX-DT

    イスカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SOMT-DT イスカル

    チップ SOMT-DT

    イスカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ LNMX-HT イスカル

    チップ LNMX-HT

    イスカル
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SOMX イスカル

    チップ SOMX

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ H600 WXCU イスカル

    チップ H600 WXCU

    イスカル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ H600 イスカル

    チップ H600

    イスカル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリターン/チップ イスカル

    ヘリターン/チップ

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    4コーナー使い縦置きチップです。
    用途旋削加工用。材質IC8250RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ AOMT イスカル

    チップ AOMT

    イスカル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 突切用チップ COAT イスカル

    突切用チップ COAT

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
    用途突切加工材質最新スモウテックコーティング
  • ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602 イスカル

    ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
    用途高送り加工用。
  • SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥98税込¥108
    1袋(5個)
    当日出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
    仕様●抵抗:39kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-57
  • SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179税込¥197
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-08
  • SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低
    仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-32
  • SMDレジスタ 2.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 2.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
    仕様●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-22
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
    仕様●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-47
  • SMDレジスタ 120Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
    仕様●抵抗:120Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-46
  • SMDレジスタ 1.8kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1.8kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7204-61
  • SMDレジスタ 68kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 68kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89税込¥98
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●抵抗:68kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-53
  • SMDレジスタ 6.8kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 6.8kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89税込¥98
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-23
  • SMDレジスタ 5.6kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.6kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7190-17
  • SMDレジスタ 49.9Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 49.9Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6914-87
  • SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥82,980税込¥91,278
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7022-28
  • SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89税込¥98
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●抵抗:470Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-13
  • SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7193-99
  • SMDレジスタ 33kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249税込¥274
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●抵抗:33kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.25W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7182-14
  • SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●抵抗:22kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-12