カテゴリ
- 電気材料(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tj-10-a-b」の検索結果

チップジャック TJ-10
サトーパーツ¥279税込¥3071個当日出荷定格電圧(V)30定格電流(A)5適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-19
ELPA¥599税込¥6591個翌々日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA ◇適合型番: LINT-19用途◇適合洗濯機: AQW-TJ900A AQW-TJ900B AQW-VZ10A AQW-VZ10B仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-40