カテゴリ
- 電気材料(15)
- 制御機器(7)
- 物流用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 事務用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ(15)
- brother(ブラザー)(6)
- ミヤコ(6)
- TRUSCO(5)
- ネグロス電工(4)
- 桐山製作所(4)
- Texas Instruments(3)
- タイセイ(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- 東正車輛(2)
- ユニカ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- 岩崎製作所(2)
- SMC(1)
- コガネイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tj-100」の検索結果

ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥529税込¥5821個当日出荷TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,698税込¥1,8681セット(5個)欠品中TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥449税込¥4941個当日出荷1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥449税込¥4941個当日出荷1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥839税込¥9231セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥449税込¥4941セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥969税込¥1,0661個当日出荷セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済)定格125V-5A端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
タイジグ TJ100
タックルハウス¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷用途<縦、横、斜め。攻め方は自由自在>キャスト後は底を取り、ただ巻きが基本。カウントダウンでレンジキープ。ボトムや中層を、縦、横、斜めにスイミングさせ、早巻きや、ゆっくりとしたアクションも有効です。その日の活性に合う、レンジ、リトリーブスピード、アクション、自由な演出が可能です。 <ただ巻きで良し、誘って良し>マダイジギングにおいて、積極的な誘いにも対応することで「自らの意志による」釣りの楽しみを広げることを目的に開発。T断面の特殊形状でアクションも思いのまま。フォールは蛇行しながらヒラヒラとロール。リトリーブでは特殊な断面形状により、姿勢を保ち、ロールを伴いながらテールを振ります。シルエットは魚類にも甲殻類にも見えバイトを誘発します。引き抵抗が軽く、潮や流れの変化、リーリングでナチュラルに動きが変化します。 <自由自在なフックセッティング>様々なフックセッティングに対応する特殊形状ラインアイ。フックを直接付ければボディにフィット。スイベルに付ければ、違和感なくフックを踊らせることも可能です。リア用アシストフックにも対応。長さ(mm)80質量(g)100タイプジグフック別売リングタイプ別売
プレス製ゴム車自在金具付
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車自在
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
ピーティージャック
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ピーティージャックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ラベルライター P-touch J100 ホワイト
brother(ブラザー)¥3,480税込¥3,8281台翌日出荷1.自分好みのラベルが作れる「かんたんラベル」「デコラベル」「できてる!ラベル」機能搭載 2.大きく見やすい5桁×2行液晶 3.720種類の豊富な絵・記号と選べる書体 4.JIS第1/第2水準をフル搭載で名前ラベルに強い 5.携帯感覚で初めての人でもラクラク操作
ラベルライター P-touch J100 ピンク
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥3,480税込¥3,8281台翌日出荷1.自分好みのラベルが作れる「かんたんラベル」「デコラベル」「できてる!ラベル」機能搭載 2.大きく見やすい5桁×2行液晶 3.720種類の豊富な絵・記号と選べる書体 4.JIS第1/第2水準をフル搭載で名前ラベルに強い 5.携帯感覚で初めての人でもラクラク操作
TAC直線接続材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷から7日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
ラベルライター PT-J100 スヌーピーライトブルー
brother(ブラザー)¥4,598税込¥5,0581台翌日出荷対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
クイック継手 ジャック
コガネイ¥6,598税込¥7,2581袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形式ジャック(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
ラベルライター PT-J100 キティピンク
brother(ブラザー)¥4,598税込¥5,0581台翌日出荷対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
アングルコネクタ取付金具
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791個4日以内出荷FTTH用配管の固定金具。配線を手前に引き出しやすいように、アングルコネクタとあわせて使用します。用途ポートS対応穴径(Φmm)27.1角度(°)(立ち上げ)30
ピータッチ
brother(ブラザー)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷ミッキーの魅力あふれるイラストがいっぱい。キャラクターが360°!引き立つおしゃれなデザイン。ハンディサイズでコンパクト!立てたまま収納でき、キズや汚れも目立ちにくいので長く愛用できます。キャラクターコンテンツがもりだくさん!それぞれのキャラクターが楽しめる機能へスムーズにつながります。できてる!ラベルキャラクター版。42種類の豊富な印刷データに加え、各キャラクターのできてる!ラベルが13種類搭載。実用的な名前ラベル作成がらくらく!かんたんラベルモード。テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがります。用途入園・入学準備でお子様のお名前シール作成や収納整理用のシール作成に最適仕様印刷ヘッド:180dpiセット内容ピータッチJ100本体、サンプルテープカセット(12mm幅/白テープ黒文字)1本、取扱説明書(保証書付き)、テープカタログ色レッド高さ(mm)印字:最大9.0質量(g)約365(テープカセットおよび乾電池除く)種類記号/イラスト数:820種類、飾り枠数:100種類電源単4アルカリ乾電池×6本表示装置:ドットマトリックスLCD方向印刷:横書き/縦書き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110.9×158.8×59.8入力方式かなめくり方式キー数24最大印字行数12mm幅テープ:1~3行、9mm幅テープ:1~2行、6mm幅テープ:1~2行、3.5mm幅テープ:1行適合テープ幅(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12対応柄ミッキー印刷速度約20mm/秒動作温湿度範囲10~35℃/20~80%(無結露)書体ゴシック、てがみ、てがき、シティ、カントリー、ポップ変換方式漢字:学習機能付き最長一致熟語変換(辞書登録語数92144語、うち単漢字14550語)オートパワーオフ操作終了後約5分文字サイズ大、中、小装飾・飾り文字標準、太字、袋、影、斜体連続印刷可能枚数1~30枚文章メモリー最大80文字入力文字数7550文字印刷方式熱転写方式キーボード一体型ラバーキーボードアズワン品番64-3782-53表示文字数5文字×2行(96×48ドット)メモリー数最大5ファイルカッターテープ:本体内蔵手動式
チップジャックリード線セット
ユーボン¥7,190~税込¥7,909~1キット3日以内出荷測定する機器の接続部の形状に合わせて端子の交換が簡単にできます。用途現場での検査/保安/メンテナンスに最適です。
充電磁器タイル用ドリルビットTJタイプ TJ 5.3×100
ユニカ¥919税込¥1,0111本当日出荷穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。トラスコ品番361-9338適合機種充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップ全長(mm)100シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5.3有効長(mm)55シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ピーティージャック
PISCO(ピスコ)¥7,598税込¥8,3581袋(10個)16日以内出荷形状ピーティージャックタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応