カテゴリ

  • 農業機械(62)
  • 安全標識(35)
  • 機構部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 制御機器(26)
  • 物流用品(15)
  • 溶接用品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 電気材料(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-30」の検索結果

関連キーワード
327件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム足TK型 栃木屋

    ゴム足TK型

    栃木屋(64件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
  • 充電式LEDライト ”TK30R” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト ”TK30R”

    FENIX(フェニックス)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    一般的なライトに比べて光漏れを最小限に抑えているため、対象物を集中的に照射できます。最大照射距離1500mなので、長距離を照らしたい現場に最適です。
    用途狩猟や捜索救助などの長距離作業付属品USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番700-3205セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIIIハードアルマイト仕上幅(mm)40全長(mm)185色黒高さ(mm)185奥行(mm)25.4保護等級IP68光源YLX A010-D13 LEP White Laser Module色温度(K)約6500使用電池専用充電池(ARB-L21-6000)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000外径(mm)40明るさ(Lm)500照射距離(m)1500最大点灯時間8.8時間落下耐久(m)1
  • ユニクロ特厚金折 TRUSCO

    ユニクロ特厚金折

    TRUSCO(44件のレビュー)
    ¥94税込¥103
    1個
    当日出荷
    木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(7件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製材質(本体)鋼板仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 玉付回転フック

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
  • スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    スチール鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • ネオロン URT-K シリーズ ユーボン

    ネオロン URT-K シリーズ

    ユーボン(3件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋
    当日出荷
    ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
    材質クロロプレンゴム単泡スポンジ色黒定尺(m)5
  • タンクパッド ブラック/グレー MT-TK030K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック/グレー MT-TK030K

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TK030K。販売備考:キャンセル不可商品です。H2 SX 18-22 ブラック/グレー。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 SX [ニンジャH2SX] 18-22。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI H2 SX (18-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/メタリック シルバー備考KAWASAKI H2 SX (18-22)タイプTANK PAD
  • ABCパーツ(TK) 日東工業

    ABCパーツ(TK)

    日東工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • 固定ベルト Meltec(大自工業)

    固定ベルト

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷
    荷台の軽い荷物が滑らないよう、固定するのに便利です。 マジックテープになっているので、長さ調整、どこでも自由に固定ができます。
    質量(g)約20
  • スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ貫通)

    イマオコーポレーション(9件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト
    用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V色ホワイトコンセント形状2P機能雷軽減素子内蔵、難燃・耐熱ボディ、二重被ふくコード、ホコリシャッター差込口3プラグ形状フリープラグ
  • スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機

    スリムブレーカ用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
  • 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐

    トップ工業(15件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
  • 曲尺シルバー TRUSCO

    曲尺シルバー

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケガキ作業に便利です。
    用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
  • ABCパーツ(DTK) 日東工業

    ABCパーツ(DTK)

    日東工業
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。 配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • 細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    細口規格瓶

    マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ソーダガラス口内径(Φmm)12.8キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)口形状細口材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
  • ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業

    ワニグチ片サドル(兼用タイプ)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。
    用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6取付穴径(Φmm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 簡単チェーンソー目立機 ツムラ(津村鋼業)

    簡単チェーンソー目立機

    ツムラ(津村鋼業)(11件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
    質量(g)610電源(V)100消費電力(W)100砥石径(Φmm)40定格時間(分)30
  • トイレ関連標識 プレート KALBAS

    トイレ関連標識 プレート

    KALBAS
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • スターノブ(めねじ) STK-N MIYOSHI(小西製作所)

    スターノブ(めねじ) STK-N

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
    形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
  • タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)

    平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ

    トップ工業(6件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
    用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡単下穴ギリ テーパー替ギリ KOSEI

    簡単下穴ギリ テーパー替ギリ

    KOSEI
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できる簡単下穴テーパーギリ用に設計されたテーパー替えギリです。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。
    材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸(固定溝付)
  • 棚受 ACE(エース)

    棚受

    ACE(エース)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ポイ捨て禁止関連標識 プレート KALBAS

    ポイ捨て禁止関連標識 プレート

    KALBAS
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 鋼製棚受BTK型 LAMP(スガツネ工業)

    鋼製棚受BTK型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    4日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
    付属品十字穴付丸皿木ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 撮影禁止関連標識 プレート KALBAS

    撮影禁止関連標識 プレート

    KALBAS
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 触らないで標識 プレート KALBAS

    触らないで標識 プレート

    KALBAS
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(2枚)
    当日出荷
    展示物や触ると危険な物への注意をソフトに表現した禁止標識サイン看板。
  • 靴を脱ぐ案内標識 プレート KALBAS

    靴を脱ぐ案内標識 プレート

    KALBAS
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(2枚)
    当日出荷
    土足禁止・土足厳禁よりソフトな表現の案内標識サイン看板。
    仕様サイズ:138×194mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき4枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがありますアズワン品番65-3715-15
  • ペット禁止関連標識 プレート KALBAS

    ペット禁止関連標識 プレート

    KALBAS
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ペット連れの入店・入場が不可な施設に!ペット持ち込みの禁止標識サイン看板
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • 立入禁止関連標識 プレート KALBAS

    立入禁止関連標識 プレート

    KALBAS
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット

    トップ工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(3個)
    当日出荷
    独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
    用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。セット内容ETK-3.0×3本材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)42シャンク径(Φmm)6.35呼び寸法(mm)3寸法d(mm)(先端)1.8