カテゴリ

  • 農業機械(24)
  • 制御機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 建築金物(10)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-45」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム足TK型 栃木屋

    ゴム足TK型

    栃木屋(64件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
  • ユニクロ特厚金折 TRUSCO

    ユニクロ特厚金折

    TRUSCO(44件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(235件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 玉付回転フック

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
    材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け
  • 広角反射テープ 日東エルマテリアル

    広角反射テープ

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
  • 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐

    トップ工業(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
  • ジョイント金具45型L TRUSCO

    ジョイント金具45型L

    TRUSCO(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
    用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)45穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×15
  • カーゴネット Meltec(大自工業)

    カーゴネット

    Meltec(大自工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    軽トラックの荷崩れ、積み荷の落下防止に!。軽トラック荷台用 カーゴネット。ゴム紐で簡単に固定。
    材質ネット部/PP、ゴム紐/合成ゴム+PP質量(g)約700目合い(cm)約4.5 (1マス)本体寸法(m)約1.49x2.2
  • 枕棚用吊金具 南海プライウッド

    枕棚用吊金具

    南海プライウッド(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    枕棚の耐荷重性能を高めるための補強部材です。 幅2m以上のプランの場合に、枕棚専用の補強金具として使用します。奥行400・450mm限定。
    材質セット内容吊金具×1本ビスL=40×4本
  • 消しましゅー ジャパックス

    消しましゅー

    ジャパックス
    319税込351
    1枚(10枚)
    当日出荷
    イヤなニオイを抑える
    容量(L)45
  • 京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-451 京セラ

    京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-451

    京セラ
    31,999税込35,199
    1セット(2本)
    当日出荷
  • ユニット型塩ビ薬品庫 TK アズワン

    ユニット型塩ビ薬品庫 TK

    アズワン
    197,000税込216,700
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
    材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)高さ(mm)(固定棚)674付属品移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
  • 電動タッカー EARTH MAN

    電動タッカー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000長さ(mm)使用T型ネイル:10質量(kg)約0.7定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40ステープル装填数100本まで定格時間(分)10ステープル幅(mm)10~12操作回数最大:1本/秒ステープル長さ(mm)6/8/10アズワン品番64-6447-44装填数T型ネイル:50本まで
  • 製本テープ(業務用)ペーパークロスタイプ コクヨ

    製本テープ(業務用)ペーパークロスタイプ

    コクヨ
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    大量の製本に適した業務用(50m巻き)。表面に樹脂コート加工を施しているので、折れや曲がりに強く、色落ちしません。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。クロス調の風合いが映えるエンボス加工仕上げです。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。
    種類ペーパークロスタイプ基材紙に樹脂コーティングテープ長さ(m)50粘着剤アクリル系
  • ワンタッチ式延長棒 アックスブレーン

    ワンタッチ式延長棒

    アックスブレーン
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
    用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。刃長(mm)450
  • 天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ

    ナカ工業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。
    用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
  • エクステンド・バー 大見工業

    エクステンド・バー

    大見工業
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    楽な姿勢で作業が行え、能率的且つ、腰への負担をやわらげ、長時間作業の助けとなります。
  • 容量表記ゴミ袋  半透明 システムポリマー

    容量表記ゴミ袋 半透明

    システムポリマー
    12,980税込14,278
    1箱(50枚×15冊)
    4日以内出荷
    本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいごみ袋です。
    材質高密度ポリエチレン半透明
  • メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワン

    メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ

    アズワン
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    特殊な容量を幅広くラインナップしています。
  • ステンツル首鏝 宮谷製作所

    ステンツル首鏝

    宮谷製作所
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    手の届かない場所・細かな塗り面・瓦付けなどの作業に便利です。錆びにくく手入れが簡単で、錆びやすい材料の材料付け作業にも!
    用途錆びやすい材料の塗り作業・瓦付け作業に。材質木製/鋼
  • メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ アズワン

    メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ

    アズワン
    6,049税込6,654
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    特殊な容量を幅広くラインナップしています。
  • 吊下補助金具 三菱電機

    吊下補助金具

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7仕上【取付金具】ステンレスクリア色仕上
  • 中量ラックGSN型用天棚受 扶桑金属工業

    中量ラックGSN型用天棚受

    扶桑金属工業
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    中量ラックGSN型用天棚受です。
    アイボリーグリーン購入法適合
  • 萌えキャラ立看板水色 550x1400 グリーンクロス

    萌えキャラ立看板水色 550x1400

    グリーンクロス
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    萌えキャラ立看板水色は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
    用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550
  • 天井点検口 450普及タイプ JAPPY

    天井点検口 450普及タイプ

    JAPPY
    16,980税込18,678
    1箱(10台)
    翌日出荷
    天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます コスト重視の普及品タイプ 外枠ハンガーはねじ込み式 内枠ボード押さえもねじ込み式
    寸法(mm)451×31シルバー開口寸法(mm)454内枠ボード材切断寸法(mm)411
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 京セラ TK-451タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 京セラ TK-451タイプ(クイック式)

    ノーブランド
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    適合LS-6970DNブラック種別クイック式印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)20000サービス分類リサイクル・リビルト
  • 蛍光灯器具取付金具 三菱電機

    蛍光灯器具取付金具

    三菱電機
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.7仕上【取付金具】鋼板 白色仕上
  • コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    付属品取付ボルト(M8×20)×8個、取付ナット(M8)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)取付金具(天吊り用)/延長パイプ:2.0/1.9色調取付金具・延長パイプ/銀色塗装クリア仕上げ
  • 天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ

    ナカ工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。 一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。 天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。
    用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
  • 転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK

    転造ボールねじ用 リターンパイプナット

    THK
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
    種類丸形仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 深型パッドPH□K(固定金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    深型パッドPH□K(固定金具付) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    2,098税込2,308
    1個
    9日以内出荷
  • 深型パッドPH□K(固定金具付) フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    深型パッドPH□K(固定金具付) フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
  • 手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック

    手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座

    ケージーパルテック
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
    用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
  • 深型パッドPH□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    深型パッドPH□K(固定金具付) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
  • iPhone 16/iPhone 15用 ガラスフィルム 瞬間貼り付け革命 ラスタバナナ

    iPhone 16/iPhone 15用 ガラスフィルム 瞬間貼り付け革命

    ラスタバナナ
    1,628税込1,791
    1個
    6日以内出荷
    iP16.15用 ガラスフィルム 瞬間貼り付け革命
  • iPhone 16 Pro用 ガラスフィルム 瞬間貼り付け革命 ラスタバナナ

    iPhone 16 Pro用 ガラスフィルム 瞬間貼り付け革命

    ラスタバナナ
    1,628税込1,791
    1個
    6日以内出荷
    iPhone 16 Pro用 ガラスフィルム 瞬間貼り付け革命
  • シネマコレクション ステッカー [ミッキーマウス] PGA

    シネマコレクション ステッカー [ミッキーマウス]

    PGA
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    ディズニーの珠玉の名シーンが蘇るシネマコレクション ステッカーです。スマートフォンとクリアケースの間に挟み込んで、自分好みにアレンジ出来ます。ツヤを抑えたマットタイプ。PVC素材で耐光性・耐水性に優れ、スマートフォン以外にもご使用頂けます。
  • ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅) カシオ計算機

    ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅)

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    689税込758
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    幅(mm)45種別普通紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.065適合機種CE-2200/2600-5/2600-5S/2600-5M/2600-10S/2600-15S/2600-15M、CE-2000/2500-5/2500-5S/2500-5M/2500-10S/2500-15S/2500-15M/3410/3700-15/3700-20/3700-30/3820/3830/4200-15/4700-30/4300/4800、TK-1400/2400/1300/2200/2300/3500T、TM-66、PX-1000、TB-1000、CE-2102T/2104T/2104TS、CE-2300-5/2300-5S/2300-5M/3000-10M/3000-15M/3105T/3110T/3310/3515T/3520T/3530T/4112AB、TK-700/710、CE-4200/4515T/4520T/4530T、TK-2100T/3000T、2504ER/2508ER/3404ER/3408ER/4420ER/4430ER、SR-6-30P、4100SRT、TK-4000T31、TM-55/56芯径(mm)12
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • キーボード 無線2.4GHz テンキー付き ワイヤレス マウス付き 静音 薄型 コンパクト ブラック エレコム

    キーボード 無線2.4GHz テンキー付き ワイヤレス マウス付き 静音 薄型 コンパクト ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本格静音設計!レシーバーをPCに挿すだけで使えるワイヤレスタイプ。テンキー付きながら横幅を抑えた薄型コンパクトサイズの静音キーボードと静音マウスセットです。本格静音設計でありながら、軽い打ち心地を実現したワイヤレスタイプの静音薄型キーボードです。デスク周りスペースを有効に使えるコンパクトサイズで、数字入力に便利なテンキー付きです。 。各キートップに装着したシリコンラバーによって従来品と比べて打鍵音を9割以上低減。公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。 。※本製品(約15dB)と従来モデルTK-FCM062BK(約45dB)の打鍵音の音圧レベルから算出した音エネルギーの大きさを比較した結果です。音エネルギーとは、測定した音圧レベル(ベル値)と基準値(人間が聞き取れる最小の音の大きさ)から算出した値です。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、ChromeOS、macOSで使用可能です。 。キーストローク1.4mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 。最薄部は約11.5mmのスタイリッシュな薄型設計です。 。メディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。コンパクトサイズでも、数字入力に便利なテンキー付きで、Excelなどの作業を効率化します。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。コンパクトサイズでも、打鍵しやすいキーピッチ約19mmやアイソレーション設計を実現し、さらに大型エンターキーの採用やPrint Screen/Insert/Deleteを独立配置することで、誤入力しにくい快適なタイピングを行えます。 。不使用時の電池の消耗を防止できる”電源スイッチ”付きです。また、Fn LockやCaps LockのON/OFFを確認したり、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけですぐに使用できるワイヤレスタイプです。レシーバーひとつでキーボードとマウスを接続可能なため、USBポートが少ない薄型パソコンなどにもおすすめです。 。パソコンに挿したままでも気にならない”1円玉サイズのマイクロレシーバー”を採用しています。また、レシーバーは本体に収納可能なため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。 。クリック時のカチカチ音が気にない静音ワイヤレスマウスを付属しています。左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンすべてにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながら静かに使用できます。 。マウスのセンサーには、小さな凹凸や埃がある環境でも正確にポインタを動かせる”BlueLED”センサーを搭載。木製・樹脂製など様々な材質のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。マウスの分解能は、スムーズな操作を実現する1600DPIです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    仕様【キーボード・マルチファンクション機能】ありセット内容無線静音コンパクトキーボード×1、無線静音BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×4ブラックサイズ【キーボード】コンパクト、【マイク】M質量(g)【キーボード】約380※電池含まず、【マウス】約60※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本、【マウス】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機分解能【マウス・センサー】1600DPI対応【キーボード・レシーバー収納】対応、【マウス・レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】372.6×135.9×22.1、【マウス】59.3×97.8×37.1、【レシーバー】19.0×14.5×6.0通信方式GFSK方式キー数102キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命【キーボード】最長約12カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります、【マウス】最長約10カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合がありますキー方式メンブレンキーストローク(mm)1.4ボタン数【マウス】5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)18.6ホイール数【マウス】1個読取方式【マウス】BlueLED電波周波数2.4GHz帯