カテゴリ

  • オフィス家具(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tkm-5」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
消費電力(W)35仕様傾斜天井対応、角度15度質量(kg)5.57羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)314羽枚数5スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆フレンジ寸法(mm)Φ150調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。
長さ(mm)【天井から羽根まで】280質量(kg)4.8【羽根】茶・木目調消費電力(W)25使用電圧(V)AC100モーターACファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。 引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。 風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。 羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。
質量(kg)5.6消費電力(W)35風量調整強・中・弱・OFF回転方向【ファン】正・逆タイプ【羽根】表裏リバーシブル直径(Φmm)1060高さ(mm)314電源(V)AC100
RW5システム収納庫専用上部カバー 生興RW5システム収納庫専用上部カバー生興
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
奥行きサイズ500mmに統一した、RW5のシステム収納庫の専用上部カバーです。 ユニット本体セットと天井の隙間にはめ込み、ジャッキで押し上げ、転倒防止と隙間をうめます。
ホワイト性能ジャッキ調整機能材質(本体)スチール/粉体塗装
水切り棚 ハウステック水切り棚ハウステック
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
ブラック材質被覆線材
スチール保管庫用オプション アズワンスチール保管庫用オプションアズワン
449税込494
1組(2個)
当日出荷から6日以内出荷
専用上下連結金具 生興専用上下連結金具生興
309税込340
1セット
3日以内出荷
2段積みした上部収納庫の落下防止に。 上下2段積みした収納庫を連結します。
性能専用スピードナット・ボルト
ANW・A4判対応書庫 スチール引戸.・上置用(1段) 生興ANW・A4判対応書庫 スチール引戸.・上置用(1段)生興
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。 A4ファイルを3段のフィットサイズ。 通路が狭く、開き扉はじゃまな時、省スペースに対応します。
種類引戸仕様(取手)シリンダー錠付属品上下連結金具(TKM-5)付き性能錠付・棚板なしホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装段数1棚段数1段材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)設置形態上置きシリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)40
上置書庫 生興上置書庫生興
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
ニューグレー仕様(取手)シリンダー錠性能錠付・棚板なし材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合
STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-M~) CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-M~)CKD
12,700税込13,970
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・ロッド先端形状面取形
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック) 上下連結金具 生興ニュースタンダード書庫ASK(ブラック) 上下連結金具生興
299税込329
1セット
4日以内出荷
上下2段積みした収納庫を連結します。
用途2段積みした上部収納庫の落下防止に
プライマリーレーザー テクノ販売プライマリーレーザーテクノ販売
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー