カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 制御機器(1)

「tl-e22w」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 捕虫灯 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫灯

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1本
    当日出荷
    水産加工工場、食品工場、レストラン、ホテルなど他外食産業に
    トラスコ品番121-8162適合機種MP-P3材質(本体)ガラス質量(g)98光源色ブルー
  • ムシポン捕虫紙 EBM(江部松商事)

    ムシポン捕虫紙

    EBM(江部松商事)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    反射板の採用により捕獲性アップ
    材質ABS樹脂質量(kg)2.3電源(V)単相100外寸(mm)410×165×H315電源コード(m)2誘虫ランプTL-E22W(20W)捕虫紙2個使用アズワン品番64-3542-56EBM品番7843700
  • 丸コマンドスイッチ 富士電機

    丸コマンドスイッチ

    富士電機
    2,198税込2,418
    1個
    31日以内出荷
    ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
    仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め