カテゴリ

  • 物流用品(18)
  • バイク部品(13)
  • 建築金物(9)
  • 機構部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl250」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COCK.FUEL,TL250 ホンダ

    COCK.FUEL,TL250

    ホンダ
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    5,986税込6,585
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • トルクリミター用摩擦板 椿本チエイン

    トルクリミター用摩擦板

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類過負荷保護機器
  • トルクリミター 椿本チエイン

    トルクリミター

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
    用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
  • トルクリミター用皿バネ 椿本チエイン

    トルクリミター用皿バネ

    椿本チエイン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • トルクリミター用ブシュ 椿本チエイン

    トルクリミター用ブシュ

    椿本チエイン
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    399税込439
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)12端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • トルクリミターカップリング 椿本チエイン

    トルクリミターカップリング

    椿本チエイン
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トピックリフター TL-H250-8 ヨドノ

    トピックリフター TL-H250-8

    ヨドノ
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    全長(mm)1050全幅(mm)500全高(mm)845ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×32テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×32ポンプ回数(回)24(12)
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 長尺物運搬用梱包バッグ 10枚セット グリーンクロス

    長尺物運搬用梱包バッグ 10枚セット

    グリーンクロス
    59,980税込65,978
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    長尺物を効率良く収納・運搬できるロングバッグです。スレート板、ケイカル板・サイディングなどの長尺物を破損しにくく収納・運搬が可能です。連結用ベルトで吊り上げもフォークリフトで移動も簡単です。4枚フタで簡単に内容物を保護できます。
    用途長尺物の収納・運搬に。入数(枚)10耐荷重(kg)1000
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL60-250 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL60-250

    東京発条製作所
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)47.67自由長(mm)250外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • 高所作業用ポール2段式 セイワ

    高所作業用ポール2段式

    セイワ
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
    用途業務用高所作業ポール繰り返し・詰め替え対応
  • 2枚刃ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃ボールエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。
    刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
  • 超重量用双輪MCナイロンキャスター 回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪MCナイロンキャスター 回転金具ストッパー

    ヨドノ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-250 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-250

    東京発条製作所
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)33.11自由長(mm)250外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • テレホンコード エイトワン

    テレホンコード

    エイトワン(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    スッキリ配線できるスリムタイプ。曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。 モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
    用途電話機の配置換え・増設に仕様NTT仕様適合機種電話、パソコン対応パソコン適合端子6極4芯/2芯
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL40-250 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL40-250

    東京発条製作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)21.14自由長(mm)250外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット  ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用質量(kg)150
  • ノンワイヤーバーコーター 厚膜・高粘度塗工仕様 OSPシリーズ オーエスジーシステムプロダクツ

    ノンワイヤーバーコーター 厚膜・高粘度塗工仕様 OSPシリーズ

    オーエスジーシステムプロダクツ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
  • Sコーティングエステック2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングエステック2枚刃ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
    刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)35
  • Sコーティングエステック4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングエステック4枚刃ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数4表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)33
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と天場二方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー

    ヨドノ
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット  ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と天場二方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
  • 転造ボールねじ NSK(日本精工)

    転造ボールねじ

    NSK(日本精工)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー

    ヨドノ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL70-250 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL70-250

    東京発条製作所
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)61自由長(mm)250外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 5段 手すりセット( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 5段 手すりセット( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と天場二方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と天場二方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2505A5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2505A5

    NSK(日本精工)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
    タイプ小・中リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】25.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】25谷径(mm)【ねじ軸】22有効巻数(巻)5軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)36300基本動定格荷重Ca(N)12800有効巻数(サーキット)2リードl(mm)5