カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 空調・電設資材(3)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)

「tld02202j」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水管部(32mm、ワンプッシュ、補修用) TOTO排水管部(32mm、ワンプッシュ、補修用)TOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合品番T7PW1、T7PW3、T7PW51、T7SW1、T7SW3R、T7SW51ほか
機能部 TOTO機能部TOTO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
20Aフルパワーリモコンリレー両切 Panasonic(パナソニック)20Aフルパワーリモコンリレー両切Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用種類電力調整器主回路電圧(V)AC300ブラック接点主回路側 両切操作回路電圧(V)AC24形状電力調整器温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓 TOTO洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓TOTO
8,198税込9,018
1個
当日出荷
タイプポップアップ式・洗面器用適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
ワイヤー式ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤー式ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1個
欠品中
洗面器がオーバーフローで、混合栓にポップアップがない場合。
呼び径32
ポップアップ排水金具ユニット カクダイポップアップ排水金具ユニットカクダイ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
仕様カウンター上面操作ワンプッシュ式カウンター穴径(Φmm)14
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
露出テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)露出テレホンモジュラジャックPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
ポップアップ排水金具ユニット カクダイポップアップ排水金具ユニットカクダイ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
フレキホース TOTOフレキホースTOTO
3,398税込3,738
1個
欠品中
全長(mm)500長さ(m)0.5
便器洗浄管(継手) 特ベンド カクダイ便器洗浄管(継手) 特ベンドカクダイ(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質黄銅
排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式) KVK排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)KVK(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
形状Sトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8呼び径32取付穴径(引き棒)Φ11~13取付板厚(mm)(引き棒)MAX13取付ネジ径(引き棒)M10×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
便器洗浄管(継手) さしこみベンド カクダイ便器洗浄管(継手) さしこみベンドカクダイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質黄銅
フレキホース TOTOフレキホースTOTO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
全長(mm)500長さ(m)0.5
フラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用 ミナミサワフラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用ミナミサワ
54,980税込60,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)タイプ後付け使用温度範囲(℃)1~40(水温)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用周囲温度(℃)1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa洗浄水量(L)約1.5~2.3(淀掛け洗浄/標準)、約2~3.4(淀掛け洗浄/眺め)設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)約2(0.1MPa/出荷時設定で1回あたり)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
排水栓部 TOTO排水栓部TOTO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
排水栓部
用途壁排水金具 ワンプッシュ(TLDP1003J)、床排水金具 ワンプッシュ(TLDS1003J)、排水金具(T7W29系)用
排水栓部 TOTO排水栓部TOTO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
排水栓部
用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM6/TLDP2106J)、床排水金具 Sトラップ(T6SM5/TLDS2106J)用
フレキホース TOTOフレキホースTOTO(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
全長(mm)500適合TOTOワンタッチソケット式水栓延長用TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型長さ(m)0.5