カテゴリ
- 制御機器(289)
- パソコン/周辺機器(49)
- オフィス家具(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 切削工具(27)
- 事務用品(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 農業機械(16)
- 建築金物(13)
- 学童・教育用品(10)
- バイク純正部品(8)
- 機構部品(8)
- 住設機器(8)
- 家電(8)
- トラック純正部品(8)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 電気材料(5)
- 空圧工具(5)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝(220)
- TRUSCO(60)
- 多摩電子(29)
- AMPHENOL(25)
- SMC(21)
- ホンダ(21)
- アネスト岩田(20)
- 京セラ(19)
- セキスイ(17)
- 淀川電機製作所(16)
- ミヤコ(14)
- KEMET(14)
- TOTO(11)
- リンナイ(8)
- 三菱ふそう(8)
- タカノ(8)
- イスカル(7)
- パイロット(7)
- audio-technica(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tlp」の検索結果

レーザーポインター TLP-398G
マイゾックス¥4,498税込¥4,9481個当日出荷用途現場での指示棒として材質アルミニウム寸法(mm)123×Φ12質量(g)44(電池を含む)電源アルカリ乾電池単4×2本波長(nm)650~655到達距離(m)約100~150ビーム径5m先で8~10mm電池寿命連続使用で約30時間出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)素子可視光赤色半導体レーザーレーザー赤色半導体マイゾックスコード217793
防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP
マイゾックス¥7,798税込¥8,5781個当日出荷IP65 滑りにくいラバーグリップ 日本製で安心の品質用途現場での指示棒として材質アルミニウム寸法(mm)138×Φ15質量(g)65(電池を含む)電源アルカリ乾電池単4×2本波長(nm)650~660到達距離(m)約50~70ビーム径5m先で5~10mm電池寿命連続使用で約30時間出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)素子可視光赤色半導体レーザー使用場所屋内・屋外アズワン品番1-4829-17レーザー赤色半導体マイゾックスコード220167
TLP55B-10用部品
アネスト岩田(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)材質ポリアミド色ホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)保持力(N)196
ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM
LAMP(スガツネ工業)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から5日以内出荷プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240A(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin
東芝(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(2個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = 赤外線LED最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2361(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(15個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 3ns最大入力電流 = 1 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3ns特殊機能 = 高速光検出器に結合した高出力GaAlAs発光ダイオードフォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトリレー Toshiba (東芝) TLP170A(F), MOSFET出力
東芝¥579税込¥6371個翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET絶縁電圧 = 1500 V ac光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP187(E(T, ダーリントン出力, 4-Pin
東芝¥2,398税込¥2,6381袋(25個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 40μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 4000%標準降下時間 = 15μsシリーズ = TLP 187フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP590B(F), 5-Pin
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms論理出力 = Yフォトカプラ、太陽光発電出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(25個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TLP521-4
ISOCOM¥4,598税込¥5,0581セット(25個)当日出荷TLP521-4はクワッドチャンネルフォトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードとシリコンフォトトランジスタで構成されています。このデバイスのパッケージスタイルは、16ピン、表面実装、ストレートカットとなっており、ガルウィングオプションが用意されています。性能保証温度範囲: -55 → +125 ℃ 高電流伝達率 7500 Vの電気的絶縁仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = NPNフォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5300Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP521RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP714(F), IC出力, 6-Pin
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SDIP標準上昇時間 = 0.5μs最大入力電流 = 1.3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 0.5μsシリーズ = TLP 714フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトリレー Toshiba (東芝) TLP3100(TP,F), MOSFET出力
東芝¥479税込¥5271個翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET絶縁電圧 = 1500 V ac光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsシリーズ = TLP 352フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP293(E, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2168(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 216フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2405(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 2405フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP591B(F), トランジスタ出力, 5-Pin
東芝¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms論理出力 = Yフォトカプラ、太陽光発電出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2355(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥3,198税込¥3,5181袋(15個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 75ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 75nsシリーズ = TLP 2355フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP183(E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 183フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2303(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥399税込¥4391袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 8000%フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962F(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358H(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥2,498税込¥2,7481袋(4個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17nsシリーズ = TLP 358フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP152(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥2,498税込¥2,7481袋(10個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6標準上昇時間 = 18ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 22nsシリーズ = TLP 152フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2309(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 15%オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2301(E(T, IC出力, 4-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%シリーズ = TLP 2301オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP104(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Yシリーズ = TLP 104フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥2,598税込¥2,8581袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358HF(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥3,398税込¥3,7381袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17μs最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17μsシリーズ = TLP 358HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP5214(E(O, IC出力, 16-Pin
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(2個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 32ns最大入力電流 = 3.5 mA絶縁電圧 = 5 kVrms標準降下時間 = 18nsシリーズ = TLP 5214フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトリレー Toshiba (東芝) TLP175A AC入力, MOSFET出力, 4-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 1ms最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms標準降下時間 = 1ms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(BLL-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%最小電流伝送率 = 200%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP350(TP5,F), IGBT,MOSFET ゲート駆動用, 8-Pin
東芝¥489税込¥5381個当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291-4(GB,E(T, トランジスタ出力, 16-Pin
東芝¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 291-4フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
...