「tlp621」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Isocom フォトトランジスタ ISOCOMIsocom フォトトランジスタISOCOM
5,198税込5,718
1セット(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ ISOCOMIsocom フォトカプラISOCOM
4,598税込5,058
1セット(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ スルーホール 2 → 6 V, 20-Pin PDIP 東芝Toshiba HCシリーズ フリップフロップ スルーホール 2 → 6 V, 20-Pin PDIP東芝
959税込1,055
1袋(5個)
翌々日出荷
高さ(mm)3.5寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20出力信号シングルエンドトリガー正エッジ極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数8最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 2 Vロジック機能D タイプ出力タイプ3ステート
Toshiba (東芝) フォトカプラ, トライアック出力 東芝Toshiba (東芝) フォトカプラ, トライアック出力東芝(1件のレビュー)
519税込571
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin RENESASフォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-PinRENESAS
229税込252
1個
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin東芝
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TLP521-4 ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TLP521-4ISOCOM
4,398税込4,838
1セット(25個)
当日出荷
TLP521-4はクワッドチャンネルフォトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードとシリコンフォトトランジスタで構成されています。このデバイスのパッケージスタイルは、16ピン、表面実装、ストレートカットとなっており、ガルウィングオプションが用意されています。性能保証温度範囲: -55 → +125 ℃ 高電流伝達率 7500 Vの電気的絶縁
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = NPNフォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5300Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP521RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ ON Semiconductor FOD817B300, トランジスタ出力, 4-Pin ON SEMICONDUCTORフォトカプラ ON Semiconductor FOD817B300, トランジスタ出力, 4-PinON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)
319税込351
1袋(5個)
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 70Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP-B入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 18μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 260%標準降下時間 = 18μsオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin SOP東芝
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
高さ(mm)1.5寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20出力信号シングルエンドトリガー正エッジ極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数8最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 2 Vロジック機能D タイプ出力タイプ3ステート
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC125AF(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC125AF(F)東芝
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)14極性非反転回路数4使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin東芝
629税込692
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50ns光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルリレー G3VM Aratas(旧:omron)シグナルリレー G3VMAratas(旧:omron)
999税込1,099
1個ほか
4日以内出荷から81日以内出荷
用途通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器
コンパクト型 ソリッドステートリレー AQHシリーズ Panasonic(パナソニック)コンパクト型 ソリッドステートリレー AQHシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
219税込241特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
50%のスリム化。 ねじ端子台タイプ。 密着取付によるダウンサイジングを実現。 短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。
質量(g)約240定格入力電圧(V)DC12~24ゼロクロス機能有り無し絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)復帰電圧DC1.0V以上動作電圧DC9.6V以下動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
フォトトライアックカプラDIP6 Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1箱(50個)ほか
17日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
Photocoupler 東芝Photocoupler東芝
609税込670
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(E(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(E(T, トランジスタ出力, 4-Pin東芝
2,298税込2,528
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
MOS FETリレー DIP 汎用タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー DIP 汎用タイプAratas(旧:omron)(4件のレビュー)
799,800税込879,780
1パック(1500個)ほか
31日以内出荷