カテゴリ
- 安全用品(16)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。 ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。 送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。 ネックホルダー標準装備。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。 クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。 (別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
タイピン型マイクロホン
TOA¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様トーンスケルチ2チャンネル切替(14.85Hz、14.75Hz)、感度2段階切替トラスコ品番453-7777質量(kg)0.02電源充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)対応機種WM-1100通信距離30~50m
ワイヤレスマイク(タイピン型)
TOA¥59,980税込¥65,9781台当日出荷頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。トラスコ品番453-7742質量(g)110電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
自作工具キット
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷カテゴリ6A LANケーブル、カテゴリ6LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作加工することが出来ます。 ※ケーブルは付属していません。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。セット内容(型番):LANケーブルテスター×1(LAN-TST6)、かしめ工具×1、外皮皮むき工具(スパイキ機能付き)×1(LAN-TL11)、カテゴリ6A RJ-45コネクタ(単線用)×10、カテゴリ6 RJ-45コネクタ(単線用)×10、モジュラーカバー(ケーブル径5.5~7.0mm対応)×20、収納ケース×1・サイズW380×D300×H63mm
ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
ワイヤレスマイクロホン タイピン
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781箱5日以内出荷質量(g)本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
ラミネーター 6本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒質量(kg)5.5電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120設定温度(℃)150ウォームアップ時間12秒保証期間18カ月ローラー数6最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
小型イヤホンマイクロホン
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷付けていることを感じさせない小型タイプ用途レストラン、飲食業、小売業、学校などトラスコ品番336-8475適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応
フジプラ¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)消費電力(W)840電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式内部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット温度調節範囲(℃)100~160ウォームアップ時間約5~10分最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
ダイナミックマイクロホン WM-530
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。寸法(mm)Φ54(最大径)×174質量(g)230(ケーブル含む)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%不平衡(1kHz)ケーブル(出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色コネクタ(出力)大形単頭プラグ指向性カーディオイド
800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン
Panasonic(パナソニック)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。 マイク位置を細かく調整可能。 しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時)送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)寸法(mm)Φ52.5×213質量(g)175(乾電池R6P含む)使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力)126 dB SPL使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
ハンズフリー拡声器スピーカー
サンワサプライ(16件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ヘッドマイク)色ブラックサイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、連続使用時間(時間)約20(マイク使用・中間音量)、約16(音楽再生・中間音量)機能MP3再生機能、アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンススピーカー:4Ω、ヘッドマイク:2.2kΩ(1kHz)入力感度-45dB(0dB=1V/Pa、1kHz)入力端子(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(16GB以下)S/N比55dB以上充電時間(時間)約5スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)25~75(結露なきこと)保存湿度(%)25~75(結露なきこと)充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)保管温度(℃)-20~55動作電圧(V)1.5~3
ワイヤレス充電器(無接点タイプ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷充電池パックWX-4451を入れたWX-4100B/4212C/4300B/4360B/4370BおよびWX-4400Cを充電するための充電器 1度にマイク2本をセットして5時間で充電を完了質量(g)700電源AC100・50/60Hz・4W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×100×108(高さはゴム足含まず)仕上黒色ABS樹脂、マンセルNI近似色
PLL300MHz帯ワイヤレスピンマイク
ユニペックス(UNI-PEX)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。仕様タイピン付RoHS指令対応機器電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
ダイナミックマイクロホン WM-531
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷堅牢な高音質スピーチマイクロホン。付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)Φ45(最大径)×183質量(g)270(本体のみ)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~13000Hz出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
呼出案内用マイクロホン
TOA(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。トラスコ品番722-3846材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>質量(g)440形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHzコード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)指向性単一指向性出力コード長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
スタンドマイク ミュートボタン付き ウィンドスクリーン付き ケーブル1.5m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。ケーブル長(m)1.5色ブラック接続方式Φ3.5mmステレオミニジャック対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式入力感度-40dB±3dB保証期間6カ月間指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2K周波数帯域(Hz)20~20000マイクミュート有
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら