カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

「tm-2486」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】解析ターミナル TM-2486 レンタル A&D(エー・アンド・デイ)【レンタル】解析ターミナル TM-2486 レンタルA&D(エー・アンド・デイ)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から4日以内出荷
血圧・脈拍に加え測定環境データにも対応かんたん操作、オートスタート、ストップ機能対応タッチパネル画面:カラー液晶でタッチ操作が可能、見やすいアイコンで直感的に操作▼オートスタート、ストップ機能対応<新機能>▼患者様のご都合に合わせて自動的に測定開始、終了が可能に(ABPMモード)▼家庭血圧モード設定(一機会測定回数、夜間血圧測定、アラーム測定)TM-2441のIHB検出機能に対応▼自動測定時(ABPMモード)は25%▼脈間隔の「ゆらぎ」は、生理的な要因で起こるものから、心臓や、そのほかの疾患によるものまで、さまざまな原因で起こります。主な要因としては、運動・体温上昇・加齢・体質・感情変化などがあります。診察室血圧モード設定(一機会測定回数、測定間隔)
セット内容本体、傾斜台、ACアダプタ、USBフラッシュメモリ4G、取扱説明書、添付文書質量(kg)約1.0表示バックライト付きTFTカラー液晶表示(7インチサイズ、800×480dot)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×153×58 ※突起部を除くサービス分類レンタル