カテゴリ

  • 電気材料(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm2s8-c」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100本)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
  • タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(5袋×100個)
    当日出荷から30日以内出荷
    ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
  • タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(テフゼル)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(100個)
    当日出荷
    高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
  • タイマウント PEEK PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント PEEK

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋
    当日出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番496-2966材質ポリエーテルエーテルケトン色薄茶質量(g)109使用温度範囲(℃)-60~260適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用使用ねじM4
  • タイマウント(耐候性ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐候性ポリプロピレン色黒使用温度範囲-40~105℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • 金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • タイマウント(金属センサー感知可能バンド用・耐薬品性・HACCP対策品) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(金属センサー感知可能バンド用・耐薬品性・HACCP対策品)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    耐薬品性の高いポリプロピレン製の為、次亜塩素酸ナトリウムに耐性があります。金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。ねじで固定して、結束バンドを使用することで電線などをしっかりと固定することが出来ます。工場内の電気配線や製造機器の配線で金属検知対応タイマウントを使用すると、万が一破断して製品に混入した場合でも、金属検出機に反応する為 製品出荷の前に気づく事が可能です。食品衛生法適合製品です(pH5以下の食品に直接接触する場合を除く)。米国FDA適合製品です。耐薬品性・耐熱性に優れ、熱湯やスチームによる洗浄、次亜塩素酸ナトリウムへの耐性が必要な場所での使用に適しています。明朗で判別しやすい青色の為、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。食品衛生法適合製品です。(pH5以下の食品に直接接触する場合を除く)
    用途結束バンドの固定に。トラスコ品番731-5724材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)【結束バンド】2.3~4.8色ダークブルー高さ(mm)7縦(mm)10.8横(mm)16使用ねじM4
  • タイマウント 耐熱性 薄 PANDUIT(パンドウイット)
    グリーン
    ブラック

    タイマウント 耐熱性 薄

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(500個)
    15日以内出荷から93日以内出荷
    束線をしっかり固定することができます。
    材質耐熱性ナイロン66