カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)

「tmf47e1r」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定量止水ユニット TOTO

    定量止水ユニット

    TOTO(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    用途水栓金具取替パーツ主な用途水栓金具取替パーツ
  • 壁付け定量止水バス水栓 TOTO

    壁付け定量止水バス水栓

    TOTO
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地用吐水口長さ(mm)170
  • 定量止水式壁付サーモスタット水栓 TOTO

    定量止水式壁付サーモスタット水栓

    TOTO
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    湯量をダイヤルでセットするだけで、設定量のお湯を出し、自動で止まります。 初期設定は、浴槽サイズにあわせて10L単位で最大吐水量300Lまで設定できます。
    長さ(mm)170(スパウト)種類サーモスタットJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付水栓タイプサーモスタット水栓
  • 定量止水付サーモスタットバス水栓 INAX(LIXIL)

    定量止水付サーモスタットバス水栓

    INAX(LIXIL)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
  • 定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付)

    KVK
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
  • 定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)

    KVK
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
  • ピストンバルブ部(定量止水用) TH5353S TOTO

    ピストンバルブ部(定量止水用) TH5353S

    TOTO
    1,898税込2,088
    1箱
    5日以内出荷
    適合品番TBF41ALX・RX、TB141LSX、TB641LSX、TB691LSX、TB841LSX、TMF47A・C・M型、TMJ47A・C・M型、TM247AR・CS、TM248CAR、TM248CHRX、TM500ADRX、TM545AR・CR、TM697AX、TB291DLHSX・LSX、TM297ADHRX
  • 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO

    壁付けサーモスタットシャワー金具

    TOTO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
  • 定量止水ユニット部(埋込型用) TH5354S TOTO

    定量止水ユニット部(埋込型用) TH5354S

    TOTO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱
    当日出荷
    適合品番TB141R/LSX、TB291DR/LHSX、TB291R/LSX、TB641R/LSX、TB691R/LSX、TB841R/LSX
  • ピストンバルブ部(定量止水用) TOTO

    ピストンバルブ部(定量止水用)

    TOTO
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    適合(TBF41ALX・RX),(TB141LSX),(TB641LSX),(TB691LSX),(TB841LSX),TMF47E・47A型,(TMF47M型),(TMJ47A-C-M型),(TM247AR・CS),(TM248CAR),(TM248CHRX),(TM500ADRX),(TM545AR・CR),(TM697AX),(TB291DLHSX・LSX),(TM297ADHRX)
  • 定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付)

    KVK
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
  • バルブ部 TH5931 TOTO

    バルブ部 TH5931

    TOTO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    適合品番TK105A、TL105AG、TL105AGQ
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
    用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
  • 定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付)

    KVK
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • 定量止水用計量カートリッジ KVK

    定量止水用計量カートリッジ

    KVK(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    適合KM155、KM297、KM298等
  • 止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付) TOTO

    止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様サーモスタット用、フィルター・調圧機構付き寸法(mm)70適合品番TMGG40※Z型、TMF40EFRZ・EWFZ、TMN40TEZ・TJZ・STEZSTJZ、TEM47AZ・EZ・EWZ、TMF47AZ・EZ、TMNW40ECRZ ほか使用地区寒冷地ねじサイズ本体側:W28山18
  • 締付工具(塞蓋用) TOTO

    締付工具(塞蓋用)

    TOTO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    適合品番TKG33系、TMG47A型、TMF47A型、TMJ47A型、TWA20A1型ほか
  • 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO

    壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)

    TOTO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
    規格JIS規格適合場所浴室主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
  • 開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775 TOTO

    開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775

    TOTO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    付属品ハンドル付適合品番TMF47型、TMF49型
水廻り部材カテゴリ