カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tmf49 型」の検索結果

自閉式壁付サーモスタット混合水栓
TOTO¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
自閉バルブ部
TOTO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型
止水付取付脚部 THD52
TOTO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷寸法(mm)70タイプサーモスタット用ねじW28山18(本体側)適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー規格JIS規格適合場所浴室主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥60,980~税込¥67,078~1個当日出荷パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定179グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
スプレーシャワーヘッド(節水タイプ)
TOTO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷快適さはそのままに約15%の節水効果。適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36タイプ節水タイプ接続ねじG1/2取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
シャワーホース(1600mm、他社アダプター付)
TOTO(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷付属品アダプター材質樹脂色シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
シャワーエルボ
TOTO(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。適合TOTOジョイシリーズTMJ40型