カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
絞り込み
「tmj46型」の検索結果

開閉ユニット部 TH577
TOTO(51件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱当日出荷適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
台付き2穴サーモスタットシャワー金具
TOTO¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1
TOTO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱当日出荷色ペールホワイト適合品番TMJ40CRX、TMJ40CRKX、TMJ40MM、TMJ40MMZ、TMJ46CRX、TMJ46CRKX、TMJ46MM、TMJ46MMZほか
水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=260 (TKJ23型用)(断熱キャップ付)
TOTO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷付属品整流キャップ付き適合(TKJ23R)、TKJ23UR、(TMJ48CRX)、TMJ48E、(TMJ46CRX)、(TMJ46MM)、(TMJ46MRX)、(TMJ46WRX)、(TMJ48MM)、(TMJ48MRX)ほか接続ねじW26山20
シャワーエルボ
TOTO(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。適合TOTOジョイシリーズTMJ40型
デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ120mm)
KVK¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)120吐水口長さ(mm)190
節水シャワーヘッド(ホース付)
TOTO(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300色ホワイトホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×
自在パイプ
TOTO¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷種別袋ナット式タイプ標準タイプねじ径先端/W26山20接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
デッキ形サーモスタット式シャワー KF801シリーズ (取付ピッチ100mm)
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁適合場所浴室取付ピッチ(mm)100
クリックシャワーヘッド
TOTO(13件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか色ホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×