カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 空圧工具(6)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 電動工具(2)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業工具(1)

「tmp-a 5x11」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴なしパッド コンパクトツール

    穴なしパッド

    コンパクトツール(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    非吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
    適合機種914L、905A4寸法(mm)123質量(g)110
  • 穴ありパッド コンパクトツール

    穴ありパッド

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    当日出荷
    吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
    適合機種914L(吸じんセット使用時)寸法(mm)123
  • ニューデュアリーパッド コンパクトツール

    ニューデュアリーパッド

    コンパクトツール
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.86回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
  • エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
    用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ非吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125販売区分業務用
  • 両口スパナ コンパクトツール

    両口スパナ

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    パッドの脱着時に使用する工具です。
    用途17mmもしくは22mmのネジジョイントパッドリテーナーを使用した機種のバッド脱着時のシャフト回転を止めるための両口スパナです。トラスコ品番807-1328適合機種914B2D、910CD、917CD、937CD、913W-5、905A4D、905B4D、905B4D-6、942、914L、910C、917C、914B2、935C、937C、905A4、915A4、P-150N、P-185N、C-150N、725、450P-Lなど材質スチール質量(g)67商品構成単品
  • ウールディスクバフ モノタロウ

    ウールディスクバフ

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
    長さ(mm)(ウール)5厚さ(mm)6.5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×119×241流量(L/min)400オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(Φmm)123
  • クッションパッド コンパクトツール

    クッションパッド

    コンパクトツール(12件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
    用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。仕様クッションパッド適合(パッド)28869DMA、28869LAトラスコ品番391-3511厚さ(mm)10寸法(mm)123質量(g)15
  • パッド コンパクトツール

    パッド

    コンパクトツール(7件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚
    当日出荷
    仕様5/16 24-UNF適合942・450PL危険物の類別非危険物
  • ディスクパッド マジック式 穴なし モノタロウ

    ディスクパッド マジック式 穴なし

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
    用途一般研磨用種別マジック式・穴なしねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125ねじ径(inch)5/16
  • Φ123mmパッドAssy(G-150N用) コンパクトツール

    Φ123mmパッドAssy(G-150N用)

    コンパクトツール(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    欠品中
    適合G-150N材質エポキシガラス板摘要マジック仕様品名マジックパッドペーパー寸法(mm)125サイズ(Φmm)123
  • ダブルアクションサンダー用 交換用スポンジパット ヤナセ(柳瀬)

    ダブルアクションサンダー用 交換用スポンジパット

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    マジックテープ加工で取り外し簡単
    用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用くださいトラスコ品番402-8864質量(g)23外径(Φmm)50ねじ寸法5/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンバフ コンパクトツール

    ウレタンバフ

    コンパクトツール(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
    厚さ(mm)30内径(Φmm)30外径(Φmm)150危険物の類別非危険物
  • エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 吸塵式

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
    用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123販売区分業務用
  • ステイキットディスクパット 3M(スリーエム)

    ステイキットディスクパット

    3M(スリーエム)
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷
    適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
    寸法(mm)125ピッチ1.05mmねじユニファイねじ細目シャフト径(Φmm)7.9mm(5/16”)
  • エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
    用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • ランダムオービットサンダ マキタ

    ランダムオービットサンダ

    マキタ(18件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
    電源(V)単相100パット径(Φmm)123ペーパー径(Φmm)125
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
    用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ペーパー寸法(mm)125ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inch
  • P-185N 部品 6×10 TMP-A(黒) コンパクトツール

    P-185N 部品 6×10 TMP-A(黒)

    コンパクトツール
    ¥4,698税込¥5,168