カテゴリ
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tmt-01」の検索結果

マンホール用取手
TRUSCO(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(2本組)当日出荷用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579材質スチール幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640線径(mm)10
LEDテープライト直線モ-ル
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(1m×2本)翌日出荷LEDテープライト用直線モール LEDテープライトを直線に設置可能 直線モールにLEDテープライトを入れる事で、やわらかい光に!セット内容LEDテープライト直線モール:1m×2本、エンドキャップ:4個、固定用クリップ:6個材質収納部:アルミ、カバー・エンドキャップ:PVC、固定用クリップ:STEEL質量(g)300本体寸法(mm)17×1000×8.5
LEDテープライト(エンドキャップ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281セット(20個)翌々日出荷テープライトSTM-T01- 切断時の端面保護用。20個入仕様個装梱包:ポリ袋・シール、1個口
チタン製飯ごう 600ml/300ml 2点セット直火調理OK 収納袋ハンドル付
LandField¥13,455税込¥14,8011個6日以内出荷キャンプだけでなく非常用グッズとしてもあると安心な飯ごうセットです。99.8%純チタンを使用しているので超軽量、強度は鉄の2倍あり耐久性にも優れているので、長くお使いいただけます。チタン特有の抗菌効果で、雑菌の繁殖を防ぎ、耐食性が高く、防汚性もあり油汚れも落としやすく衛生的なので食品にも安心して使えます。鉄やステンレスに比べ熱伝導率が低く、保温・保冷性が高いので食事の温度を長くキープすることができます。直火での使用が可能なので、バーナーで調理したり、飲み物を再加熱することが可能です。吊るして火にかけられるワイヤーロープが付属しているので、焚き火台や五徳がなくてもその場で調理することが可能です。フタ、収納袋がついているので、重ねてコンパクトに収納することが可能です。用途・キャンプの食事、BBQやピクニック、普段の食器、お弁当箱として、非常時の防災グッズなどに。付属品ワイヤーロープ、収納袋取扱説明書質量(g)212外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)300ml飯ごう:13×8.2×5、600ml飯ごう:13.5×8.5×10
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥8,118税込¥8,9301本26日以内出荷一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。外形寸法(mm)0.42×0.68温度範囲(℃)-40~260最高温度(℃)260センサータイプT熱電対端末仕様Y端子素線径(mm)0.1Φリード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥9,702税込¥10,6721本26日以内出荷一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。外形寸法(mm)0.42×0.68温度範囲(℃)-40~260最高温度(℃)260センサータイプT熱電対素線径(mm)0.1Φリード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
端子台マーキング MM-TMT EX9 5 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.K
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981個当日出荷。THERMOFOX端子マーキングラベル。MM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点。ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)。MM-TML粘着式ラベル。透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤。MM-TMT非粘着式ラベル。ホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料仕様●コード番号:137-2281幅(mm)(テキストフィールド)9.5型式フラット色白(RAL 9010)高さ(mm)9.5、(テキストフィールド)5500質量(g)49.3(梱包を含む)/49.3(梱包を含まない)[1個あたり]種類ラベル長さ(m)5.5シリーズMM-TMT (EX9 5)R C1 WH/BK使用周囲温度(℃)-40~120部材ポリエステル取付け方法ラッチ使用推奨温度範囲(℃)(保管時/輸送時)-5~59使用推奨湿度範囲(%)(保管時/輸送時)25~80[オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨]識別テクノロジ:熱転写アズワン品番65-7540-08強度(フォイル)125μm併用可能製品THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.Kレベル数1コンポーネントシリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー
端子台マーキング MM-TMT EX6 35 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.K
フエニックス・コンタクト¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷。THERMOFOX端子マーキングラベル。MM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点。ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)。MM-TML粘着式ラベル。透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤。MM-TMT非粘着式ラベル。ホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK●コード番号:137-2280アズワン品番65-7542-02
Samtec ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 TMM-106-01-T-S-RA
SAMTEC¥879税込¥9671袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 6●行数 : 1●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 錫●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 250.0 V 、 281.0 V acRoHS指令(10物質対応)対応
メッシュテント
旭産業(シート)¥189,800税込¥208,7801台11日以内出荷明るい空間を保ち、風をよく通し、直射日光の有害な紫外線をカットします。遮光率を最大にしてテント内に風を取り込みます。天幕は、高密度メッシュ仕立てです。用途暑い場所の休憩確保に幼稚園、保育園、施設などの屋外で色(天幕)ブルー種類アップテント軒高(m)2材質(フレーム)高張力鋼パイプフレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステル
Bullet フレームスライダー Set MT-07 2014-2021 - STREET
GBRacing (ジービーレーシング)¥26,980税込¥29,6781個36日以内出荷適合車種YAMAHA、FZ-07 (2014-2022)、MT-07 (2014-2022)、MT-07 Tracer (2014-2022)、Tenere 700 (2019-2022)、XSR700 (2014-2022)、YZF-R7 (2014-2022)