カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(427)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 自動車補修部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-45」の検索結果

493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1361件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA125NParkerTAIYO
79,980税込87,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB80NParkerTAIYO
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
66,980税込73,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から92日以内出荷
熱転写用アート紙/無地ラベル/幅80mm×長さ50mm/ラベルピッチ3mm/1巻1300枚/10巻入り brother(ブラザー)熱転写用アート紙/無地ラベル/幅80mm×長さ50mm/ラベルピッチ3mm/1巻1300枚/10巻入りbrother(ブラザー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
熱転写用アート紙。無地ラベル。幅80mm×長さ50mm。ラベルピッチ3mm。10巻入り(1巻1300枚)。対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU。
熱転写用インクリボン・レジンタイプ/幅60mm×長さ300m/3巻入り/外径67mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ) brother(ブラザー)熱転写用インクリボン・レジンタイプ/幅60mm×長さ300m/3巻入り/外径67mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)brother(ブラザー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
熱転写用インクリボン・レジンタイプサイズ:幅60mm×長さ300m/外径67mm入数:3巻入り対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR、TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU、TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBR(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)
熱転写用耐候性ビニルラベル(再剥離)黄色/幅102mm×30m巻/外径92mm/紙管サイズ38.1mm brother(ブラザー)熱転写用耐候性ビニルラベル(再剥離)黄色/幅102mm×30m巻/外径92mm/紙管サイズ38.1mmbrother(ブラザー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
熱転写用耐候性ビニルラベル(再剥離)サイズ:幅102mm無定長/30m巻/外径92mm/紙管サイズ38.1mm入数:1巻入り対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBR、TJ-4021TN、TJ-4121TN、TJ-4121TNR(※最新の対応機種はブラザーHPをご参照下さい)
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から23日以内出荷
WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiNウォーターミルズ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
CV-104E用 紙袋セット 日立グローバルライフソリューションズCV-104E用 紙袋セット日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1パック(5枚)
当日出荷
適合CV-104用トラスコ品番332-3234適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用質量(g)220アズワン品番7-1033-04
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
グレー厚紙 日本紐釦貿易グレー厚紙日本紐釦貿易(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 標準タイプ イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 標準タイプイースタン工業
20,980税込23,078
1台
11日以内出荷
高さが80cmで奥行きが55cm標準タイプ調理台です。
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り仕様網棚は無し
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG バッテリーのみ PowerArQポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG バッテリーのみPowerArQ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
適合本体AQ45シリーズ(AQ45L-TN 、AQ45L-OD)、F29Lシリーズ (F29L-TN 、F29L-CH)間口(mm)460庫内容量(L)47.7
棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付)TRUSCO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
網目50×50mm
ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 45L PowerArQポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 45LPowerArQ
50,980税込56,078
1台
翌日出荷
間口(mm)460庫内容量(L)47.7
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
フレキホース (洗面所用・L=45) TOTOフレキホース (洗面所用・L=45)TOTO
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
付属品パッキン付
ステンレス薄口丁番 ARCHステンレス薄口丁番ARCH(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
軽量扉や物入れ用です。
厚さ(mm)0.8表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
ステンレス中厚丁番 ARCHステンレス中厚丁番ARCH(2件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
マドミラン(めかくし材) GIKEN(川口技研)マドミラン(めかくし材)GIKEN(川口技研)(50件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(10本)
当日出荷から7日以内出荷
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
ダストシール 東日興産(TN)ダストシール東日興産(TN)
459税込505
1個
4日以内出荷
業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用日立グローバルライフソリューションズ
97,980税込107,778
1台
当日出荷
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所集塵容量(L)4.5吸込仕事率(W)320付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977材質(本体)鋼板製ボディタイプ高集じん大容量タイプ消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62標準質量(kg)11.5捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(4枚)
当日出荷から5日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
GA-45Sセット品 TMEHジャパンGA-45Sセット品TMEHジャパン
516税込568
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
セット内容G-45S:2個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)152適合パイプ径(Φmm)28
関連キーワード
...