カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(4)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnc10」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コモン端子台 TNC10U ユーボン

    コモン端子台 TNC10U

    ユーボン(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)端子ねじM3×6/M3.5×8適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000
  • (帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ

    (帯電防止)ラミネートフィルム100μ

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1箱(100枚)
    当日出荷
    帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
    材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
  • コモン用端子台 TNCシリーズ パトライト(PATLITE)

    コモン用端子台 TNCシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4個)
    当日出荷
    特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
    材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニール適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)45~85
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
    用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)色白耐熱温度(℃)80中栓無
  • SMA-TNC変換ケーブル10m(オス-オス) SPARKFUN

    SMA-TNC変換ケーブル10m(オス-オス)

    SPARKFUN
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
  • タングレスインサート ユニファイ並目 アキュレイト

    タングレスインサート ユニファイ並目

    アキュレイト
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
    材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • NCスポットドリル チップ Nine9

    NCスポットドリル チップ

    Nine9
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    NCスポットドリルホルダー用インサートです。特殊なインサートデザインの為、超寿命です。独創的なインサートデザインとコーティングで高速可能が可能です。
    用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでの面取り加工・モミツケ加工・V溝加工・刻印加工用。
  • Cable assembly SMA Male - TNC Male 10m Siretta

    Cable assembly SMA Male - TNC Male 10m

    Siretta
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:発泡PE●導体材質:銅●シリーズ:ASMZRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドタイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    スタッドタイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(20本)
    9日以内出荷から30日以内出荷
  • アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、10m)(SMAオス - RP TNCオス) unitech

    アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、10m)(SMAオス - RP TNCオス)

    unitech(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    RS804-205367G接続用アンテナケーブル(10m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合RS804-205367G接続用ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cable assembly TNC M - FME Female 10m Siretta

    Cable assembly TNC M - FME Female 10m

    Siretta
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●シース色:黒●断熱材:発泡PE●シリーズ:ASMZRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • TNCタイプ配線ダクト PANDUIT(パンドウイット)

    TNCタイプ配線ダクト

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(5本)
    30日以内出荷
    色ライトグレー
  • ANP100 UHF帯 RFIDアンテナ unitech

    ANP100 UHF帯 RFIDアンテナ

    unitech(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。 1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。 1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。 1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)236.3×236.3×20.5種類RFID:UHF周波数範囲(MHz)902~928防塵防水性能IP65コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面)RoHS指令(10物質対応)対応位置底部インピーダンス(Ω)50利得(dB)8.2i偏波右円偏波動作温度範囲(℃)-40~85VSWR1.5 以下
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アンテナケーブル(4060-900007G用、10m) unitech

    アンテナケーブル(4060-900007G用、10m)

    unitech(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    RS804用アンテナケーブル(10m)です。(1本) N オス - RP TNC オス
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合ANP-300-RS804用ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Rosenberger 同軸 変換アダプタ Rosenberger

    Rosenberger 同軸 変換アダプタ

    Rosenberger
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Radiall RFアッテネータ RADIALL

    Radiall RFアッテネータ

    RADIALL
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    8日以内出荷
  • RS Pro 圧着工具 CCC 2511 RS PRO

    RS Pro 圧着工具 CCC 2511

    RS PRO
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = BNC, TNCケーブルサイズ = 10 mm2最小ワイヤサイズ = 1.69mm2最小ワイヤサイズ = 10.9mm2全長 = 230mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用. 683-1623は、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、10.90 mm、2.54 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.429インチ、0.100インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。各種ケーブルタイプに最適です。詳細については、製品のデータシートを参照してください。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造りRoHS指令(10物質対応)対応