カテゴリ
- 安全用品(497)
- メガホン・ホイッスル・マイク(341)
- トランシーバー(73)
- 家電(291)
- 埋め込み型スピーカー(3)
- 防犯用品(58)
- その他防犯用品(4)
- 自動車純正部品(9,120)
- バイク純正部品(4,868)
- 店舗什器・備品(2,485)
- トラック純正部品(2,241)
- バイク部品(1,594)
- 制御機器(990)
- 建築金物(977)
- オフィス家具(835)
- 科学研究・開発用品(792)
- 作業工具(766)
- 事務用品(540)
- トラック用品・パーツ(446)
- 空調・照明・電設資材(392)
- 測定用品(383)
- 作業服(381)
- 厨房用品(348)
- パソコン/周辺機器(346)
- 安全靴・作業靴(336)
- 学童・教育用品(317)
- 農業機械(275)
- 自転車部品(273)
- 介護用品(270)
- 医療(255)
- 卓上消耗品(250)
- 配管・水廻り設備部材(243)
- ねじ・ボルト・釘(239)
- 機構部品(218)
- 日用品(197)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(196)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(186)
- 切削工具(157)
- メカニカル部品(156)
- 船舶用品・漁業資材(141)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
- 保管用品(137)
- 物流用品(130)
- 建材・エクステリア(130)
- 安全標識(126)
- 農業・園芸資材(110)
- 食品・飲料(103)
- 電気材料(100)
- 清掃用品(92)
- 安全保護具(85)
- 自転車整備工具・アクセサリー(79)
- カー用品(74)
- 印刷用紙/インク/印刷機(74)
- ヘルスケア(70)
- FA担当者のオススメ新商品(58)
- 電動工具(57)
- 研磨材(56)
- 溶接用品(49)
- 整備工具・収納(49)
- 接着剤・補修材(43)
- 救急・衛生(42)
- 梱包用品(38)
- テープ(37)
- 縫製用品(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
- トラック輸送・安全用品(36)
- フォークリフト・産機・建機用品(32)
- 洗剤・除去剤(30)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- 防災用品(28)
- 測量用品(土木/建設)(28)
- 空圧工具(26)
- 肥料・農薬・除草剤・種(23)
- 塗料(22)
- 自動車補修部品(22)
- 理美容(21)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- スプレー・オイル・グリス(16)
- 測定関連サービス(16)
- バッテリー・電装(15)
- タイヤ・足回り(14)
- 農具(14)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- 手袋(12)
- 完成車(11)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
- マスク(10)
- 鈑金・塗装(9)
- クリーンルーム用品(7)
- 洗車・清掃(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 住設機器(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(37)
- TOA(479)
- Kawasaki(342)
- MAZDA(マツダ)(1,145)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,277)
- UDトラックス(499)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,568)
- いすゞ自動車(677)
- スズキ(920)
- ストア・エキスプレス(2,158)
- スバル(935)
- トヨタ(1,992)
- ニッサン(2,485)
- ホンダ(633)
- ミツビシ(1,645)
- 三菱ふそう(310)
- 常磐精工(487)
- 日野自動車(840)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(610)
- 雅(415)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

防滴メガホン
TOA(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。トラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂色ダークグレー質量(g)610(電池別)種類ハンドタイプ使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
防滴メガホン
TOA(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂種類ハンドタイプ使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
ハンズフリー拡声器
TOA(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷付属品ヘッドセットマイクロホン(ヘッドバンド、ウインドスクリーン付き)…1、ウエストベルト(本体に装着済み)…1、バッテリースペーサー…2、マイクケーブルクリップ…1質量(g)本体(ベルト含む、電池別):約480、ヘッドセットマイクロホン:約50タイプハンズフリー型出力定格6W、最大10W:単3形乾電池6本使用時(DC9V)/定格3W、最大4W:単3形乾電池4本(付属のバッテリースぺーサー使用時)使用時(DC6V)電源単3形乾電池(LR6):6本(DC9V)、4本(DC6V)、単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51):6本(DC7.2V)、4本(DC4.8V)長さ(cm)55~120(最大伸長時)表面処理鋼板 塗装感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)ベルト色ウエスト:黒色材質(ケース)フロント:ABS樹脂、リア:ABS樹脂入力マイク(MIC):ー30dB 3kΩ Φ3.5モノラルミニジャック ファンタム電源供給/予備(AUX):ー10dB 2kΩ Φ3.5ステレオミニジャック(モノラル入力対応)マイクロホンヘッドセット:エレクトレットコンデンサーマイクロホン寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)133×96×222(ベルト部を除く)周波数特性300Hz~14kHz(偏差-26dB)電池持続時間:音声時:約8時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約7時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本使用時)/AUXステレオ入力時(音楽再生):約9時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約9時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本(使用時)材質(ベルト)ウエスト:伸縮性ゴム距離<通達>音声時:約100m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池6本使用時)、約80m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池4本使用時)内蔵音なし
天井スピーカー パネル(樹脂枠)
TOA¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷材質/仕上ABS樹脂/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)、ネット:アルミエキスパンド/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)塗装対応国土交通省規格対応設置形態天井埋込型
マイクロホンホルダー
TOA(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。トラスコ品番722-4141取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色)取付ねじU5/16RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ホルダー)約180
呼出案内用マイクロホン
TOA(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。トラスコ品番722-3846材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>質量(g)440形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHzコード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)指向性単一指向性出力コード長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
卓上型マイクスタンド
TOA(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。付属品クリップ式マイクホルダー適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500gねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
接話型マイク
TOA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)インピーダンス定格250Ω不平衡指向性単一指向性
赤外線マイク用充電電池
TOA¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。適合機種赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M質量(g)30(1本あたり)使用温度範囲(℃)0~40公称電圧(V)DC1.2寸法(Φ×mm)14.5×50.5公称容量(mAh)最小2400使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ダイナミックマイク ハンド形
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷業務呼出専用のダイナミックマイクです。仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時トラスコ品番722-3838質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)周波数特性60Hz~18kHzインピーダンス60Hz~18kHzRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスマイク(ハンド型)
TOA¥53,980税込¥59,3781台当日出荷明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。トラスコ品番453-7734質量(g)180電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
ワイヤレスマイク用充電電池
TOA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。 環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。トラスコ品番125-8955適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101寸法(mm)14.5×50.5使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)定格容量最小950mAh公称電圧(V)DC1.2使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)公称容量(mAh)1000RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン(DIN)
TOA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷接話型の呼び出し、案内用のマイクです。トークスイッチには、便利なプッシュロック機能がついています。また、アンプの電源、チャイムなどをリモートで起動する機能を備えています。付属品マイクホルダー×1、補強金具×1、タッピンねじ4×16×2仕様【トークスイッチ】ショートオフ型/ロック付プッシュトーク型、【リモートスイッチ】無電圧メイク接点入力(トークスイッチ連動)開放電圧:DC30V短絡電流:500mA以下材質ABS樹脂グレー質量(g)200形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)カールコード:2(伸長時)感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×160×38周波数特性100Hz~10kHzコード【マイク】2心シールド線+2心線5P-DINプラグ指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)
ヘッドセットマイク
TOA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用するヘッドセットマイクです。 ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。質量(g)約50(コード含む)
10W 卓上アンプ
TOA¥31,980税込¥35,1781台当日出荷オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
ショルダーメガホン30Wホイッスル付
TOA¥46,980税込¥51,6781台当日出荷定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。 持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。 外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。 マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1仕様内蔵音:ホイッスルトラスコ品番443-8655全長(mm)512質量(kg)3.6(電池別)種類ショルダーメガホン電源単1×10本またはDC12V最大出力(W)45(AUX入力時)口径(Φmm)351定格出力(W)30有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000ストラップ長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル水素充電池
TOA¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)定格容量2700mAh公称電圧(V)12保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスチューナーユニット(シングル)
TOA¥39,980税込¥43,9781台当日出荷800MHZ帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニットトラスコ品番443-8680幅(mm)60高さ(mm)25質量(g)120奥行(mm)138.6RoHS指令(10物質対応)対応
ホーンスピーカー15Wトランス付き
TOA(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです仕様●パワーレベル:108トラスコ品番448-5351種別スピーカー質量(kg)約1.9色ホーンA筒、上蓋、ホーンBC筒:オフホワイト区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、N(指向特性区分)表面処理ホーンA筒、上蓋:粉体焼付塗装材質(ねじ部)ステンレスケース色トランス:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×227×277材質(ケース)トランス:ABS樹脂対応国土交通省規格対応仕上ホーンA筒、上蓋:アルミ/ホーンBC筒:ABS樹脂周波数特性315Hz~9kHzアングルステンレス防塵防水性能IP65取付金具適合:SP-301、SP-201、SP-131、YS-60B、YS-151S、ST-16A(スピーカースタンド)音圧レベル(dB)(出力)109(1W/1m)材質(ボルト)ボルト類:ステンレス定格入力(W)15インピーダンス(Ω)(定格)670認定取得日本消防検定協会認定評価品
電源カットリレー
TOA¥15,980税込¥17,5781個当日出荷非常用放送設備の非常制御電源もしくは無電圧メイク接点によりローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。付属品本体取付ねじ×4、ボックス取付ねじ×4仕様AC100(50/60Hz)(コンセント用)材質パネル:アルミ染色アルマイト質量(g)570制御方式非常時断DC24V0.3mAもしくは無電圧メイク接点(開放電圧:DC30V以下/短絡電流:5mA以下)によりAC100V断制御(SWにより切換)端子ねじM3ねじ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×45容量(W)最大800電気容量(A)最大10制御電源DC24V非常用放送設備から供給適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
ACアダプタ
TOA¥7,198税込¥7,9181個当日出荷スイッチング方式の小型電源アダプターです。付属品電源コード(2m)×1材質ケース:耐熱樹脂黒質量(g)170使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC24V1Aコード長さ(m)1.5消費電流(mA)AC500、入力100VプラグRC6705センター+消費電力(VA)50リップル電圧(mV)100(p-p)
ワイヤレスマイク(タイピン型)
TOA¥59,980税込¥65,9781台当日出荷頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。トラスコ品番453-7742質量(g)110電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
耳掛型イヤホン
TOA¥4,398税込¥4,8381個当日出荷プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。付属品イヤパッド×1、耳掛け×2型式ダイナミック型質量(g)17感度出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)仕上黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性300~15000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)最大入力(mW)50
簡易型アンプ 15W
TOA¥43,980税込¥48,3781個当日出荷卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変)材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色)質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による)出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4~16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4~Φ1.6mm(AWG26~14)、より線:0.3~1.25mm(AWG22~16))(素線系Φ0.18mm以上)定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先)機能電話ページング機能、電源リモート機能周波数特性100Hz~10kHz±3dBS/N比60dB以上歪率(%)1以下
卓上型マイク リモート機能付
TOA¥15,980税込¥17,5781台当日出荷事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。トラスコ品番448-5343材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂質量(kg)0.44
埋込形スピーカ
TOA¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷ホテル・病室などの小さな居室や、銀行・医院などのカウンターや、受付用スピーカーとして使用できる小型の壁埋込型スピーカーです。仕様【取付ボックス】3サイズスイッチボックス(別途ご用意ください)その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる材質アルミヘアライン周波数特性150Hz~18kHz音圧レベル(dB)出力86(1W/1m)スピーカー7.7cmコーン型定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)音響パワーレベル(dB)92(1W、1m)
耐熱壁掛型スピーカ
TOA¥44,980税込¥49,4781個当日出荷耐熱12 cmフルレンジスピーカーユニットを使用した乾式サウナ専用の耐熱スピーカーです。エンクロージャに北米産のスプルス材を用いた密閉タイプのスピーカーシステムです。取付けた状態で金属部分に手がふれない構造になっており、乾式サウナ風呂などの常時高温の場所に設置しても、やけどなどの心配がありません。また、エンクロージャのスプルス材はサウナの内装材に多用されていますのでインテリア的にマッチします。種別スピーカー:(3W、5W時)L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、(2W時)M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質エンクロージャ、バッフル:北米産スプルスバフ仕上げ、取付金具:ステンレス質量(kg)2.2形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×153周波数特性90Hz~10kHz入力端子M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー耐熱12cmコーン型定格入力(W)5インピーダンス(Ω)2k(5W)/3.3k(3W)/5k(2W)/内蔵マッチングトランスを使用しないとき8(5W)
ホーンスピーカー10Wトランス付き
TOA¥16,980税込¥18,6781個当日出荷小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-3889質量(kg)1.3定格入力(W)10
アルミプレート
TOA¥419税込¥4611個当日出荷フルカラ-(パナソニック(株))タイプ3個用対応のプレ-トです。付属品プレート取付用ねじ(プレートに取付済)×2適合機種マイク用コネクターユニット:YMシリーズ、スピーカー用コネクターユニット:YSシリーズ、音量調節器:AT-063/AT-303/AT-603材質アルミ合金t1.2ヘアライン質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×6
ハンド型ダイナミックマイク
TOA¥21,980税込¥24,1781個当日出荷用途体育館、結婚式場に最適。形式ムービングコイルマイクロホン周波数特性70Hz~15kHzインピーダンス(定格)600Ω平衡指向性単一指向性
マイク延長コード 10m
TOA(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。長さ10mの2芯シールドのマイク延長コードトラスコ品番448-5386質量(kg)0.49
ハンズフリー拡声器 ブルートゥース内蔵
TOA¥38,980税込¥42,8781台当日出荷両手が自由に使えるスピーカーです 軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します用途商品展示、工場案内に最適。付属品ヘッドセットマイクロホン(ヘッドバンド、ウインドスクリーン付き)…1、ウエストベルト(本体に装着済み)…1、バッテリースペーサー…2、マイクケーブルクリップ…1トラスコ品番227-9270材質フロントリング:ABS樹脂全長(mm)222色ネット:ブラック(マンセルN1.0 近似色)、フロントリング:ブルー(マンセル5PB4/10 近似色)質量(g)本体(ベルト含む、電池別):約480、ヘッドセットマイクロホン:約50タイプハンズフリー出力定格6W、最大10W:単3形乾電池6本使用時(DC9V)/定格3W、最大4W:単3形乾電池4本(付属のバッテリースぺーサー使用時)使用時(DC6V)電源単3形乾電池(LR6):6本(DC9V)、4本(DC6V)、単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51):6本(DC7.2V)、4本(DC4.8V)表面処理ネット:鋼板 塗装ベルト仕様(mm)1000(服装着時)感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)ベルト色ウエスト:黒色ケース色フロント: ブラック(マンセルN1.0 近似色)、リア:ブラック(マンセルN1.0 近似色)定格出力(W)6材質(ケース)フロント:ABS樹脂、リア:ABS樹脂入力マイク(MIC):ー30dB 3kΩ Φ3.5モノラルミニジャック ファンタム電源供給/予備(AUX):ー10dB 2kΩ Φ3.5ステレオミニジャック(モノラル入力対応)マイクロホンヘッドセット:エレクトレットコンデンサーマイクロホン寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)133×96×222(ベルト部を除く)周波数特性300Hz~14kHz(偏差-26dB)通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2電池持続時間:音声時:約8時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約7時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本使用時)/AUXステレオ入力時(音楽再生):約9時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約9時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本(使用時)材質(ベルト)ウエスト:伸縮性ゴム通信出力Bluetooth(R) 標準規格 Class2通信距離最大10mリング色ブルー色(本体)ブラック距離<通達>音声時:約100m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池6本使用時)、約80m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池4本使用時)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP
取付バンド
TOA¥2,898税込¥3,1881セット(2個)当日出荷主にスピ-カ等のポ-ルに取付けるバンドです。仕様溶融亜鉛めっき質量(g)360(1本当たり)取付可能ポール径(Φmm)約90~340
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら