カテゴリ
- 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド

オイルキャッチャー天然繊維
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(10枚)当日出荷鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。用途オイル用(水は吸いません)仕様シート状厚さ(mm)4材質/仕上天然繊維主原料色ホワイト対応オイル
天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(2個)翌々日出荷油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。仕様バルクタイプトラスコ品番329-0131種別オイル専用材質植物系天然繊維主体厚さ(mm)150質量(kg)0.5(1個あたり)寸法(縦×横)(mm)250×500吸収量15L/個縦(mm)250横(mm)500
緊急時油処理キット
TRUSCO¥9,698~税込¥10,668~1セット当日出荷から翌々日出荷ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。用途オイル用(水は吸いません)材質植物系天然繊維主体対応オイル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら