カテゴリ
- 建築金物(208)
- 建材・エクステリア(27)
- 防犯用品(3)
絞り込み
「toex 錠」の検索結果

内外錠サイド錠セットシリンダー付
新日軽(LIXIL)¥72,980税込¥80,2781セット10日以内出荷セット内容DL1097A+DL1097B+DL1528 取付ねじ含む色グレー系対応商品嵐山75
内外錠 サイト錠
新日軽(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781セット10日以内出荷セット内容NDL59+NDL171、皿小ねじM4x22:2本、皿小ねじM4x12:2本、皿小ねじM4x25:2本、皿小ねじM4x10:2本(ねじ1本は鎌錠に組付済)色こはく対応商品宝樹
内外錠・サイド錠セット(シリンダー付)
新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1セット10日以内出荷セット内容DL1097A+DL1097B+DL1095対応商品粋香
引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 新日軽
ハイロジック¥33,980税込¥37,3781組10日以内出荷玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!備考宝樹(こはく色)寸法フロントサイズ:142×30mm ビスピッチ:110mm ドア厚:25~30mm
引違錠前 2点セット 召合せ/戸先 カマ スライド式操作 新日軽
ハイロジック¥54,980税込¥60,4781組10日以内出荷玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!備考宝樹(こはく色)寸法フロントサイズ:142×30mm フロントサイズ:130×24mm(106×15mm) ビスピッチ:110mm ビスピッチ:100mm(化粧座) ビスピッチ:86mm(ケース) ドア厚:29~32
引違錠前 戸先/内締 カマ締リ スライド式操作 新日軽
ハイロジック¥23,980税込¥26,3781組10日以内出荷玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!備考宝樹(こはく色)寸法フロントサイズ:130×24mm(106×15mm) ビスピッチ:95mm(化粧座) ビスピッチ:86mm(ケース) ドア厚:30mm
2方向調整ストライク
アトムリビンテック¥1,998税込¥2,1981個欠品中TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。材質SUS430仕上ヘアーライン
玄関引戸専用網戸 風丸
セイキ販売(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台8日以内出荷取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。 ラクラク開閉のアルミレール付きです。取付可能高さ(mm)1800~1830
調整ストライク BIG
粉河(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から5日以内出荷蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。材質ステンレス+樹脂
鋳物門扉錠キャスグレードD錠 両 掛・裏
TOEX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷セット内容【対象門扉】旧キャスグレードシリーズ(96年3月生産終了)/両錠用/ねじ付き/新旧あり/色ブラウン適合シリーズキャスグレード
シリンダーRD錠 掛・表
TOEX(LIXIL)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷セット内容【対象門扉】シャレオR1~12型・プリレオR1~8、13型・プログコート門扉1型・ライフモダン門扉MM型・エルシャレオ/片錠・両錠共通/角芯、キー3本付き※06年3月以前の本体色ABの錠はシルバー。適合シリーズエルシャレオ、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライフモダン
シリンダーRD錠 掛・裏
TOEX(LIXIL)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から7日以内出荷セット内容【対象門扉】シャレオR1~12型・プリレオR1~8、13型・プログコート門扉1型・ライフモダン門扉MM型・エルシャレオ/片錠・両錠共通/取付ねじ付き/※06年3月以前の本体色ABの錠はシルバー。適合シリーズエルシャレオ、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライフモダン
ポスト ダイヤル錠調整具
TOEX(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷色黒梱包内容エクスポストアメリカンタイプW-1型・同セキュリティ仕様・フラット横型ポスト/1コ入/ダイヤル錠の番号変更時に使用。変更方法は取扱説明書をご確認ください。適合シリーズエクスポスト
門扉用掛側・裏(両錠用) KEW03020A
TOEX(LIXIL)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途門扉セット内容オールドアイアン錠/M5x30サラ小ねじ/ラスティブラウン色用色ラスティブラウン適合シリーズオールドアイアン
ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ
TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷セット内容本体(DEF15010A)×1、取付ネジセット(2本)×1色黒(クロ)
落し棒 KGM18050B
TOEX(LIXIL)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷セット内容フェスタ・折戸部品B・太陽と緑・ウッディ・キャスグレードD錠兼用/Φ10x350L/全色兼用適合シリーズウッディ門扉、キャスグレード、キャスティナ、シャンテーヌ、フェスタ、折戸部品B、太陽と緑
スペースガード S76型 埋込式 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥48,980~税込¥53,878~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード S48型 埋込式 南京錠付き
TOEX(LIXIL)¥25,980~税込¥28,578~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード S60型 取外し式 フタ付き 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)60.5
スペースガード S114型 埋込式 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥89,980~税込¥98,978~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)114.3
スペースガード S165型 埋込式 南京錠付き
TOEX(LIXIL)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)165.2
スペースガード S60型 埋込式 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード S114型 取外し式 フタ付き 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)114.3
スペースガード F60型 取外式 フタ付き 南京錠付き
TOEX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)60.5