カテゴリ
- メカニカル部品(132)
- ねじ軸タイプ(23)
- 標準タイプ(穴あき)(49)
- カシメ軸タイプ(9)
- オフィス家具(1,072)
- 店舗什器・備品(913)
- 作業服(311)
- パソコン/周辺機器(256)
- 手袋(177)
- 制御機器(166)
- 測定用品(147)
- 空調・照明・電設資材(129)
- バイク部品(121)
- 学童・教育用品(102)
- バイク純正部品(100)
- 医療(77)
- 切削工具(73)
- 家電(69)
- 卓上消耗品(59)
- 安全保護具(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 溶接用品(50)
- 作業工具(50)
- 機構部品(46)
- 科学研究・開発用品(46)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
- 建材・エクステリア(41)
- 事務用品(41)
- 自動車純正部品(40)
- 介護用品(39)
- クリーンルーム用品(32)
- 安全靴・作業靴(30)
- 建築金物(29)
- トラック純正部品(26)
- ヘルスケア(24)
- 清掃用品(22)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 農業機械(22)
- 厨房用品(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 安全標識(20)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 自転車整備工具・アクセサリー(18)
- 安全用品(17)
- 自動車補修部品(16)
- 食品・飲料(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 電気材料(14)
- 自転車部品(14)
- カー用品(13)
- 理美容(11)
- 防災用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 研磨材(10)
- 物流用品(9)
- 梱包用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 日用品(8)
- 救急・衛生(8)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 住設機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 電動工具(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 保管用品(4)
- テープ(4)
- 防犯用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 空圧工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- バッテリー・電装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- マスク(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 縫製用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 農具(1)
絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- トックベアリング(TOK)(81)
- TOK(11)
- 鶴見製作所(12)
- AMPHENOL(50)
- FUKUTOKU(福徳産業)(573)
- SPARKFUN(77)
- TOKIN(61)
- TOKIO(藤沢工業)(1,048)
- TOKISTAR(128)
- TOKO[建材](52)
- TOKO(東洋計器興業)(126)
- TOKO(東興化学研究所)(44)
- スズキ(46)
- タカノクリエイト(54)
- ホンダ(62)
- メディアカバーマーケット(109)
- 常磐精工(879)
- 扶桑精機(48)
- 片桐医科工業(40)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7
トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2
トックベアリング(TOK)(23件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6
トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(17件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4
トックベアリング(TOK)(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥92~税込¥101~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。R2.5内径(Φmm)6
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
DT(樹脂巻きベアリング)
トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から42日以内出荷金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2
トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ベアリング AS TYPE6
トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)8ねじ寸法M6×1寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])686[70]
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8
トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法W(mm)7(0~-0.2)許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2
トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)¥51~税込¥56~1個当日出荷幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)寸法W(mm)6.6(-0.2~0)
鋼製ベアリング A TYPE3
トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)外径(Φmm)22寸法D(mm)22(±0.1)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2.8(±0.4)寸法W(mm)7許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(12件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
リストレスト(200-TOK009)
サンワダイレクト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷表面は優しい手触りの布です。 手が沈み込まない適度な高さです。 柔らかすぎない適度なクッション性で手の位置を一定に保ちます。 裏面は滑り止め加工されています。材質リストレスト部:ポリエステル、SBR色ブラック商品タイプキーボード用
リストレスト(200-TOK012)
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷低反発ウレタン内蔵の大型リストレストです。 肱置きとしても最適です。 裏面は滑り止め加工で激しい操作にも対応します。材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー、内部:メモリーフォーム色ブラック
リストアーム(200-TOK011)
サンワダイレクト¥8,798税込¥9,6781台当日出荷肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。 2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。 3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。 丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。 アーム自体も丈夫な金属製です。 べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン耐荷重(kg)リストレスト部分/約11
水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型
鶴見製作所¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷適応機種:PU・PUA・PUW型(1.5kW)、PN・PNA・PNW型(1.5kW)、PSF・PSFA・PSFW型(1.5kW)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。適合機種PU・PUA・PUW型(1.5kW)、PN・PNA・PNW型(1.5kW)、PSF・PSFA・PSFW型(1.5kW)
水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型
鶴見製作所¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷適応機種:PU・PUA・PUW型(0.75KW以下)、PN・PNA・PNW型(0.75kW以下)、PSF・PSFA・PSFW型(0.75kW以下)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。適合機種PU・PUA・PUW型(0.75KW以下)、PN・PNA・PNW型(0.75kW以下)、PSF・PSFA・PSFW型(0.75kW以下)
リストレスト(200-TOK008)
サンワダイレクト¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷表面は優しい手触りの布です。 手が沈み込まない適度な高さです。 柔らかすぎない適度なクッション性で手の位置を一定に保ちます。 裏面は滑り止め加工されています。材質リストレスト部:ポリエステル、SBR色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リストレスト部:360×70×18寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×70×18商品タイプキーボード用
水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型
鶴見製作所¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷適応機種:N・NA・NW型(0.15~0.75kW)、SF型(0.25~0.75kW)、U・UA・UW型(2P 0.15~0.75kW)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。適合機種N・NA・NW型(0.15~0.75kW)、SF型(0.25~0.75kW)、U・UA・UW型(2P 0.15~0.75kW)
水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型
鶴見製作所¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷適応機種:N・NA・NW型(0.75kW以下)、SF型(0.75kW以下)、U・UA・UW型(0.75kW以下)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。適合機種N・NA・NW型(0.75kW以下)、SF型(0.75kW以下)、U・UA・UW型(0.75kW以下)
樹脂ベアリング
TOK¥349~税込¥384~1個当日出荷から9日以内出荷六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196
水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型
鶴見製作所¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷適応機種:PUT・PUTA・PUTW型(2.2kW・3.7kW)、PN・PNA・PNW型(2.2kW・3.7kW)、PSF・PSFA・PSFW型(2.2kW・3.7kW)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。適合機種PUT・PUTA・PUTW型(2.2kW・3.7kW)、PN・PNA・PNW型(2.2kW・3.7kW)、PSF・PSFA・PSFW型(2.2kW・3.7kW)
樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)
TOK¥409~税込¥450~1個当日出荷六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。用途搬送ガイド滑車 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から9日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
リストアーム(200-TOK010)
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台3日以内出荷肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。 2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。 3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。 丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。 アーム自体も丈夫な金属製です。 べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。 マウスパッドは取り外し可能です。材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン耐荷重(kg)リストレスト部分/約11、マウスパッド部分/約3
樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)
TOK¥409税込¥4501個当日出荷六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。用途搬送ガイド 等トラスコ品番116-5031幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP質量(g)9使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6寸法D1(mm)19寸法G(mm)2ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4外径(mm)22
樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)
TOK¥409~税込¥450~1個当日出荷から翌々日出荷六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。用途搬送ガイドワイヤープーリー 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6寸法R(mm)0.6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4角度M(°)60
ロータリーダンパ TD89
TOK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ヒンジ形状で取り付けやすいです。TOK最大のダンパトルクです。用途装置のカバーなどのスローダウンに。トラスコ品番116-5101全長(mm)87.5質量(g)365使用温度範囲(℃)0~40規格10.0N・m相当のおもりで、70°を3~12秒の間で動作すること角度(°)回転可能:120回転方向時計回り耐久性5万回の開閉(自然落下)定格トルク(N・m)10ねじ穴数8穴径(mm)6.6
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷幅(mm)8寸法L(mm)11(±0.2)外径(Φmm)26寸法D(mm)26(-0.2~0)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2(±0.4)寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパ TD62
TOK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トルクラインナップが豊富です。用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン仕様転位量:0.3全長(mm)20質量(g)16種類標準平歯車モジュール1使用温度範囲(℃)0~40圧力角(°)20歯形インボリュート・並歯耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)3.1
ロータリーダンパ TD58
TOK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)38質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40耐久性10万往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)4.2
鋼製ベアリング A TYPE2
トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷幅(mm)6外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)
TOK¥729~税込¥802~1個当日出荷六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。導電性樹脂と導電グリースを使用することで、静電気の帯電を防止します。用途静電気を嫌う搬送ガイド 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:導電性POM、リテーナ:導電性PA使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら