カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5,619)
- バイク純正部品(4,511)
- 制御機器(1,374)
- トラック純正部品(1,311)
- 鈑金・塗装(950)
- 作業工具(746)
- 自動車純正部品(741)
- 農業機械(727)
- 作業服(651)
- ねじ・ボルト・釘(585)
- 科学研究・開発用品(554)
- 船舶用品・漁業資材(544)
- 油圧機器・油圧ホース(526)
- 機構部品(476)
- メカニカル部品(426)
- 物流用品(419)
- FA担当者のオススメ新商品(415)
- 学童・教育用品(356)
- 電気材料(299)
- 保管用品(240)
- 切削工具(229)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(208)
- バイク部品(202)
- 印刷用紙/インク/印刷機(197)
- 医療(172)
- オフィス家具(166)
- 研磨材(142)
- 配管・水廻り設備部材(137)
- 自転車部品(122)
- ポンプ・送風機・電熱機器(112)
- 店舗什器・備品(111)
- 建材・エクステリア(110)
- タイヤ・足回り(110)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- 整備工具・収納(92)
- 空調・照明・電設資材(83)
- 家電(81)
- 防災用品(80)
- 自動車補修部品(69)
- 建築金物(60)
- 自転車整備工具・アクセサリー(59)
- 測定用品(58)
- 安全保護具(53)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(47)
- 厨房用品(45)
- 清掃用品(43)
- カー用品(43)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(42)
- 梱包用品(41)
- 卓上消耗品(39)
- 電動工具(38)
- 住設機器(35)
- トラック用品・パーツ(34)
- 事務用品(33)
- はんだ関連・静電気対策用品(31)
- 塗装・養生・内装用品(31)
- 介護用品(31)
- 安全靴・作業靴(30)
- 洗車・清掃(29)
- 救急・衛生(28)
- 安全標識(25)
- 完成車(25)
- 手袋(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 農業・園芸資材(20)
- スプレー・オイル・グリス(19)
- 防犯用品(19)
- 接着剤・補修材(17)
- 日用品(16)
- テープ(15)
- 安全用品(14)
- 塗料(13)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- クリーンルーム用品(11)
- ヘルスケア(11)
- バッテリー・電装(11)
- 溶接用品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 食品・飲料(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 理美容(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 空圧工具(5)
- 洗剤・除去剤(3)
- 測定関連サービス(3)
- マスク(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 縫製用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(517)
- Dell Technologies(148)
- Optibelt(350)
- PROST's(947)
- RS PRO(851)
- SPARKFUN(169)
- TIPTOP(229)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(488)
- サカエ(538)
- ジーエルサイエンス(176)
- トップウォーター(141)
- トップ工業(679)
- トヨタ(198)
- ホンダ(5,422)
- ミツビシ(207)
- メディアカバーマーケット(3,678)
- 三菱ふそう(1,207)
- 大阪魂(539)
- 視覚デザイン研究所(189)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

B-TOP
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。用途バリ取り、キズ取り砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄、樹脂、木工RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
ユニTOP15タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
B-TOP セラミック
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5枚)当日出荷更に進化したB-TOPセラミック登場。セラミック砥粒使用により高い研削力、研磨力で切れ味抜群!。2倍のスピードで研削・研磨が可能。低価格による抜群のコストパフォーマンスを実現!穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
TOPミニディスク
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。厚さ(mm)20砥材アルミナ質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])30000ねじ径M7外径(Φmm)30羽根枚数28最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75羽根の長さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ハッピーTOP S
ヤナセ(柳瀬)¥8,898税込¥9,7881箱(20枚)当日出荷快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。材質セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP
ヤナセ(柳瀬)¥4,298税込¥4,7281箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒Z適合材ステンレス・薄板・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応


先芯入りEVAサンダル
TUF TOP(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481足当日出荷から8日以内出荷樹脂製の先芯入りEVA製一体成型のクロッグサンダル。 甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。 底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。用途厨房、工場など材質アッパー:EVA、底:EVA+RUBBER標準質量(g/片足)220/L靴タイプサンダル
コンクリートTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)¥769税込¥8461枚当日出荷荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])12000羽根枚数60砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ハッピーTOP
ヤナセ(柳瀬)¥9,298~税込¥10,228~1箱(5枚)ほか5日以内出荷から29日以内出荷ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
TOP キャッチクランプクイック37 自在
タカミヤ(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。トラスコ品番761-1323材質スチールタイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
SG ユニTOP
ヤナセ(柳瀬)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(5枚)当日出荷長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ユニTOPディスク(15タイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥7,798税込¥8,5781箱(10枚)3日以内出荷バックアップ基盤に弾性があり、程良いしなりで使用しやすい商品です。用途4種類の砥材を用意、用途に応じてのご使用に。金属を始め、石材・ガラスの研磨に。トラスコ品番416-9554粒度#60外径(Φmm)100
B-TOP セラミック
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷ジルコニアの1.3倍速い!抜群のコスパ!用途ステンレスの研磨、黒皮はがし、溶接ビート、根こそぎサビ取り砥材セラミック穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス




Across the top ワンタッチバケット
プロスター(8件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷わずか3秒で組立できるバック 大工道具の収納から、作業工具、園芸用具、釣りを始めとするレジャーなど、使い方次第で、幅広く使うことが出来るバケット
ユニTOPセラミック
ヤナセ(柳瀬)¥9,598~税込¥10,558~1箱(5枚)5日以内出荷用途バリ取り、キズ取り砥材セラミック穴径(Φmm)22最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)180適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応
TOP キャッチクランプクイック37 直交
タカミヤ(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
TOP オルタネーターベアリング
トップ工業¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性に優れています用途軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業にトラスコ品番369-0016質量(g)670爪の届く長さ(mm)70使用範囲外径(Φmm)32~52RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381箱(10枚)5日以内出荷直径(Φmm)100砥材シリコンカーバイト石材穴径(Φmm)15内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP25タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥6,398税込¥7,0381箱(5個)5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。砥材A外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
カットオフ用バンドサーTOP
フナソー¥39,980税込¥43,9781セット(5本)翌々日出荷トラスコ品番826-6035材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)1切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
ガラスTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥519税込¥5711枚当日出荷細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取りに。トラスコ品番118-4875粒度(#)C120穴径(Φmm)15外径(Φmm)100


メンズリカバリーサンダル
TUF TOP(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481足当日出荷人間工学に基づいたフットベットにより、足を包み込み、土踏まずをサポート。軽量設計。仕事後・運動後の疲れを軽減。シンプルなデザインだから、普段着にも合う。夏場のおしゃれに最適。用途工場、休憩所、事務所、飲食店など材質アッパー:EVA 底:EVA標準質量(g/片足)約130/Mサイズ靴タイプサンダル
カットオフ用バンドソーTOP
フナソー¥48,980~税込¥53,878~1セット(5本)翌々日出荷材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
ユニTOPディスクミニセラミック
ヤナセ(柳瀬)¥5,898税込¥6,4881箱(10枚)5日以内出荷抜群の研削力砥材セラミック最高回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチハッピーTOP
ヤナセ(柳瀬)¥11,980~税込¥13,178~1箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷直径(Φmm)100砥材アルミナねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ペッタンTOPカーブS(セラミック)
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981セット(5枚)5日以内出荷ワンタッチ脱着可能なペーパーです。抜群の研削力。R面・隅の作業に最適。高研削のペーパー使用用途金属表面の研磨や、木材の研磨に。金属のキズ取り等に。粒度80厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50適合用途バリ取り
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら