カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(21)
    • 水平器・水準器・墨出器(15)
    • その他測量用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
    • 測定・測量機器レンタルサービス(6)
  • 防災用品(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「topcon」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮製アダプター STP-58 STS

    真鍮製アダプター STP-58

    STS
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。 プリズム用です。
    トラスコ品番807-2521材質真鍮質量(g)61ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
  • トプコン 受光器ホルダー6型 トプコン

    トプコン 受光器ホルダー6型

    トプコン(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
    用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー適合機種LS-80L、LS-80A本体質量(g)約186取付可能幅(mm)5~78
  • オートレベルAT-B4A トプコン

    オートレベルAT-B4A

    トプコン
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    欠品中
    測量から土木、建築まで幅広くカバー
    用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3997全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°自動補正範囲±15'1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
  • 真鍮製アダプター ST-58 STS

    真鍮製アダプター ST-58

    STS
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAXプリズムに装着できるアダプターです。 ポール用です。
    トラスコ品番807-2524材質真鍮質量(g)164ねじ径(inch)【下部】5/8
  • 受光器 トプコン

    受光器

    トプコン
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    スタンダードなレベルセンサーです。
    用途ローテーティングレーザー用受光器材質ABS樹脂質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3乾電池2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×76×25分解能高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm防塵防水性能保護等級IP66使用時間(時間)約120(アルカリ乾電池/+20℃)
  • トプコン バッテリーBDC71 トプコン

    トプコン バッテリーBDC71

    トプコン
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    欠品中
    トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用バッテリーです。
    トラスコ品番266-8999材質外装:PC樹脂、内部:リチウムイオン電池倍率ー倍率(倍)ー
  • 【レンタル】オートレベル(校正書付)+三脚 トプコン

    【レンタル】オートレベル(校正書付)+三脚

    トプコン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。 優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
    仕様【像】正【対物有効径】42mm【視界(100m先)】1°20'(2.3m)【最短合焦距離】20cm(30cm)【スタジア乗数】100【スタジア加数】0【スピード合焦機構】有り【水平目盛盤直径】103mm【水平目盛盤目盛】1°【補正範囲】±15'【1km往復標準偏差】0.7mm【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム【国土地理院登録】3級水準儀長さ(mm)215幅(mm)130全長(mm)215質量(kg)1.85高さ(mm)140使用温度範囲-20℃~+50℃倍率32x感度10'/2mm分解力3.0"防水性IPX6(JIS C 0920)
  • 【レンタル】デジタル照度計(校正書付) トプコン

    【レンタル】デジタル照度計(校正書付)

    トプコン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    計量法の型式承認試験に合格 作業性、安全性の面で重要な要素である照度を測定します。受光部を分離するための延長ケーブルも付属しており、高い位置の測定などに便利な照度計です。
    寸法(mm)約180(L)×70(W)×33(H)測定範囲0.01~199000Lx質量(g)270(電池含む)電源9V乾電池(JIS 6F22)×1連続使用時間(常温)RS-232C未使用時 約13時間、RS-232C使用時 約5時間
  • 【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚 トプコン

    【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚

    トプコン
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!
    仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)質量(kg)約3.6(バッテリー含む)測定範囲(直径)800m精度±7″光源690nm自動整準範囲±5°
  • 【レンタル】レーザーセンサー トプコン

    【レンタル】レーザーセンサー

    トプコン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ 回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
    仕様【検出方向】360°【受光範囲】800m(直径)【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm寸法(mm)330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず)質量(kg)2.3(乾電池含む)電源アルカリ形単2乾電池×4検出幅(mm)250
  • 【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベータ三脚 トプコン

    【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベータ三脚

    トプコン
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    2軸の高勾配、長距離、長時間を可能にした建設現場を選ばない便利な1台 X軸±10%、Y軸5~+25%の2軸の勾配設定範囲で急勾配にも対応しました。使用範囲が直径800m、85時間の長距離・長時間稼働です。何度でも同じ施工面を再現するクローズドループ構造により高再現性を実現。
    仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)質量(kg)約3.6(バッテリー含む)測定範囲(直径)800m精度±10″光源685nm自動整準範囲±5°
  • 【レンタル】デジタル照度計(校正書付) トプコン

    【レンタル】デジタル照度計(校正書付)

    トプコン
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に! 計量法型式取得、JIS規格一般型AA級準拠の高精度照度計です。計量法の型式承認EE111号を取得しています。
    仕様【湿度特性】±3%以内(結露なきこと)寸法(mm)188×65×34(突起部除く)質量(g)200(乾電池除く)電源単3形アルカリ乾電池2本、または専用ACアダプタ(別売付属品)表示範囲0.005~999900Lx(オート/マニュアル/6段レンジ)直線性±2%rdg±1digit(オートレンジ)温度特性±3%以内(-10~40℃ 23℃基準)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性(可視域)6%以下(標準分光視感効率からの外れf1')斜入射光特性(系統的な外れf2:3%以下)10°:±1%以内、30°:±1%以内、50°:±5%以内、60°:±5%以内、80°:±10%以内
  • トプコン部品140579 HOLDER-6気泡管Assy(ネジ付) トプコン・ソキア

    トプコン部品140579 HOLDER-6気泡管Assy(ネジ付)

    トプコン・ソキア
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    HOLDER-6気泡管Assy(ネジ付)
    用途トプコン部品
  • トプコン 急速充電器セットCDC77-11 トプコン

    トプコン 急速充電器セットCDC77-11

    トプコン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    TPL-BDC71 バッテリー用急速充電器です。 トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用
    トラスコ品番266-9003材質外装:PC樹脂倍率ー倍率(倍)ー
  • トプコン ダイアゴナルアイピース13型 トプコン

    トプコン ダイアゴナルアイピース13型

    トプコン
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用です。 天頂方向など通常の状態では視準し難い場合に取り付けて使用します。
    トラスコ品番266-9008材質外装:アルミ、レンズ:ガラス倍率ー倍率(倍)ー
  • ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ トプコン

    ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ

    トプコン
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    5日以内出荷
    AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー
    仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-43
  • トプコン デジタルセオドライト”DT-309LF” トプコン

    トプコン デジタルセオドライト”DT-309LF”

    トプコン
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    5日以内出荷
    長時間の使用(250時間)が可能です。 毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合 別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。 トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。 ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。 JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
    用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。トラスコ品番230-4524セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売)電源単3アルカリ電池×4本(別売)最小表示20”検出方式水平角:片側 鉛直角:片側倍率30倍倍率(倍)30保護等級IP66波長(nm)633到達距離(m)50像正視界1°30'最短合焦距離1mレーザー安全基準クラス2
  • 電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ トプコン

    電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ

    トプコン
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    乾電池、バッテリーパック、AC/DCコンバーターの3タイプの電源供給に対応。使用用途:土木測量用アクセサリー
    仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック(ABS)アズワン品番67-0334-41
  • オートレベルAT-B3A トプコン

    オートレベルAT-B3A

    トプコン
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    測量から土木、建築まで幅広くカバー
    用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3995全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°自動補正範囲±15'1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
  • トプコン リモートコントローラーRC-40 トプコン

    トプコン リモートコントローラーRC-40

    トプコン
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    リモコンでモード切替や、ラインの位置合わせが可能
    用途ローテーティングレーザーRL-VH4DR用リモートコントローラー電源単3形乾電池2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)31.4×59×116本体質量(g)約150(電池含む)保護等級IP66使用範囲(m)30以上
  • トプコン マグネット付反射プレート トプコン

    トプコン マグネット付反射プレート

    トプコン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    ローテティングレーザーRL-VH4DR用。
    用途ローテーティングレーザー用反射板本体質量(g)約120
  • 125W両面ソーラーパネル EcoFlow(エコフロー)

    125W両面ソーラーパネル

    EcoFlow(エコフロー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
    質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
  • ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ トプコン

    ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ

    トプコン
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー
    仕様●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-46
  • 125W両面ソーラーパネル 4枚セット EcoFlow(エコフロー)

    125W両面ソーラーパネル 4枚セット

    EcoFlow(エコフロー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    7日以内出荷
    角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
    質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル4枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
  • トプコン部品140586 HOLDER-6ノブ トプコン・ソキア

    トプコン部品140586 HOLDER-6ノブ

    トプコン・ソキア
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    HOLDER-6ノブ
    用途トプコン部品
  • トプコン部品140562 HOLDER-6ノブB トプコン・ソキア

    トプコン部品140562 HOLDER-6ノブB

    トプコン・ソキア
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    HOLDER-6ノブB
    用途トプコン部品
  • Jackery Solar Generator 900+100Air Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 900+100Air

    Jackery(ジャクリ)
    ¥118,000税込¥129,800
    1セット
    4日以内出荷
    960Whの大容量ポータブル電源と、わずか3.2kgで世界最軽量クラスの100Wソーラーパネル「100Air」を組み合わせた高性能ソーラー発電セットです。ポータブル電源は定格出力1500Wで、電子レンジや電気ケトルなどの高出力家電にも対応。UPS機能(20ms未満)やパススルー機能を備え、停電時のバックアップ電源としても高い信頼性を持ちます。さらに、リン酸鉄リチウムイオン電池により約4,000サイクルの長寿命を実現し、最速60分でフル充電できる高速充電にも対応しています。 。同梱の「SolarSaga 100 Air」は、四つ折り構造の軽量&コンパクト設計で持ち運びが容易。両面発電とTOPCON技術により最大25%の高い変換効率を誇り、USB-A・USB-Cでスマホを直接充電することもできます。IP68の防塵防水、耐久性の高い設計でアウトドアでも安心して使用できます。 。キャンプ・車中泊を本格的に楽しむ方、災害対策として信頼できる電源を備えたい家庭、また仕事用の機器を屋外で使用するプロユーザーなどにおすすめ!軽量で扱いやすく、非常時にも役立つ万能セットです。
    寸法(mm)本体:約327×224×247、ソーラーパネル収納サイズ:423.5×423×47、展開サイズ:1630×423×17質量(kg)約10.8、ソーラーパネル3.2容量27.3Ah/35.2V DC (960Wh)定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力)電池リン酸鉄リチウムイオン電池
  • Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air

    Jackery(ジャクリ)
    ¥16,273税込¥17,900
    1台
    4日以内出荷
    アウトドアや防災用途に最適な超軽量・高効率ソーラーパネル。わずか0.9kgの超軽量設計で、世界最軽量の四つ折りタイプ40Wソーラーパネルとして注目されています。折りたたみ時のサイズは13インチのMacBook相当で、収納や持ち運びが非常に簡単。独自の4つ折り構造により、展開時の折り目もフラットで使いやすさが向上しています。最大の魅力は、業界トップクラスの25%の高変換効率を誇るTOPCONテクノロジー採用の両面発電パネル。晴天時はもちろん、曇りや夕方でも効率的に発電でき、Jackeryのポータブル電源全シリーズに対応しています。充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子も搭載しており、スマホやタブレットなどを直接充電可能。ポータブル電源がなくても使える点も便利です。IP68準拠の防水設計により、雨天や厳しい環境下でも安心して使用可能。4,000回の折りたたみ耐性テストをクリアし、耐久性にも優れています。災害時の備えや、荷物を減らしたいミニマルな旅にもぴったりの一台です。
    セット内容Jackery SolarSaga 40 Air×1、多機能充電ケーブル(1.8m)×1、Jackery SolarSaga 40 Air 取扱説明書×1、DC8020-USB-Cケーブル(17cm)×1、収納ポーチ×1、カラビナ×2、アダプターDC8020 - DC7909×1質量(kg)0.9+0.2保証期間3年間交換効率0.25開放電圧(V)STC:26±5%;BNPI:26±5%サイズ(mm)(収納時)232×339×20、(展開時)962×339×2.5防水保護等級IP68作動温度(℃)-20~65短絡電流(A)STC:2.1±5%;BNPI:2.3±5%ピーク電力STC(STC-標準試験条件1000W/m2, 25℃, AM 1.5):42W±5%;BNPI(BNPI-両面公称照度 前面1000W/m2,背面135W/m2, 25℃, AM 1.5):47W±5%動作電圧(V)STC:22.5±5%;BNPI:22.5±5%動作電流(A)STC:1.9±5%;BNPI:2.12±5%出力ポートUSB-A:5V=2.4A、USB-C:5V=3A
  • トプコン部品140609 HOLDER-6押さえ トプコン・ソキア

    トプコン部品140609 HOLDER-6押さえ

    トプコン・ソキア
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    13日以内出荷
    HOLDER-6押さえ
    用途トプコン部品
  • 剛鍛ソケットビットPコン用 ベッセル

    剛鍛ソケットビットPコン用

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。
    トラスコ品番371-1412全長(mm)72質量(g)50寸法L(mm)8先端サイズ12寸法D(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
  • USB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーター StarTech.com

    USB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーター

    StarTech.com
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    まだまだ 欠かせないHDMIポート:HDMI非搭載のノートPCに、4K60Hz対応映像出力をスマートに追加するコンパクトなUSB-C to HDMI変換アダプター。オフィス、自宅、外出先でも、モニターやテレビ、プロジェクターとスムーズな接続を実現。優れた耐久性: USB-Cコネクター内部にEMI(電磁干渉)を抑える金属シールドを内蔵したHDMIコンバーター。外装には衝撃に強い高耐久プラスチックを採用し、断線を防ぐ成形ストレインリリーフ付きの補強ケーブルを搭載。長期使用にも応える信頼のパフォーマンス。対応機種:Dell XPS / Pro / Max、Lenovo ThinkPad X1 / X9 / TシリーズおよびPシリーズ、Surface Laptop / Pro、Snapdragon X、Copilot+ PC、HP EliteBook、Zbook、Chromebook、MacBook Air/Pro、iPad Pro、iPhone 15/16以降。対応ディスプレイ:Dell、LG、Sony、Samsung、BenQ、EpsonなどのHDMI対応ディスプレイ、テレビ、プロジェクターで4K 60Hz HDR10で動作。Dolby Vision/Atmos対応、最大3440×1440 60Hzのウルトラワイド画面にも対応。ITプロフェッショナルの選択:メーカーのビデオアダプターは、独自のイノベーションラボで厳格なテストをクリアし、企業レベルの信頼性と耐久性を標準装備。大規模展開やWindows 11への移行、AI対応PCへの変革にも対応する高い信頼性を提供
    用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ長さ(mm)44幅(mm)22色スペースグレー高さ(mm)11質量(g)16出力AV:HDMI 2.0コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン]入力AV:USB-C解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F)オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状HDMI [19ピン]湿度範囲(%)2~60RH変換タイプオス - メス
  • ウェアラブルホルダー TETRA FIT データコレクタ用 マイゾックス

    ウェアラブルホルダー TETRA FIT データコレクタ用

    マイゾックス
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    両手が自由になるハンズフリー仕様。上から挿入するだけ
    適合機種TOPCON- FC-500、- FC-600、SOKKIA、- SHC500、- SHC600寸法(mm)335×120×85質量(g)本体360 / ベルト260角度(°)ホルダーチルト:-90 ~ 90まで可動長さ(cm)ネックストラップ:75~129寸法(cm)腰ベルト:ウエスト70~110
  • マルチクッションケース マイゾックス

    マルチクッションケース

    マイゾックス
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    各メーカーのレーザーレベルに対応 軽量、コンパクトで楽々移動 固めのクッション、仕切板で機械を守る 道具入れとしても使用可能 持ち手バンド、ショルダーベルト付き
    適合機種マイゾックス:MJ-300、TOPCON:RL-H4C・RL-H5A、ニコン・トリンブル:LL300N、ライカ:RUGBY610外寸(mm)360×250×240内寸(mm)310×220×200マイゾックスコード222883
  • スポーツバイク用ハンドル VISION HBTT BridgeTopCOVER TFA MS137 VISION

    スポーツバイク用ハンドル VISION HBTT BridgeTopCOVER TFA MS137

    VISION
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。Metron TFA用
    タイプアクセサリーシリーズMETRONメーカーVISION分野トライアスロン、 タイムトライアル
  • RACE,TOPCONE    53211918000 ホンダ

    RACE,TOPCONE 53211918000

    ホンダ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
  • 60Wソーラーパネル Type-C EcoFlow(エコフロー)

    60Wソーラーパネル Type-C

    EcoFlow(エコフロー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    7日以内出荷
    付属品EcoFlow 60Wソーラーパネル(type-c) × 1/DC5521 用 XT60/XT60i 充電ケーブル × 1/フック × 1/取扱説明書寸法(mm)展開時:1356×309×16質量(kg)2(ソーラーパネル)タイプ電池:NタイプTOPCon単結晶シリコン電圧(V)開回路:25.6定格電力(W)60効率0.25折りたたみ寸法(mm)317×309×40RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68短絡電流(A)3.06
  • QX-S3424FT-4G-PW 100Mx24p 1Gx4p SFPx4pコンボ レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NEC

    QX-S3424FT-4G-PW 100Mx24p 1Gx4p SFPx4pコンボ レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ

    NEC
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    8日以内出荷
    10/100BASE-TXポート×24、10/100/1000BASE-Tポート×4、内給電可能ポートは24ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
    仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大464W。ポート数(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4c接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T