カテゴリ
- 制御機器(36)
- パソコン/周辺機器(22)
- 家電(8)
- 電気材料(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「toslink」の検索結果

RS Pro, 光ファイバアダプタ, Toslink, 黒
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = Toslink色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この光ファイバフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続することができます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 特長と利点: 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 898-7609 898-7609 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7618 898-7618 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1207 874-1207 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1245 874-1245 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1201 874-1201 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1254 874-1254 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1210 874-1210 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1257 874-1257 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1213 874-1213 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1251 874-1251 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = ORJ-8コネクタタイプ = ジャック光ファイバの種類 = Toslink色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -20℃光学レシーバジャック. このCLIFF Electronics製の光学レシーバジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されたこのレシーバは、高速信号の受信機能を備え、ノイズや干渉の影響をほとんど受けません。 この光学レシーバジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1671') 805-1671/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバジャックです。 ; 品番< 805-1674') 805-1674/は、ORJ-8シリーズ直角基板実装光学レシーバジャックです。 ; 品番< 805-1683') 805-1683/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバジャックです。RoHS指令(10物質対応)対応
4.5m Toslink光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個当日出荷2x Toslink(SPDIF)コネクタ(オス) 金メッキメタルシェルコネクタ(研磨レンズ付き) 超薄型PVCジャケット EMI/RFIおよびグラウンドループ干渉に優れた耐性を発揮用途パソコンとデジタルオーディオホームシアターシステムを接続。DATレコーダー、Mini Discプレイヤー、CD/DVDプレイヤー、衛星テレビ受信用アンテナ、スピーカー、その他Toslink光学インターフェース対応デジタルオーディオ機器を接続
3m Toslink 光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル オス/オス
StarTech.com¥859税込¥9451個当日出荷2x Toslink(SPDIF)コネクタ(オス) 金メッキメタルシェルコネクタ(研磨レンズ付き) 超薄型PVCジャケット EMI/RFIおよびグラウンドループ干渉に優れた耐性を発揮用途パソコンとデジタルオーディオホームシアターシステムを接続。DATレコーダー、Mini Discプレイヤー、CD/DVDプレイヤー、衛星テレビ受信用アンテナ、スピーカー、その他Toslink光学インターフェース対応デジタルオーディオ機器を接続色ブラック質量(g)19.5長さ(m)3コネクタAToslink(SPDIF、光学式)コネクタBToslink(SPDIF、光学式)
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = OTJ-8コネクタタイプ = ジャック光ファイバの種類 = Toslink色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -20℃光トランスミッタジャック. CLIFF Electronicsのこの光トランスミッタジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されているこのトランスミッタは、高速信号受信機能を備え、ノイズや干渉の影響を受けることはほとんどありません。 この光トランスミッタジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1680') 805-1680/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1677') 805-1677/は、ORJ-8シリーズ基板実装光レシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1687') 805-1687/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバ / トランスミッタです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 光ファイバコネクタ, Toslink
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷RS Pro Toslink 、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 TOSLINK フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルによる高品質のロスレスオーディオ接続を必要とする産業用途やエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。TOSLINK コネクタは、一般的に次のようなメディアデバイスの接続に使用されます。 CDプレーヤー スピーカ DVD Blu-Ray プレーヤー ラップトップ PC よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = FT種類 = ToslinkRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 光ファイバコネクタ, Toslink
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷RS Pro Toslink 、金属製 M3 フィードスルーコネクタです RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 TOSLINK フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルによる高品質のロスレスオーディオ接続を必要とする産業用途やエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。TOSLINK コネクタは、一般的に次のようなメディアデバイスの接続に使用されます。 CDプレーヤー スピーカ DVD Blu-Ray プレーヤー ラップトップ PC よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = FT種類 = ToslinkRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = OTJ-5コネクタタイプ = ジャック光ファイバの種類 = Toslink色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -20℃光トランスミッタジャック. CLIFF Electronicsのこの光トランスミッタジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されているこのトランスミッタは、高速信号受信機能を備え、ノイズや干渉の影響を受けることはほとんどありません。 この光トランスミッタジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1680') 805-1680/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1677') 805-1677/は、ORJ-8シリーズ基板実装光レシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1687') 805-1687/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバ / トランスミッタです。RoHS指令(10物質対応)対応
COAXIAL&Toslinkデジタル音声/アナログ(RCA)/3.5mmミニジャック出力変換機 オーディオコンバーター
テック(TEC)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷デジタル音声をアナログ音声に変換するオーディオコンバーター。同軸デジタルケーブルや光デジタルケーブルなどのデジタル音声をL/Rアナログまたは3.5mmステレオジャックに変換出力し、AVアンプやヘッドホンなどに接続することができるオーディオコンバーターです。調節ダイヤルで低音の出力調整が行えます。
RS PRO TOSLINK光ファイバーオーディオケーブルアセンブリ2.5m
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2.5mRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル(光&同軸) - アナログ オーディオコンバーター変換器 入力:Toslink / デジタルコアキシャル 出力:コンポジット(RCA)
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷同軸デジタルとトスリンク(光デジタル)オーディオ入力に対応 アナログL/R RCAステレオオーディオを出力 小型設計 導入と使い方が簡単 24ビットS/PDIF入力ビットストリーム 32、44.1、48、96 KHz サンプルレートに対応セット内容SPDIF - RCAコンバータ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書色ブラックケーブル長(m)0.52コネクタ形状同軸デジタルオーディオ(RCA)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メス、Toslink(SPDIF、光学式)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メスケーブル長(cm)52メス形状同軸デジタルオーディオ(RCA)、ステレオオーディオ(2×RCA)、Toslink(SPDIF、光学式)変換タイプメス - メス
RS PRO TOSLINK光ファイバーオーディオケーブルアセンブリ1.5m
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO TOSLINK光ファイバーオーディオケーブルアセンブリ2m
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル2.5m
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷コネクタ1 = TOSlink。コネクタ 2 = TOSlink。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 2.5m。。RS Pro 光ケーブル. さまざまな長さとめっき仕上げの幅広い光学ケーブルアセンブリを用意しています。RS Pro 光ケーブルは、デバイス間で光ファイバケーブルを介してデジタルオーディオ信号を伝送するために使用され、 LCD TV 、ゲームコンソール、オーディオ機器、 PC に適しています。このケーブルの中核は、標準径 1 mm の PMMA 素材、数値アパーチャ( NA )は 0.5 、ケーブルジャケットは難燃性 PVC です。用途: メディアオーディオデバイス、DVD、LCD TV及びPCサウンドカードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル1.5m
RS PRO¥969税込¥1,0661個7日以内出荷コネクタ1 = TOSlink。コネクタ 2 = TOSlink。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1.5m。。RS Pro 光ケーブル. さまざまな長さとめっき仕上げの幅広い光学ケーブルアセンブリを用意しています。RS Pro 光ケーブルは、デバイス間で光ファイバケーブルを介してデジタルオーディオ信号を伝送するために使用され、 LCD TV 、ゲームコンソール、オーディオ機器、 PC に適しています。このケーブルの中核は、標準径 1 mm の PMMA 素材、数値アパーチャ( NA )は 0.5 、ケーブルジャケットは難燃性 PVC です。用途: メディアオーディオデバイス、DVD、LCD TV及びPCサウンドカードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル1.5m
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷コネクタ1 = TOSlink。コネクタ 2 = TOSlink。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1.5m。。RS Pro 光ケーブル. さまざまな長さとめっき仕上げの幅広い光学ケーブルアセンブリを用意しています。RS Pro 光ケーブルは、デバイス間で光ファイバケーブルを介してデジタルオーディオ信号を伝送するために使用され、 LCD TV 、ゲームコンソール、オーディオ機器、 PC に適しています。このケーブルの中核は、標準径 1 mm の PMMA 素材、数値アパーチャ( NA )は 0.5 、ケーブルジャケットは難燃性 PVC です。用途: メディアオーディオデバイス、DVD、LCD TV及びPCサウンドカードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル1m
RS PRO¥959税込¥1,0551個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。1 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアより Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル2.5m
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷コネクタ1 = TOSlink。コネクタ 2 = TOSlink。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 2.5m。。RS Pro 光ケーブル. さまざまな長さとめっき仕上げの幅広い光学ケーブルアセンブリを用意しています。RS Pro 光ケーブルは、デバイス間で光ファイバケーブルを介してデジタルオーディオ信号を伝送するために使用され、 LCD TV 、ゲームコンソール、オーディオ機器、 PC に適しています。このケーブルの中核は、標準径 1 mm の PMMA 素材、数値アパーチャ( NA )は 0.5 、ケーブルジャケットは難燃性 PVC です。用途: メディアオーディオデバイス、DVD、LCD TV及びPCサウンドカードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル10m
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。10 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリル製プレキシガラスの一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えており、ガラスコアより Durable を高めています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル5m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリルパネルの一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えているため、ガラスコアよりも Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル1.5m
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。1.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリル Plexiglas の一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えており、ガラスコアよりも Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5m外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル15m
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 15 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリルパネルの一種である Plexiglas 製の直径 1 mm のインナーコアを備え、ガラスコアより耐久 Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 15mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル2.5m
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 2.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2.5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル2m
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 2 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル20m
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 2.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 20mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル3m
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 3 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル0.5m
RS PRO¥919税込¥1,0111個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。0.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリル Plexiglas の一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えており、ガラスコアよりも Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 0.5m外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Audio Extender
Gefen¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷対応信号:TOSLINK | S/PDIF。延長可能距離:100m。伝送対応ケーブル。・ CAT-5 STP。・ CAT-5e STP。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1本。デジタルコンポーネントとCDなどのソース機器を離れた場所に設置可能。Dolby DigitalやDTSのサラウンドフォーマットに対応。電源は送信機側のみの接続で使用可能。仕様S/PDIF:96kHz、TOSLINK:192kHz、データ転送量:12.8Mb/s寸法(mm)W37×H30×D91質量(g)80電源送信機:DC5V、最大5W端子リンク:RJ-45(シールド)×1、オーディオ:3.5mmステレオミニ×2入出力端子S/PDIF(コアキシャル)×1、TOSLINK(オプティカル)×1
Blustream ARC対応HDBaseT CSC受信器
ADTECHNO(エーディテクノ)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷LANケーブルでビデオ・オーディオ信号を延長。カラースペース変換(CSC)機能。最大 4K UHD 60Hz 4:4:4/HDCP 2.2対応。 最大伝送距離:70m(1080p)/40m(4K)。Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Digital Plus、DTS-HD Masterのサラウンドオーディオフォーマットに対応。 オーディオディエンベデッド機能(光デジタルTOSLINK x1/3.5mmステレオミニジャック x1)。 双方向でのIR信号伝送。シリアル通信(RS-232)信号伝送。PoC(パワー・オーバー・ケーブル)対応。
RS PRO 光アダプタ
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷色 = 黒。ハウジング材質 = プラスチック。。RS PRO XLRフォーマット光ファイバコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この光ファイバフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続することができます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。特長と利点. 特長と利点: . 標準のXLR切抜きに適合 . 前面又は背面から取り付け可能 . 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. . 標準のXLR切り抜きに適合 . 前面又は背面に取り付け可能 . 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. . 品番 ; 898-7609 898-7609 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。品番 ; 898-7618 898-7618 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタです。品番 ; 874-1207 874-1207 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。品番 ; 874-1245 874-1245 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタです。品番 ; 874-1201 874-1201 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。品番 ; 874-1254 874-1254 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタです。品番 ; 874-1210 874-1210 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。品番 ; 874-1257 874-1257 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタです。品番 ; 874-1213 874-1213 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。品番 ; 874-1251 874-1251 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 1.2m
RS PRO¥259税込¥2851個翌々日出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 1.2 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのオスジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックプラグを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆は、耐久性と柔軟性を向上させ、各コアの周囲にシールドが内蔵されているため、干渉が低減されます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.2m外被色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 2m
RS PRO¥279税込¥3071個翌々日出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 2 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのオスジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックプラグを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆は、耐久性と柔軟性を向上させ、各コアの周囲にシールドが内蔵されているため、干渉が低減されます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 青外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 5m
RS PRO¥479税込¥5271個翌々日出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 5 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのオスジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックプラグを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆は、耐久性と柔軟性を向上させ、各コアの周囲にシールドが内蔵されているため、干渉が低減されます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = 青代表規格 = CE, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 3m
RS PRO¥349税込¥3841個翌々日出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 3 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのオスジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックプラグを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆は、耐久性と柔軟性を向上させ、各コアの周囲にシールドが内蔵されているため、干渉が低減されます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 青代表規格 = CE, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ切替器
ATEN¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷マルチフォーマットA/Vをシンプルに切替。7系統のマルチフォーマット入力に対応。2系統のコンボ入力(HDMI/VGA、HDMI/DisplayPort)。3系統のHDMI入力。2系統のHDMIおよび1系統のHDBaseT出力。解像度-最大1080p@60Hz(HDMI/DisplayPort)。ウルトラシームレス切替機能-遅延することなく0秒に限りなく近い速度で切替処理を行うため、連続的なビデオストリーミング、リアルタイム切替、および安定した信号伝送を実現。スケーラー機能-ビデオスケーリング機能により、入力解像度を最適な表示解像度に変換。自由度の高いアスペクト比変換機能。。。1080pのストリーミングで距離を意識させない協業環境を構築。GoLive機能-会議の進行役はフルHDビデオストリームを最大5箇所の拠点にブロードキャスト可能。ストリーム入力-リモート側の場所にかかわらず、直感的なWebGUIを使ってコンテンツのストリーミングを進行役と共有可能。ストリーミングのキューイング-進行役が承認したストリーム入力コンテンツを1回につき1種類ずつ共有できるため会議の進行がスムーズに。。。オーディオミキサー統合で高度なアプリケーションに対応。オーディオミキサー機能-マイクロフォン入力を外部アナログまたはオーディオ出力デバイスとミキシング可能。エンベデッド/ディエンベデッドオーディオ-HDMI/DisplayPortオーディオ信号は抽出してデジタル/アナログオーディオ信号へと個別に抽出可能。マイク/ラインオーディオはHDMIオーディオにエンベデッド可能。同軸、Toslink、RCAといったマルチフォーマットのデジタル/アナログオーディオ出力に対応。。。高度な会議管理機能で連携をスムーズに。マルチビュー-表示モードをフルスクリーン、デュアルビュー、クワッドビューモードから選択し、最大6ソースを同時に表示し切り替えることが可能。司会モード-会議進行役はホストディスプレイから他のディスプレイを管理可能。チャットルーム機能-リモートの参加者間においてリアルタイムで密なコミュニケーションを実現。画面キャプチャ機能-画面に表示されたものをクリック1つでキャプチャ。フリーズ機能-討論や会議進行の管理用に画面を静止。。。スムーズな操作性。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。各種操作オプション-WebGUI、フロントパネル、OSD、IRリモコン、RS-232で柔軟に操作。自動切替-入力ソースがない際に新しいソースが接続されると自動的に検出し切替処理を行うため、時間の節約と利便性の向上が可能。用途VP2730は、ビデオマトリックススイッチャー、スケーラー、ストリーミング、オーディオミキサー、HDBaseTエクステンダー、そしてアナログ→デジタルコンバーターの各機能を、1台のコンパクトなデバイスに集約したマルチ・イン・ワンのプレゼンスイッチャーです。本製品は、7系統の複数フォーマット入力から任意に選択された信号を、2系統のHDMIおよび1系統のHDBaseTに出力できるため、大規模な会議をはじめ、役員室、会議室、講堂、またはサテライト教室などの場所で、ローカルとリモートの参加者が円滑にコミュニケーションするのに役立ちます。仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/DiaplayAセット内容IRレシーバー×1、IRリモコン×1、電源ケーブル×1、ターミナルブロック×2、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1電源(V)最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0Aスイッチ電源プッシュボタン×1、ロッカースイッチ×1・ビデオ入力ポートの選択ビデオ入力:プッシュボタン×5、ストリーム入力:プッシュボタン×1・ビデオ出力ポート選択プッシュボタン×3・選択マルチビュー:プッシュボタン×1、メニュー:プッシュボタン×1、Left:プッシュボタン×1、Up(解除):プッシュボタン×1、Right:プッシュボタン×1、GoLive:プッシュボタン×1、ミュート:プッシュボタン×1、Esc:プッシュボタン×1、Down:プッシュボタン×1、Enter:プッシュボタン×1・Phantompowerスライドスイッチ×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)、HDBaseT:RJ-45メス×1(Silver)・最大距離HDMI:15m、HDBaseT:1080p@60m(Cat5e/6)/70m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)ケース質量(kg)3.7(8.15lb)消費電力AC110V:28.5W:174BTU、AC220V:27.3W:168BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×5(Black)、DisplayPortメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)制御RS-232DB-9メス×1(Black)・IRステレオミニジャックメス×1(Black)・イーサネットRJ-45メス×1(Silver)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~85%RH、結露なきことLEDビデオソース1(HDMI/DisplayPort):2(Green)、ソース2(HDMI/VGA):2(Green)・ビデオ出力GoLive:3(Amber)コネクタコンソールポートUSB2.0:USBType-Aメス×2(White)、USB3.0:USBType-Aメス×1(Blue)・電源3極AC電源ソケット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×262.8×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大解像度HDMI/DisplayPort:1080p@60Hz、VGA/アナログ:1920×1200@60Hz・規格準拠HDMI/DisplayPort:HDCP1.4準拠、CEC互換品番プレゼンテーションスイッチ2X-044G、2X-043G・DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP、2L-7D03DP-1、2L-7D04DP・AOC/HDMIケーブル2L-7D20Hオーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャックメス×1(Green)、バランスオーディオ:5極着脱式ターミナルブロック×1、マイクロフォン:3極着脱式ターミナルブロック×1オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)
HDMI音声分離器
テック(TEC)(1件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081台当日出荷4K2Kの入力に対応し、HDMIの映像はスルーでそのままモニターに出力することが可能です。 ARCに対応しているので、ARC対応機器同士であればHDMIケーブル1本繋ぐだけで双方のデジタル音声を楽しむことが出来ます。 また、7.1chリニアPCM192kHz及びビットストリームにも対応しています。 出力にHDMIしかないブルーレイコーダーやプレーヤーをオーディオにつなげて使用したい場合や、 スピーカー非搭載モニターを使用する際に外部スピーカーを使用する場合などにおすすめです。 アナログ音声にこだわりを持っている方にもオススメの商品でございます。 対応音声コーデック形式:Dolby Digital 2.0CH、Dolby Digital 5.1CH、Dolby Digital Plus 2.0CH 192KHz、Dolby Digital Plus 5.1CH 192KHz、DTS 5.1CH、DTS-ES 6.1CH、 DTS-HD High Resolution Audio5.1CH (HDHRA 192KHZ 5.1CH 3840kb)、Linear PCM 2CH 32KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 44.1KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 48KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 88.2KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 96KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 176.4KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 192KHZ 16/20/24 Bits per Sample付属品ACアダプター、日本語取扱説明書兼保証書質量(g)約125出力HDMIポート×1、SPDIF(Toslink)×1、RCA×1電源ACアダプター(DC5V/1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×20入力HDMI仕様・用途ESD保護:ヒューマンボディモデル:±8kV(エアギャップ放電)±4kV(接触放電)保証期間購入後12か月動作温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60オーディオ出力【HDMI】PCM2、5.1、7.1CH、Dolby 5.1、DTS5.1、D-TrueHD、DTS-HDHDMI規格HDMI1.4 HDCP1.4
HDMI信号オーディオ分離器(光デジタル/アナログ対応)
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷材質スチール質量(g)125消費電力(W)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×20インターフェース(入力1)HDMI TypeA(メス)×1、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1、(出力2)Toslink、(出力3)RCAジャック最大解像度4096×2160アズワン品番64-0899-24
HDMI画面分割切替器_4入力1出力(4K/60Hz対応)
サンワサプライ¥69,980税込¥76,9781個当日出荷最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。 分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。 4K/60Hzでの映像出力に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。 切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。 表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています。 HDMI映像機器のHDMI信号から音声信号を分離し、光デジタル信号・アナログ音声信号(RCA赤白)に変換し出力させることができるHDMI信号オーディオ分離機能も内蔵。4分割表示時でも任意の選択ポートの音声信号を出力させることができます。 1 HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。 1:HDMI音声出力と同時に光デジタル音声・アナログ音声出力することができます。セット内容切替器(本体)×1、取扱説明書、ACアダプタ(12V 2.5A)、リモコン(電池付属:CR2025)、ウォールマウントキット×1セット、IR受信ケーブル×1切替方式本体切替ボタン・リモコン電源ACアダプタ適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど最大消費電力(W)約10インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1音声出力:Toslink×1、RCAピンジャック(赤白)×1赤外線リモコン用:IRジャック×1最大解像度4K/60Hz対応フォーマットHDMI入力側・出力側/Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、LPCM2/5.1/7.1ch光デジタル出力側/Dolby Digital 2ch/5.1ch、DTS 2/5.1ch、LPCM2chアナログ出力側/LPCM2ch(24bit/48kHz)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露しないこと)保存湿度(%)20~90回路数4×1保管温度(℃)-20~60入出力HDMI入力4、HDMI出力1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4096×2160(50Hz/60Hz)3840×2160(25Hz/30Hz/60Hz)1920×1200(60Hz)1920×1080(50/60Hz)1280×720(50/60Hz)1024×768(60Hz)1360×768(60Hz)1280×800(60Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0bデータレート最大18Gbps

















![TOSリンクケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738909-251222-02.jpg)