カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1,750)
- 住設機器(62)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(20)
- 農業・園芸資材(10)
- 科学研究・開発用品(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TOTO(1,560)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(79)
- GAONA(ガオナ)(46)
- カクダイ(43)
- ミヤコ(23)
- INAX(LIXIL)(13)
- ハウステック(10)
- KVK(9)
- SUNWAVE(LIXIL)(8)
- エスコ(7)
- ミナミサワ(7)
- 未来工業(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- アズワン(1)
- トップ工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- オンダ製作所(1)
- 東栄管機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「toto 栓」の検索結果

開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738
TOTO(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
シングルレバー混合栓
TOTO(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
開閉ユニット部 TH577
TOTO(51件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱当日出荷適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
シングルレバー用カートリッジ
TOTO(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)
TOTO(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付け
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13。◆取付ネジ径:W20山14。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
13mm水栓用泡まつキャップ
TOTO(11件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
水栓部品 手洗器自動水栓用電源アダプター AC100V用(TEL30AR型他用 アウト側DC9.8V/0.65A)
TOTO(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合本体TEL30AR型他用電源AC100V
シングルレバー混合栓(壁付)
TOTO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷エコシングル水栓タイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り
GAONA(ガオナ)¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
洗面器用水栓
TOTO¥28,980税込¥31,8781個当日出荷用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:95形状止水ハンドル:ボタン色止水ハンドル:メタル種類単水栓取り付け形状一体型表示ボタン表示:PUSH機能オートストップJIS規格JIS B 2061形態吐水:ソフト取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを押す水栓タイプ自閉水栓
壁付シングル混合水栓(エコシングル)
TOTO(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。取付け方法壁付使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
...