カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 化粧鏡(46)
- 日用品(1)
- お風呂ミラー(1)
- 住設機器(30)
- パソコン/周辺機器(12)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(1)
絞り込み
寸法(mm)
- 284×1000(1)
- 303×363(1)
- 305×356(2)
- 305×406(3)
- 305×457(3)
- 330×810(1)
- 350×450(1)
- 350×800(1)
- 350×1000(1)
- 356×457(3)
- 356×508(1)
- 360×1100(1)
- 406×610(2)
- 457×610(3)
- 457×1000(1)
- 500×640(1)
- 500×650(1)
- 500×1000(1)
- 508×762(2)
- 610×916(2)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- TOTO(66)
- INAX(LIXIL)(7)
- 東プレ(2)
- カクダイ(1)
- LEC(レック)(1)
- 光(2)
- サンワサプライ(7)
- サンワダイレクト(5)
- 佐藤真空(3)
- 三信船舶電具(2)
- スリーアールソリューション(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- トレードワン(1)
- マイクロネット(1)
- アラミック(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「toto 鏡」の検索結果

交換用鏡(耐湿加工鏡)
東プレ(34件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡付属品両面テープ(横ずれ防止用)材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)形状長方形
耐食鏡 アーチ形面取り
TOTO¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様なべタッピンねん×4本Φ4×35長さ(mm)450形状長方形幅(mm)5高さ(mm)600寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×5
デザインミラー
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷形状長方形材質(固定金具)ステンレス材質(裏板)木質材料(表面:ポリエステル樹脂)材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
お風呂用樹脂ミラー くもり止めフィルム付
LEC(レック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。 落としても割れにくい樹脂製の鏡です。樹脂製なのに、ゆがみが少ない貼り合わせ二重構造です。用途浴室材質鏡:アクリル・スチロール樹脂、くもり止めフィルム:PET
ユニットバス用化粧鏡
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷形状長方形寸法(幅W×高さH)(mm)330×810寸法(縦×横×厚さ)(mm)810×330×5
どこでもミラー 粘着付
光(36件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。用途浴室、家具等に。仕様粘着テープ付き形状角型厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡)
東プレ(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷鏡端面への防湿コーティングと裏面防錆&飛散防止フィルムの張りのW加工/水に強い鏡です。現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡付属品両面テープ(横ずれ防止用)材質ガラス(銀引/端面耐湿加工/裏面防錆)、飛散防止フィルム形状長方形奥行(mm)5
化粧鏡(防錆) 角形
INAX(LIXIL)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷材質固定金具/ステンレス形状長方形寸法(mm)500×10×1000(鏡500×5×997)寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×500×10
化粧棚付化粧鏡(防錆)
INAX(LIXIL)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷形状長方形寸法(mm)350×110×462.5(鏡350×5×450)寸法(縦×横×厚さ)(mm)462.5×350×110材質(棚受け部、化粧棚)アルミ(表面:塗装)材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(750LED)+2枚扉(750)+750バックパネル】
TOTO(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から8日以内出荷直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。高さ(mm)1800奥行(mm)490間口(mm)750ミラー形状一面鏡(750LED)化粧台2枚扉(750)対応水栓750バックパネル
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画・動画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと細部まで確認できます。最大19倍・3段階の倍率切替(×7/×12/×19)。用途に合わせて使い分けられるLED・UVライトを搭載。用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物の網点確認や植物の観察に。検査記録を残せるため、報告書づくりや品質管理にも便利です。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2.4インチ
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ 液晶モニター付 最大14倍 LED・UVライト搭載
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物・植物の観察に。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。寸法(mm)約104×65×21質量(g)約50センサー1/4 インチ CMOS センサー使用時間(分)約140光源白色 LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 700mAh解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240保証期間ご購入日から6ヶ月視野角約 45°焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約60デジタルズーム1.8倍/2.8倍モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
モデアシリーズ化粧鏡 ハイクオリティ化粧鏡 スクエアデザインシリーズ(間口450mm)
TOTO¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷左右二方向からの柔らかな光が、落ち着きのある上質な空間を演出します。 顔全体に光が均一に当たるように設計された照明により、顔に影ができにくく化粧がしやすくなります。仕様照明スイッチなしシリーズモデアシリーズ消費電力(W)13.1定格寿命(時間)40000光源LED(昼白色)材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂色(フレーム)グレー間口W(mm)450